「適合ホース内径(Φmm)」から絞り込む
15(2)
握りやすいソフトラバー仕様、通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのプログリップシリーズ。
手元のレバーで水量調節もできます。
水形はミスト・スポットシャワー・フロー・ジョロ・スポットジョロ・大流量シャワーの6種類に切り替えができる
ガーデニングに最適なアイテムです。
ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
質量(g)301
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×82×224
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
パターン6種類
シャワー種類ジョロ・スポットjpロ・スポットシャワー・フロー
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】水の出し方が拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターン変えられます。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【着脱簡単】ノズルがワンタッチで外れるので、ノズルの付け替えが簡単です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス
使用圧力(MPa)0~0.7(0~7kgf/cm2)
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
パターン6種類
シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。スリムヘッドで握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。
材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール
質量(g)170
使用圧力(MPa)0.1~0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×220
耐熱温度(℃)60
パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。
握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。前レバーがワンタッチでロックされる機能付きです。
ワイドヘッドなので、水量UPで作業を時短できます。ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。
材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール
質量(g)246
使用圧力(MPa)0.1~0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×80×255
耐熱温度(℃)60
パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。
ホース内径にとらわれず接続できます。
コンパクトで握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。
ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。
材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール
質量(g)142
使用圧力(MPa)0.1~0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×55×138
耐熱温度(℃)60
パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
『散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水ノズル本体
- 散水ノズル用オプション
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。