絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • セフティー3(38)
  • タカギ(34)
  • カクダイ(23)
  • アイリスオーヤマ(21)
  • GARDENA(ガルデナ)(17)
  • TOYOX(トヨックス)(16)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16)
  • GAONA(ガオナ)(14)
  • 岩崎製作所(13)
  • グリーンライフ(11)
  • 報商製作所(11)
  • 栄ヒルズ(9)
  • 浅香工業(7)
  • コンパル(6)
  • GARDEN FRIENDS(6)
  • POPE(6)
  • TRUSCO(5)
  • 三洋化成(4)
噴出パターン
  • シャワー(1)
  • ストレート・ジェット(3)
  • フラット(1)
  • 霧状(3)
質量(g)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(2)
200~300未満・300~400未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ホース内径(Φmm)から絞り込む
ピストルグリップノズル エスコピストルグリップノズルエスコ(5件のレビュー)
1,920税込2,112
1個
当日出荷
冷水・温水どちらも使用可能。断熱性に優れたグリップ。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付き。耐久性のある金属構造。
用途断熱グリップを備えたノズルは、日常的な清掃作業に最適シャワー種類ジェット・ミスト仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-5全長(mm)145質量(g)227使用温度範囲(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(ボディ)亜鉛ダイカスト耐圧(psig)40~60(静的)
ピストルグリップノズル (プラグ付き) エスコピストルグリップノズル (プラグ付き)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)、レバーを深く握るとジェット、浅く握るとミスト。頻繁な使用に耐える金属製。耐錆性のステンレス鋼スプリング。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。漏洩防止のパッキン付き。プラグ付き。
仕様【ねじサイズ】 吐出側:3/4”NHオス、接続側:3/4”NHメス材質亜鉛ダイカスト、 ステンレススプリング全長(mm)137質量(g)204 (プラグ除く)能力耐圧:60psi使用可能温度範囲約38℃までパッキン交換用/EA124GC-10 (パッキンセット10個入)
スプレーノズル(プラグ付き) エスコスプレーノズル(プラグ付き)エスコ
3,820税込4,202
1セット
翌日出荷
プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付。
全長(mm)183質量(g)340最高使用圧力60PSI最高使用温度(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)材質(ボディ)亜鉛接続ねじ呼び径3/4 NHメス
スプレーノズル エスコスプレーノズルエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
スプレーパターンが7つに変えられます。ホールドオープンクリップポリマー製調整ネジ付
シャワー種類コーン・ストリーム、フルフロー、シャワー、ジェット、フラット、ミストエスコ品番EA124LA-6全長(mm)140接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
ピストルグリップノズル エスコピストルグリップノズルエスコ
1,150税込1,265
1丁
翌日出荷
スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)、レバーを深く握るとジェット、浅く握るとミスト。頻繁な使用に耐える金属製。耐錆性のステンレス鋼スプリング。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。漏洩防止のパッキン付き。プラグなし。
仕様【ねじサイズ】 吐出側:3/4”NHオス、接続側:3/4”NHメス材質亜鉛ダイカスト、 ステンレススプリング全長(mm)137質量(g)204能力耐圧:60psi使用可能温度範囲約38℃までパッキン交換用/EA124GC-10 (パッキンセット10個入)
ツイストノズル[2パターン] エスコツイストノズル[2パターン]エスコ
2,240税込2,464
1セット
翌日出荷
プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。グリップを回して、直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。
全長(mm)100最高使用圧力(MPa)0.41材質(ボディ)真鍮製(ラバーグリップ)接続ねじ呼び径3/4 NHメス
スプレーノズル[2パターン] エスコスプレーノズル[2パターン]エスコ
3,560税込3,916
1セット
翌日出荷
プラグ付(3/4”NHオス)。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ロック付。
全長(mm)222材質(ボディ)亜鉛接続ねじ呼び径3/4 NHメス
ツイストノズル エスコツイストノズルエスコ(2件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷
直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。時計方向で閉、反時計方向で開きます。(3回転相当)
シャワー種類ジェット・ミストエスコ品番EA124LA-14材質真鍮製(ラバーグリップ)全長(mm)100接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
シャワーノズル エスコシャワーノズルエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
花や繊細な植物に最適です。親指でツマミを切り替えることで簡単に水量調節が可能。クッション付グリップで持ちやすい。シンプルなデザインで使いやすい。金属ボディ。プラグなし。
全長(mm)180質量(g)300接続ねじ3/4”NHメス
スプレーノズル エスコスプレーノズルエスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
ステム(ホースバンド付)。2種 (ストリーム、ミスト) 。連続噴射クリップ付。15mmステム・ホースバンド付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)210材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)接続ねじ呼び径3/4 NHメス

散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります

散水ノズル本体