インジェクター洗浄サービス :「コネクター 端子 自動車用」の検索結果
リビルト部品とは、使用済みの中古部品を分解・洗浄し、磨耗あるいは劣化した部分を新品の部品と交換することです。再度組み立て直して品質確認を行った部品のことを指します。保証期間もあります。大手メーカーが独自の品質基準でリビルト販売しているものもあります。価格面でメリットがあるとされ、環境保護に貢献する意味もあり、パワステポンプやセルモーター、ドライブシャフト、エアードライヤなど、種類豊富に取り揃えています。
エンジン不調の原因の1つ インジェクター不良 噴射テスト&クリーニング インジェクターの良否、噴射状態を確認できます。
用途JTC6236とJTC6101のセット 。EFIインジェクター(12V)、GDIインジェクター(5V)使用可能 。入力電力:12V車輛バッテリー 。出力電力:12V&5V切替可能 。コネクタ端子:0.64、2、2.5mm 。テスト用洗浄剤4L付き
1個
¥43,680
税込¥48,048
5日以内出荷
『エンジンルーム内部品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。