絞り込み
容量(mL)
ブランド
ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
5,041件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリタンク コック付き モノタロウ

    ポリタンク コック付き

    モノタロウ(93件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
    用途水の補給作業、 飲料水の運搬材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50口数両口ノズルなしコックあり取手あり
  • ビーカー PP製 取手付 モノタロウ

    ビーカー PP製 取手付

    モノタロウ(194件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
    用途液体の小分けや混合などに材質PP種類手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
  • オープンペール缶 スチール製 20L モノタロウ

    オープンペール缶 スチール製 20L

    モノタロウ(197件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
    用途流体の保管に。仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ容量(L)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170
  • 広口瓶 中栓付 モノタロウ

    広口瓶 中栓付

    モノタロウ(36件のレビュー)
    87税込96
    1本ほか
    当日出荷
    食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
    用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)色(本体)
  • ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテック

    ポリプロピレン手付ビーカー

    サンプラテック(59件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
    材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー目盛あり
  • ビーカー ガラス製 モノタロウ

    ビーカー ガラス製

    モノタロウ(178件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス3.3種類ビーカー
  • ディスポカップ PP製 モノタロウ

    ディスポカップ PP製

    モノタロウ(68件のレビュー)
    18税込20
    1個ほか
    当日出荷
    お得な使い捨てPPビーカー
    用途試料の撹拌・調合に。材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
  • ポリエチレン缶 灯油用 モノタロウ

    ポリエチレン缶 灯油用

    モノタロウ(48件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
    用途灯油用材質ポリエチレン種類灯油用(第四類・第ニ石油類)口数両口ノズルなしコックなし取手あり
  • 扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし) 瑞穂化成工業

    扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし)

    瑞穂化成工業(23件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
    用途液体の保存・保管、廃液回収 等仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手ありパッキンあり
  • カップ PP製 モノタロウ

    カップ PP製

    モノタロウ(143件のレビュー)
    18税込20
    1個
    当日出荷
    口付きのお得な使い捨てビーカー。 オートクレーブ可能。
    材質PP目盛あり耐熱温度(℃)121
  • サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック

    サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)

    サンプラテック(31件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
    耐熱温度(℃)約120材質(本体)ポリプロピレン(PP)口形状広口色(本体)クリア中栓なし
  • アイボーイ広口びん アズワン

    アイボーイ広口びん

    アズワン(86件のレビュー)
    144税込158
    1本ほか
    当日出荷
    使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
    材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛あり色(フタ)クリア色(本体)クリア
  • ウォッシャブルタンク コック付き 岩谷マテリアル

    ウォッシャブルタンク コック付き

    岩谷マテリアル(191件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
    用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。口内径(Φmm)41/98材質ポリエチレン口数両口ノズルなしコックあり取手あり
  • NEWポリ蛇口 40mm 井上工具

    NEWポリ蛇口 40mm

    井上工具(31件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
    トラスコ品番321-8375包装形態個包装なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口扁平缶 ノズル付 モノタロウ

    両口扁平缶 ノズル付

    モノタロウ(12件のレビュー)
    998税込1,098
    1個
    当日出荷
    便利な両口のノズル付タイプです。ノズルがついていることで内容物の移し替えなどに便利です。 食品衛生法適合品です。
    用途液体の保存・保管に仕様ジャバラノズル付材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合耐熱温度(℃)80
  • ウォータータンク 折りたたみ式 モノタロウ

    ウォータータンク 折りたたみ式

    モノタロウ(62件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    防災やレジャーに最適です。 注ぐのに便利なコック付き。 取っ手が付いているので持ち運びに便利です。 使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。 飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。
    用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに材質LDPE
  • 広口瓶 瑞穂化成工業

    広口瓶

    瑞穂化成工業(58件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管 等耐熱温度(℃)80仕様中栓付材質(本体)ポリエチレン(PE)目盛なし色(フタ)口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)中栓あり
  • 両口扁平缶 ノズル無 モノタロウ

    両口扁平缶 ノズル無

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    便利な両口パッキン付2つ口タイプです。食品衛生法適合品です。
    用途液体の保存・保管に仕様パッキン付材質ポリエチレン(PE)規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×350×415口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし取手あり
  • PP計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)

    PP計量カップ

    NIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
    材質PP使用温度範囲(℃)0~121
  • 一斗缶 スチール製 18L モノタロウ

    一斗缶 スチール製 18L

    モノタロウ(28件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。 耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。 また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
    用途流体の保管に。仕様鋼板0.32mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)質量(kg)約1.15タイプ口金ローヤルタイプ容量(L)18寸法(幅W×高さH)(mm)238×350
  • 規格瓶(透明広口) アズワン

    規格瓶(透明広口)

    アズワン(59件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    材質(本体)並ガラス目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)PE
  • シリコーンゴム栓 アラム

    シリコーンゴム栓

    アラム(57件のレビュー)
    30税込33
    1個
    当日出荷
    アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
    材質シリコーンゴム
  • シリコン栓 アズワン

    シリコン栓

    アズワン(64件のレビュー)
    38税込42
    1個ほか
    当日出荷
    材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200
  • 扁平缶 片口 取手ノズル付 モノタロウ

    扁平缶 片口 取手ノズル付

    モノタロウ(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    高密度ポリエチレン製の扁平缶です。 特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。 取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
    用途液体容器として。材質高密度ポリエチレン目盛なし口内径(Φmm)31.6口数片口ノズルありコックなし取手あり
  • ラボランスクリュー管瓶 アズワン

    ラボランスクリュー管瓶

    アズワン(14件のレビュー)
    7,128税込7,841
    1箱(55本)ほか
    当日出荷
    液体試料・粉末試料の保管に。
    耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50材質硼珪酸ガラス透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)色(本体)透明パッキン付き
  • ノズル ポリエチレン缶 灯油用 モノタロウ

    ノズル ポリエチレン缶 灯油用

    モノタロウ(16件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    給油に大変便利なノズルです。
    用途モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用適合10L ・18L ・20L兼用長さ(mm)350
  • PP手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PP手付ビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
    透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー耐熱温度(℃)130
  • UMサンプル瓶(ガラス製) アズワン

    UMサンプル瓶(ガラス製)

    アズワン(29件のレビュー)
    158税込174
    1本ほか
    当日出荷
    材質並ガラス透明材質(本体)並ガラス目盛なし材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
  • PE広口瓶 サンプラテック

    PE広口瓶

    サンプラテック(24件のレビュー)
    65税込72
    1個ほか
    当日出荷
    ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
    色(フタ)色(本体)
  • ビーカー ガラス製 HARIO

    ビーカー ガラス製

    HARIO(22件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    口部がフレアに開いていて持ちやすく、液だれしにくい注ぎ口
    材質硼珪酸ガラス種類ビーカー目盛あり
  • スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]

    スクリュー管瓶

    マルエム[理化学・容器](69件のレビュー)
    68税込75
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
    材質(フタ)PP(PPハイシート付き)パッキンあり
  • 一斗缶注ぎ口 ケニス

    一斗缶注ぎ口

    ケニス(14件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    一斗缶などの注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
    材質PE全長(mm)90内径(Φmm)40
  • メスシリンダー ポリ製 モノタロウ

    メスシリンダー ポリ製

    モノタロウ(129件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
    用途液体等の体積の簡易測定に。材質PP目盛あり
  • 広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン

    広口瓶(HDPE・目盛りなし)

    アズワン(6件のレビュー)
    673税込740
    1個
    当日出荷
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
  • 中型容器 成和化学工業

    中型容器

    成和化学工業(12件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。
    用途商石油や薬品等を簡単に持ち運べるサイズの容器です。また調理現場で大量の調味料や水を用いる場合にも使いやすいサイズ容器です。材質ポリエチレンナチュラル目盛なしノズルなしコックなしRoHS指令(10物質対応)対応取手あり
  • 広口瓶 アズワン

    広口瓶

    アズワン(20件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
    材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)中栓なし
  • ドラム缶キャップ クローズタイプ用 モノタロウ

    ドラム缶キャップ クローズタイプ用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
    用途外部保管ドラム用材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)35質量(g)550タイプクローズタイプ用外形寸法(mm)Φ597×35
  • 赤ゴム栓 アズワン

    赤ゴム栓

    アズワン(60件のレビュー)
    27税込30
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質天然ゴム
  • 手付きビーカー(目盛付き) サンダイヤ

    手付きビーカー(目盛付き)

    サンダイヤ(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
    仕様本体のみ(蓋は別売)材質ステンレス(SUS304)種類手付ビーカー目盛あり
ガラス管・樹脂管特集
おすすめ人気ランキング
ガラス・樹脂・金属容器
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
ガラス・樹脂・金属容器 【通販モノタロウ】 科学研究・開発用品