絞り込み
容量(mL)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(5)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(8)
  • 70~80未満(1)
  • 100~200未満(20)
  • 200~300未満(21)
  • 300~400未満(10)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(20)
  • 600~700未満(2)
  • 1000~2000未満(18)
  • 2000~3000未満(9)
  • 3000~4000未満(9)
  • 5000~6000未満(8)
  • 10000~20000未満(7)
  • 20000~30000未満(2)
  • 30000~40000未満(2)
  • 50000~60000未満(1)
  • 100000以上(1)
ブランド
  • 瑞穂化成工業
  • モノタロウ(26)
  • 三商(718)
  • アズワン(298)
  • SIBATA(柴田科学)(294)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(200)
  • ケニス(194)
  • エスコ(180)
  • マルエム[理化学・容器](161)
  • ナリカ(121)
  • サンプラテック(116)
  • Thermo Fisher Scientific(115)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(113)
  • NEG(日電理化硝子)(112)
  • DURAN(109)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(100)
  • コクゴ(89)
  • TGK(東京硝子器械)(77)
  • オオモリ(60)
  • エム・あい(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし) 瑞穂化成工業

    扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし)

    瑞穂化成工業(23件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
    用途液体の保存・保管、廃液回収 等仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手ありパッキンあり
  • 広口瓶 瑞穂化成工業

    広口瓶

    瑞穂化成工業(58件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管 等耐熱温度(℃)80仕様中栓付材質(本体)ポリエチレン(PE)目盛なし色(フタ)口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)中栓あり
  • 扁平缶( 片口・広口・取っ手付き) 瑞穂化成工業

    扁平缶( 片口・広口・取っ手付き)

    瑞穂化成工業(13件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
    用途液体の保存・保管等内径A(Φmm)99仕様目盛なし、中栓付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛なし口内径(Φmm)99口数片口最小目盛(mL)-ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓あり取手あり
  • 扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き) 瑞穂化成工業

    扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)

    瑞穂化成工業(32件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等内径A(Φmm)30その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口内径(Φmm)30口数片口ノズルありコックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合取手ありパッキンあり
  • 扁平缶(片口・取っ手なし) 瑞穂化成工業

    扁平缶(片口・取っ手なし)

    瑞穂化成工業(31件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    中栓付き。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管 等内径A(Φmm)24仕様目盛付、中栓付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛あり口内径(Φmm)24口数片口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓あり取手なし
  • ポリエチレン手付ビーカー 瑞穂化成工業

    ポリエチレン手付ビーカー

    瑞穂化成工業(23件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
    材質ポリエチレン(PE)種類手付ビーカー目盛あり基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合持ち手あり
  • Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業

    Mボトル広口瓶

    瑞穂化成工業(27件のレビュー)
    96税込106
    1個ほか
    当日出荷
    作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
    用途液体の保管等目盛なし色(フタ)色(本体)中栓なし
  • 扁平缶用 ノズルセット 先端キャップ付 瑞穂化成工業

    扁平缶用 ノズルセット 先端キャップ付

    瑞穂化成工業(10件のレビュー)
    759税込835
    1セット
    当日出荷
    瑞穂化成工業の扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
    用途液体の排出用です仕様先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)幅B(mm)51外径(Φmm)43全高H(mm)350耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)35内径A1(Φmm)約23
  • 扁平缶用 メクラキャップ 瑞穂化成工業

    扁平缶用 メクラキャップ

    瑞穂化成工業(15件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
    用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)ホワイト耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合パッキンあり
  • 広口軟こう瓶 瑞穂化成工業

    広口軟こう瓶

    瑞穂化成工業(19件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管 等耐熱温度(℃)80仕様パッキン付材質ポリエチレン(PE)目盛なし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)
  • 扁平缶グレー色 瑞穂化成工業

    扁平缶グレー色

    瑞穂化成工業(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    遮光性に優れています。グレー色の扁平缶です。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)グレー口数片口ノズルなしコックなし取手あり
  • バロンボックス用 オプション 瑞穂化成工業

    バロンボックス用 オプション

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用コックです。
    用途バロンコンテナーからの液体の排出トラスコ品番280-2431種別コンテナ用コック材質ポリエチレン(PE)質量(g)20
  • 正角缶(片口・取っ手付き) 瑞穂化成工業

    正角缶(片口・取っ手付き)

    瑞穂化成工業(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    中栓付き。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓あり取手あり
  • PPパック 瑞穂化成工業

    PPパック

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    透明度の優れた、半透明のポリプロピレン製のサンプル容器です。 内側がストレートです。粉末からペースト状のものまで使用でき、内容物の使用ロスが一切ありません。 ねじキャップで中栓付なので、防湿性・密閉性も優れています。
    用途液体の保存・保管 等耐熱温度(℃)80仕様中栓付材質本体/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)目盛なし材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)色(本体)半透明材質(中栓)ポリエチレン(PE)中栓あり
  • 正角瓶 瑞穂化成工業

    正角瓶

    瑞穂化成工業(12件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管 等耐熱温度(℃)本体:80、中栓:60仕様目盛付、中栓付材質ポリエチレン(PE)形状角型目盛あり基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)中栓あり
  • バロンダンボール 瑞穂化成工業

    バロンダンボール

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    バロンボックス専用ケースです
    用途バロンコンテナーの保管・使用時種類ダンボール
  • 細口瓶 瑞穂化成工業

    細口瓶

    瑞穂化成工業(20件のレビュー)
    98税込108
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管 等基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 広口黒色瓶 瑞穂化成工業

    広口黒色瓶

    瑞穂化成工業(6件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
    用途遮光が必要な液体の保存・保管等耐熱温度(℃)80仕様中栓付材質ポリエチレン(PE)目盛なし口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)中栓あり
  • 扁平缶用ノズル 瑞穂化成工業

    扁平缶用ノズル

    瑞穂化成工業(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の扁平缶(0185.0187.0188.0190)専用のノズルです。
    用途液体の排出用です材質ポリエチレン(PE)
  • 広口瓶ケミカルコック付 瑞穂化成工業

    広口瓶ケミカルコック付

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途液体の保管、排出等材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓なしパッキンあり
  • 扁平缶ケミカルコック付 瑞穂化成工業

    扁平缶ケミカルコック付

    瑞穂化成工業(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体ノズルなし耐熱温度(℃)80コックあり基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 扁平缶ケミカルコック付 瑞穂化成工業

    扁平缶ケミカルコック付

    瑞穂化成工業
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途液体の保管、排出等容量(L)20仕様パッキン付材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし口数片口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックあり(ケミカルコック)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合取手ありパッキンあり
  • PP手付ビーカー 瑞穂化成工業

    PP手付ビーカー

    瑞穂化成工業(12件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
    仕様目盛付、取手付材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合持ち手あり
  • ポリパック 瑞穂化成工業

    ポリパック

    瑞穂化成工業(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
    用途液体の保存・保管等耐熱温度(℃)80仕様中栓付材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)乳白色中栓あり
  • 塩ビ広口容器 1型(パッキン付き) 瑞穂化成工業

    塩ビ広口容器 1型(パッキン付き)

    瑞穂化成工業(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
    用途粉末・錠剤の保存、保管等材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)材質(本体)塩ビ(PVC)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)80材質(パッキン)発泡ポリエチレン中栓なしパッキンあり
  • 正角缶(遮光性) 瑞穂化成工業

    正角缶(遮光性)

    瑞穂化成工業(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    遮光性に優れています。中栓付。パッキン付。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)グレー目盛なし口数片口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合遮光性能あり中栓あり取手あり
  • 扁平缶(片口・広口・取っ手なし・小ノズル付) 瑞穂化成工業

    扁平缶(片口・広口・取っ手なし・小ノズル付)

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管 等仕様片口、目盛付、パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)容量(mL)2000タイプ広口容量(L)2寸法H(mm)2101目盛(mL)200幅B(mm)145目盛あり高さH(mm)210寸法D(mm)90口内径(Φmm)30寸法W(mm)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×90×210口数片口最小目盛(mL)200ノズルあり全高H(mm)210耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm145×90×210内径A(Φmm)30幅W(mm)145本体高さC(mm)186(首下まで)奥行E(mm)90口内径×胴幅×高さ(mm)30×145×90×210取手ありパッキンあり
  • 扁平缶用 ツル付キャップ 瑞穂化成工業

    扁平缶用 ツル付キャップ

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。落下防止用のツル付きバンド付き。パッキン付。食品にも使用できます。
    用途0207シリーズのタンク識別等適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)67外径(Φmm)73耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合適合容器瑞穂化成工業の扁平缶(No.0193、No.0195、No.0200、No.0204、No.0207、No.0315、No.0317、No.0319、No.0462、No.0480、No.0481、No.0482、No.0484、No.0485、No.0486、No.0487、No.0489、No.0829、No.0830、No.0831、No.0832、No.0833、No.0834、No.0835、No.0836、No.0837、No.0838)パッキンあり
  • PPビーカー 瑞穂化成工業

    PPビーカー

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
    仕様目盛付、取手なし材質ポリプロピレン(PP)種類ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 扁平缶用キャップ 瑞穂化成工業

    扁平缶用キャップ

    瑞穂化成工業(8件のレビュー)
    33税込36
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
  • 正角広口コック付20L 瑞穂化成工業

    正角広口コック付20L

    瑞穂化成工業(3件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    内容液の排出に便利なコック付です。 食品にも使用できます。 コック取り外し不可。
    用途液体の保管、排出等容量(L)20仕様中栓付、広口タイプトラスコ品番321-6071質量(kg)1.4材質(本体)ポリエチレン(PE)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)口形状広口本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400材質(パッキン)バイトン(FKM)ボトル形状角型中栓あり
  • キャップロート5L・10L用 瑞穂化成工業

    キャップロート5L・10L用

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
    用途液体・廃液の回収等適合0205、0205MG、0206、0206R、0206BL、0206BK、0206G、0206Y、0206GY、0206MG、0206PK、0186、0186R、0186BL、0186BK、0186Y、0186G、0186GY材質ポリエチレン(PE)ブラウン内径(Φmm)99寸法H(mm)163外径(Φmm)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)44
  • PPコップ 瑞穂化成工業

    PPコップ

    瑞穂化成工業(2件のレビュー)
    509税込560
    1パック(10個)
    当日出荷
    透明性を向上させる添加物を使用し、非常に透明性が高いです。内部に突起物が一切ない平底で液切れが良く、指で抑えてこぼし口をつけることができます。
    用途染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。材質ポリプロピレン(PP)
  • 扁平缶用中栓 瑞穂化成工業

    扁平缶用中栓

    瑞穂化成工業
    289税込318
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
    用途中栓の交換・紛失等適合0192、0192GY、0194、0194GY種別中栓(内蓋)材質ポリエチレン(PE)タイプ10L/20L用基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • キャップロート20L用 瑞穂化成工業

    キャップロート20L用

    瑞穂化成工業(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の20L扁平缶専用のキャップロートです。廃液中の異物混入を防ぐため、キャップロートに網を取り付けています。食品にも使用できます。
    用途液体・廃液の回収等適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MGトラスコ品番226-7900材質ポリエチレン(PE)ブラウン質量(g)70内径(Φmm)99寸法H(mm)163外径(Φmm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×124×163基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • スチロール容器2型 瑞穂化成工業

    スチロール容器2型

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
    用途粉末・錠剤の保存、保管等仕様ねじ込フタ材質ポリスチレン(PS)口内径(Φmm)48耐熱温度(℃)80内径A(Φmm)48
  • MJテナーケミカルコック(液残り防止) 瑞穂化成工業

    MJテナーケミカルコック(液残り防止)

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    容器底部が傾斜構造で全量に近い液を取り出すことが可能です。内容表示プレート付です。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。容器に3/4のソケット(メネジ)を取り付けています。パッキン付き目盛付。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途液体の保管、排出等内径A(Φmm)99仕様パッキン付、3/4ソケット付、コック付き(取り外し可)材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体形状ケミカルコックタイプ広口ねじの呼び寸法20A目盛あり寸法D(mm)230口内径(Φmm)99寸法W(mm)318口数片口目盛間隔2Lノズルなし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合幅W(mm)318取手ありパッキンあり
  • 扁平缶用 キャンピングコック 瑞穂化成工業

    扁平缶用 キャンピングコック

    瑞穂化成工業(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の扁平缶専用コックです。食品にも使用できます。
    用途適合容器へコックをつけたい際に材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 広口瓶 取手付 瑞穂化成工業

    広口瓶 取手付

    瑞穂化成工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。
    用途液体の保存・保管等耐熱温度(℃)80仕様中栓付、取手付材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)目盛なし口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99中栓あり
  • ケミカルコック ナット付き 瑞穂化成工業

    ケミカルコック ナット付き

    瑞穂化成工業(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業のケミカルコックです。取り外しのできるMJテナー等の交換用コックです。食品にも使用できます。
    用途コックの交換・紛失時等 ※瑞穂化成工業のコック付き(コック交換可能式のみ可)適合2100、2101、2102材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)寸法H(mm)87寸法B(mm)17.5寸法W(mm)90耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合寸法E(ねじ寸)20A
ガラス・樹脂・金属容器