ガラス・樹脂・金属容器 :「容器 液体」の検索結果
ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
関連キーワード
商品豆知識
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。
特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。
取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。
口内径(Φmm)31.6
材質高密度ポリエチレン
目盛なし
口数片口
ノズルあり
コックなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取手あり
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ダンボールからの異物(紙片・紙粉等)混入の防止を目的とした保管・移動用コンテナです。
HACCP(総合衛生管理)対応商品です。
容器の洗浄も簡単にでき、製品を清潔に保つことができます。
積み重ねて保管できるため、未使用時の省スペース化に役立ちます。
用途食品や薬品、液体などの管理に
材質ポリピロピレン
容量(L)20
耐熱温度(℃)40
商品タイプ本体
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。