ガラス・樹脂・金属容器 :「校正」の検索結果
ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
素材 = PMP。容量 = 10ml。目盛 = あり。長さ = 140mm。。RS PRO計量シリンダ. RS PRO計量シリンダーで正確な体積測定を実現しましょう。液体の正確な測定が可能です。化学薬品に強い、透明で耐久性のある熱可塑性PMP素材でできています。六角形の底部、注ぎ口、ミリリットル(ml)単位の目盛り付きで、さまざまな体積を正確に測定できます。. 特長. ;ul> ;li>長尺シリンダー ;/li> ;li>透明 ;/li> ;li>注ぎ口 ;/li> ;li>目盛りが印刷された正確な測定 ;/li> ;li>印刷目盛 ;/li> ;li>クラスA、ポリメチルペンテン ;/li> ;li>耐薬品性 ;/li> ;li>ISO 6706、DIN 12681、クラスA公差に準拠した校正 ;/li> ;/ul>. 人気商品別売り. ;ul> ;li>10 ml、RS品号: ; 891-9987 891-9987 ;/li> ;li>25ml、RS品号: ; 891-9996 891-9996 ;/li> ;li>50ml、RS品号: ; 891-9999 891-9999 ;/li> ;li>250ml、RS品号: ; 892-0003 892-0003 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ラボ ;/li> ;li>化学 ;/li> ;/ul>
1袋(2個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
素材 = PMP。容量 = 250ml。目盛 = あり。長さ = 315mm。。RS PRO計量シリンダ. RS PRO計量シリンダーで正確な体積測定を実現しましょう。液体の正確な測定が可能です。化学薬品に強い、透明で耐久性のある熱可塑性PMP素材でできています。六角形の底部、注ぎ口、ミリリットル(ml)単位の目盛り付きで、さまざまな体積を正確に測定できます。. 特長. ;ul> ;li>長尺シリンダー ;/li> ;li>透明 ;/li> ;li>注ぎ口 ;/li> ;li>目盛りが印刷された正確な測定 ;/li> ;li>印刷目盛 ;/li> ;li>クラスA、ポリメチルペンテン ;/li> ;li>耐薬品性 ;/li> ;li>ISO 6706、DIN 12681、クラスA公差に準拠した校正 ;/li> ;/ul>. 人気商品別売り. ;ul> ;li>10 ml、RS品号: ; 891-9987 891-9987 ;/li> ;li>25ml、RS品号: ; 891-9996 891-9996 ;/li> ;li>50ml、RS品号: ; 891-9999 891-9999 ;/li> ;li>250ml、RS品号: ; 892-0003 892-0003 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ラボ ;/li> ;li>化学 ;/li> ;/ul>
1袋(2個)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
素材 = PMP。容量 = 25ml。目盛 = あり。長さ = 170mm。。RS PRO計量シリンダ. RS PRO計量シリンダーで正確な体積測定を実現しましょう。液体の正確な測定が可能です。化学薬品に強い、透明で耐久性のある熱可塑性PMP素材でできています。六角形の底部、注ぎ口、ミリリットル(ml)単位の目盛り付きで、さまざまな体積を正確に測定できます。. 特長. ;ul> ;li>長尺シリンダー ;/li> ;li>透明 ;/li> ;li>注ぎ口 ;/li> ;li>目盛りが印刷された正確な測定 ;/li> ;li>印刷目盛 ;/li> ;li>クラスA、ポリメチルペンテン ;/li> ;li>耐薬品性 ;/li> ;li>ISO 6706、DIN 12681、クラスA公差に準拠した校正 ;/li> ;/ul>. 人気商品別売り. ;ul> ;li>10 ml、RS品号: ; 891-9987 891-9987 ;/li> ;li>25ml、RS品号: ; 891-9996 891-9996 ;/li> ;li>50ml、RS品号: ; 891-9999 891-9999 ;/li> ;li>250ml、RS品号: ; 892-0003 892-0003 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ラボ ;/li> ;li>化学 ;/li> ;/ul>
1袋(2個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。