ガラス・樹脂・金属容器 :「瓶 中栓」の検索結果
関連キーワード
肉厚のキャップで密閉性に優れています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP
オートクレーブの可否可
肉厚のキャップで密閉性に優れています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP
オートクレーブの可否可
直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE 蓋/PP
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE
色(本体)白
色(フタ)白
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。
光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)茶色
目盛あり
色(フタ)茶色
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり(白)
RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
耐熱温度(℃)約80
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり
メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。中栓なしでもシール性抜群。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
口内径(Φmm)16
胴径(Φmm)27.5
キャップ外径(Φmm)27
メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。
本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。
酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。
耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。
ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。
分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
電子線滅菌済のポリ瓶。
商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。
本体とキャップをセットした状態で個装しています。
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。
中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。
採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
材質(本体)PE
材質(キャップ)PP
メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
液量がひと目でわかるPP製です。(キャップ、中栓はPE製です)
RoHS対応品。
材質(本体)PP
材質(キャップ)HDPE
耐熱温度(℃)(本体)約130℃、(キャップ・中栓)80
材質(中栓)LDPE
酸によって微量金属イオンやパーティクルを除去した最高品質フッ素樹脂PFA製のボトルです。フッ素樹脂PFA製ボトルを薬液(フッ酸)洗浄+純水洗浄処理後、クラス100のクリーンルーム内でパックします。細口で中栓なしタイプ。
口内径(Φmm)23
純水洗浄してパーティクルを除去したフッ素樹脂PFA製ボトルです。予備洗浄の手間を軽減できます。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。
酸によって微量金属イオンやパーティクルを除去した最高品質フッ素樹脂PFA製のボトルです。フッ素樹脂PFA製ボトルを薬液(フッ酸)洗浄+純水洗浄処理後、クラス100のクリーンルーム内でパックします。広口で中栓なしタイプ
純水洗浄してパーティクルを除去したフッ素樹脂PFA製ボトルです。予備洗浄の手間を軽減できます。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。
二酸化炭素排出を70%削減するサトウキビ由来のバイオマスプラスチックを通常ポリエチレンにブレンドしたボトルです。
本体のみならず、中栓、キャップにもブレンドしています。
従来の石油由来のポリエチレンとは性能は変わりません。
サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。
企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。
中栓付きです。
生分解性プラスチックとは異なり自然分解はしません。
キャップにパッキンが付いておりシール性が高いです。中栓は付いておりません。
材質(本体)ポリエチレン
口径(Φmm)44
材質(キャップ)ポリエチレン
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
酸によって微量金属イオンやパーティクルを除去した最高品質フッ素樹脂PFA製のボトルです。フッ素樹脂PFA製ボトルを薬液(フッ酸)洗浄+純水洗浄処理後、クラス100のクリーンルーム内でパックします。細口で中栓なしタイプ。
口内径(Φmm)23
汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。
100ml以上は中栓付です。
5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
材質PE
目盛PE(ポリエステル)
酸によって微量金属イオンやパーティクルを除去した最高品質フッ素樹脂PFA製のボトルです。フッ素樹脂PFA製ボトルを薬液(フッ酸)洗浄+純水洗浄処理後、クラス100のクリーンルーム内でパックします。広口で中栓なしタイプ
ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。
水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
石灰水の沈殿瓶としてもご使用いただけます。
材質(本体)ポリエチレン
材質(キャップ)ポリエチレン
キャップ広口
材質(中栓)ポリエチレン
持ち易い取っ手付き大型瓶です。
色ナチュラル
材質(本体)ポリエチレン
材質(キャップ)ポリエチレン
材質(取手)ポリプロピレン
材質(中栓)ポリエチレン
有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。
耐薬品性に優れます。
フッ素ボトルの約1/5の価格です。
遮光タイプなので揮発性が高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に!
中栓付き。
材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン
レバーコック付のポリ瓶です。
材質本体/HDPE、レバーコック・蓋/PP、中栓/LDPE
コック付の広口下口ポリ瓶。取手付きで持ち運びも便利です。遮光タイプもあります。
色ナチュラル
材質(本体)ポリエチレン
口径(Φmm)76
材質(コック)PP
材質(キャップ)ポリエチレン
材質(取手)PP
材質(中栓)ポリエチレン
ねじ山20A
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。基材部分はポリエチレンですのでリーズナブルで軽量な容器をご提供できます。
用途揮発性の高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に
材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素処理)、中栓:低密度ポリエチレン
紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。本体・中栓・キャップはポリエチレン製、コックはポリプロピレン製です。
仕様遮光
5L細口ポリ瓶。取手付きで持ち運びが便利です。
容量(L)5
材質(取手)PP
仕様中栓付
トラスコ品番557-6253
材質PE
取手片手
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
10L細口ポリ瓶。取手付きで持ち運びが便利です。
容量(L)10
材質(取手)PP
仕様中栓付
トラスコ品番557-6261
材質PE
取手両手
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
コック付の5L広口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
容量(L)5
材質(取手)PP
仕様遮光・中栓付
トラスコ品番836-2223
材質PE
取手片手
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
コック付の10L広口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
容量(L)10
材質(取手)PP
仕様遮光・中栓付
トラスコ品番557-6415
材質PE
取手両手
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。
容量(L)10
色遮光
材質(本体)ポリエチレン
全高(mm)398
口径(Φmm)95
外径(Φmm)217
材質(コック)ポリプロピレン
材質(キャップ)ポリエチレン
材質(取手)ポリプロピレン
材質(中栓)ポリエチレン
ねじ山20A
取手両手
1本
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
1
2
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。