ガラス・樹脂・金属容器 :「ptfe」の検索結果
ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。
種類ビーカー
容量(mL)5000
トラスコ品番465-7411
材質フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)2.38
高さ(mm)250
外径(Φmm)184
適合流体酸、アルカリなど
アズワン品番61-3538-72
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。
種類ビーカー
容量(mL)3000
トラスコ品番465-7420
材質フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)1.88
高さ(mm)200
外径(Φmm)165
適合流体酸、アルカリなど
アズワン品番61-3538-71
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。
種類ビーカー
材質フッ素樹脂(PTFE)
目盛なし
持ち手あり
適合流体酸・アルカリなど
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
種類ビーカー
容量(mL)3000
仕様取手なし
トラスコ品番465-7446
材質フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)1.06
高さ(mm)230
外径(Φmm)155
適合流体酸、アルカリなど
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
バックモールド成型品で継ぎ目がなく一体物になっています。フッ素樹脂製ですので、耐熱耐薬品性に優れ、落としても割れることなく、半永久的にご使用いただけます。
材質PTFE
耐熱温度(℃)260
内底面がフラットになっているため、液溜まりがなく撹拌子も安定した回転が可能です。
材質がPFAの為、溶出物が極めて少なく、ピュアな液体の取扱に適しています。
あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性も優れています。
用途実験用
材質PFA
仕様丈夫な設計で安価タイプ
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
種類ビーカー
材質フッ素樹脂(PTFE)
目盛なし
持ち手なし
適合流体酸・アルカリなど
直接加熱できます。連続270℃迄加熱可能です。
種類ビーカー
材質フッ素樹脂(PTFE)/カーボン
目盛なし
持ち手なし
適合流体酸・アルカリなど
酸、アルカリ耐薬性用です。
トラスコ品番244-0502
種別丸底フラスコ
材質フッ素樹脂
色半透明
容量(mL)100
高さ(mm)118
首径(mm)39
口内径(Φmm)28
耐熱温度(℃)-200~+260
外径(mm)67
適合栓No.NR1159-004
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
酸、アルカリ耐薬性用です。
種別丸底フラスコ
材質フッ素樹脂(PTFE)
色半透明
首径(mm)39
口内径(Φmm)28
耐熱温度(℃)-200~260
対応水栓NR1159-004
取っ手が付いているので、扱いやすくなっております。
用途実験用
材質PFA
仕様丈夫な設計で安価タイプ
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
酸、アルカリ耐薬性用です。
トラスコ品番244-0500
種別丸底フラスコ
材質PTFE
色乳白色
高さ(mm)35
質量(g)75
外径(Φmm)30
耐熱温度(℃)-200~260
アズワン品番65-2061-28
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ネジキャップが簡単に開閉できるように握りがついています。化学反応器や分解容器としては使用しないで下さい。熱滅菌される場合は、蓋を緩めてください。
オールフッ素樹脂製なので腐食性のあるガスでもご使用可能です。上部・下部の接続は、PTFEパッキンでネジ止め仕様。
オールPTFE製。耐熱性・耐薬品性に優れています。
オールPFA製です。
薬液保存用として手軽に利用できます。
用途実験用
材質PFA
質量(g)50
オールPFA製です。
薬液保存用として手軽に利用できます。
用途実験用
材質PFA
質量(g)50
耐薬品性に優れています。オールPTFE円筒型容器です。15Lまでの容量を取り揃えました。最高使用温度:250℃(連続使用可能温度:150℃)。
耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
用途実験用
トラスコ品番735-5858
材質石英ガラス
容量(mL)120
質量(g)100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×88
摺合せTS24/30
1本
¥33,980
税込¥37,378
17日以内出荷
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
用途実験用
トラスコ品番735-5882
材質石英ガラス
容量(mL)1000
質量(g)100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×190
摺合せTS29/32
1本
¥68,980
税込¥75,878
17日以内出荷
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
用途実験用
トラスコ品番735-5874
材質石英ガラス
容量(mL)500
質量(g)100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×165
摺合せTS29/32
1本
¥54,980
税込¥60,478
17日以内出荷
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
用途実験用
トラスコ品番735-5831
材質石英ガラス
容量(mL)30
質量(g)100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×65
摺合せTS19/28
1本
¥24,980
税込¥27,478
17日以内出荷
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
用途実験用
トラスコ品番735-5866
材質石英ガラス
容量(mL)250
質量(g)100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×110
摺合せTS24/30
1本
¥35,980
税込¥39,578
17日以内出荷
耐薬品性に優れています。オールPTFE円筒型容器(蓋付)です。15Lまでの容量を取り揃えました。最高使用温度:250℃(連続使用可能温度:150℃)。
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
用途実験用
トラスコ品番735-5840
材質石英ガラス
容量(mL)60
質量(g)100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×75
摺合せTS19/28
1本
¥27,980
税込¥30,778
17日以内出荷
ガラスの内面にフッ素樹脂をナノコートした製品群です。
ガラスに密着し透明な仕上がりとなっております。
通常のフッ素樹脂コーティングよりも高い接触角を持ち、撥水・撥油性を極めた
超薄膜のコーティングプロセスですので粘度の高いサンプル等の汚れの付着を防ぎ、
省メンテナンス性をアップさせます。
コーティング効果
1.撥水・撥油
2.非粘着
3.耐熱温度(約100℃)
4.耐薬品性(若干UP/ただし、耐アルカリ性には弱い)。
仕様:膜厚1μ以下
※塗料の性質上、多少のシミ等が発生することがございますが、性能に問題はございません。
フランジ内径(Φmm)85用
ガラスの内面にフッ素樹脂をナノコートした製品群です。
ガラスに密着し透明な仕上がりとなっております。
通常のフッ素樹脂コーティングよりも高い接触角を持ち、撥水・撥油性を極めた
超薄膜のコーティングプロセスですので粘度の高いサンプル等の汚れの付着を防ぎ、
省メンテナンス性をアップさせます。
コーティング効果
1.撥水・撥油
2.非粘着
3.耐熱温度(約100℃)
4.耐薬品性(若干UP/ただし、耐アルカリ性には弱い)。
仕様:膜厚1μ以下
※塗料の性質上、多少のシミ等が発生することがございますが、性能に問題はございません。
フランジ内径(Φmm)120用
耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーと二方バルブは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
ガラスの内面にフッ素樹脂をナノコートした製品群です。
ガラスに密着し透明な仕上がりとなっております。
通常のフッ素樹脂コーティングよりも高い接触角を持ち、撥水・撥油性を極めた
超薄膜のコーティングプロセスですので粘度の高いサンプル等の汚れの付着を防ぎ、
省メンテナンス性をアップさせます。
コーティング効果
1.撥水・撥油
2.非粘着
3.耐熱温度(約100℃)
4.耐薬品性(若干UP/ただし、耐アルカリ性には弱い)。
仕様:膜厚1μ以下
※塗料の性質上、多少のシミ等が発生することがございますが、性能に問題はございません。
種別球面摺合せ受けフラスコ
S35
耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
1
2
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。