PP手付ビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)当日出荷
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー色透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)130
PPビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(14件のレビュー)当日出荷
耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
種類ビーカー材質PP使用温度範囲(℃)0~121目盛あり
三角フラスコ(PP)NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)当日出荷
溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。
耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。
種別三角フラスコ材質PP使用温度範囲(℃)0~121耐薬品性強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
PPディスポビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷から4日以内出荷
多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
種類ビーカー材質PP使用温度範囲(℃)0~100目盛あり
PPメスシリンダーNIKKO(ニッコーハンセン)翌日出荷から5日以内出荷
材質PP使用可能温度範囲0~121℃耐熱温度(℃)130
PPクリアジャーNIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
粉体やペーストに最適な広口容器。
口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。
中栓で内容物漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
エコノミーPP手付ビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)翌日出荷
耐薬品性に優れています。一体成形品のため、取手が外れません。オートクレーブ滅菌が可能です。
PP三角フラスコNIKKO(ニッコーハンセン)5日以内出荷
溶液を入れると透明になり、液面を肉眼で確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。
JPボトル(PP広口瓶 遮光)NIKKO(ニッコーハンセン)翌日出荷
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。
材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
JPボトル(PP広口瓶 透明)NIKKO(ニッコーハンセン)翌日出荷から5日以内出荷
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
JPボトル(PP広口瓶 遮光)NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から9日以内出荷
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。 中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。 遮光タイプでも中身が確認できます。
小型PPネジ口瓶 広口NIKKO(ニッコーハンセン)¥7,598~税込¥8,358~
1袋(30mL×100本)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
少量サンプル容器
小型PPネジ口瓶 100本 JSP-NシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷
オートクレーブが可能です。少量のサンプル、製品保管に適しています。インナーシールにより液漏れを防止します。
材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)0~121目盛なし
NPボトル広口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~
1箱(100本)ほか
当日出荷から31日以内出荷
オートクレーブ対応のPP容器。
中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)NIKKO(ニッコーハンセン)(36件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)白使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
標準規格瓶 丸型広口(遮光)NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)茶色使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
NPボトル 細口NIKKO(ニッコーハンセン)¥5,798~税込¥6,378~
1箱(100本)ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
オートクレーブ対応のPP容器。
中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器。材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
封印ボトルNIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。
キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。
輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
バイオマスNボトルNIKKO(ニッコーハンセン)4日以内出荷から5日以内出荷
CO2削減
用途地球温暖化緩和、カーボンニュートラル、石油由来製品と性能は変わりません。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)タイプBNW使用温度範囲(℃)0~75材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)材質(パッキン)TPE材質(中栓)リニアポリエチレン(LLDPE)
Jボトル角型広口NIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷から8日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
標準規格瓶 細口 遮光NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~
1箱(200本)ほか
翌日出荷から16日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 広口 遮光 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)¥25,980~税込¥28,578~特価
1箱(200本)ほか
当日出荷から48日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口 遮光 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)¥11,980~税込¥13,178~特価
1箱(200本)ほか
当日出荷から22日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル丸型細口滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)¥3,998~税込¥4,398~特価
1箱(50本)ほか
当日出荷から23日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
平角缶(1ケ口)NIKKO(ニッコーハンセン)¥9,998~税込¥10,998~
1箱(5本)ほか
翌々日出荷
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。
用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)NIKKO(ニッコーハンセン)翌日出荷から5日以内出荷
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
標準規格瓶 細口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~
1箱(200本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル丸型広口NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から11日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
標準規格瓶 広口角型NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から5日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
正角(1ケ口)NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から4日以内出荷
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。キャップが両側についているものは、ガス抜きとして利用可能です。
用途化学薬品、補水容器として。サンプル保存・貯蔵容器。
標準規格瓶 細口 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)¥27,980~税込¥30,778~
1箱(200本)ほか
3日以内出荷から23日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 広口角型 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から23日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
標準規格瓶 細口角型NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
レバーバンドDIC(旧:大日本インキ化学工業)税込¥857~¥779~
Jタンク土井金属化成税込¥988~¥898~