ガラス・樹脂・金属容器 :「滅菌」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
シリコン樹脂素材を特殊加工した培養栓です。連続気泡により通気性に優れていますので細菌、酵母、カビなどの培養・生育用として、最適です。耐熱性に優れ、乾熱滅菌(180℃)で、繰返し使用可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰返し行なえます。耐薬品性に優れています。弱酸、弱アルカリ、アルコール、ニトロベンゼン、アニリンにもほとんど侵されません。
オートクレーブ(121℃)および乾熱滅菌(180℃)可能。
規格黒キャップ(フェノール樹脂)
オートクレーブ(121℃)及び乾熱滅菌(180℃)可能。
規格黒キャップ(フェノール樹脂)
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/ブチルゴム
色瓶/無色、キャップ/黒
底形状丸底
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE、シリコン
色瓶/無色、キャップ/黒
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFEニトリル
全長(mm)105
色瓶/無色、キャップ/黒
規格【キャップNo.】No.2
肉厚(mm)1.2
口径(Φmm)【キャップ】8
外径(Φmm)16.5
口内径(Φmm)11
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン
色瓶/無色、キャップ/黒
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/シリコン
色瓶/無色、キャップ/白
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム
色瓶/無色、キャップ/白
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFEシリコン
色瓶/無色、キャップ/白
耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。
耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。
さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養
種類差し込み式シリコンセン
下径(Φmm)64
上径(Φmm)76
寸法L1(mm)40
寸法L2(mm)60
適合サイズ外径70m/m用
1箱
¥59,980
税込¥65,978
13日以内出荷
耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。
耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。
さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養
種類差し込み式シリコンセン
下径(Φmm)54
上径(Φmm)66
寸法L1(mm)40
寸法L2(mm)60
適合サイズ外径60m/m用
1箱
¥44,980
税込¥49,478
13日以内出荷
耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。
耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。
さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養
種類差し込み式カラーシリコンセン<緑>
下径(Φmm)15
上径(Φmm)19
寸法L1(mm)12
寸法L2(mm)30
適合サイズ外径18m/m用
1箱
¥31,980
税込¥35,178
13日以内出荷
耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。
耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。
さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養
種類差し込み式カラーシリコンセン<緑>
下径(Φmm)13
上径(Φmm)17
寸法L1(mm)10
寸法L2(mm)30
適合サイズ外径16.5m/m用
1箱
¥29,980
税込¥32,978
13日以内出荷
耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。
耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。
さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養
種類差し込み式カラーシリコンセン<緑>
下径(Φmm)9
上径(Φmm)12
寸法L1(mm)13
寸法L2(mm)17
適合サイズ外径12・13m/m用
1箱
¥26,980
税込¥29,678
13日以内出荷
耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。
耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。
さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養
種類差し込み式シリコンセン
下径(Φmm)26
上径(Φmm)38
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)45
適合サイズ外径30,35m/m用
1箱
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。
耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。
さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養
種類差し込み式シリコンセン
下径(Φmm)20
上径(Φmm)28
寸法L1(mm)20
寸法L2(mm)35
適合サイズフラスコ用外径25・30m/m用
1箱
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。
適合WT-110/150用
1ケース(10本)
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
瓶・カバーキャップ・パッキング共にオートクレーブ・乾熱減菌に対応。※オートクレーブ時にはキャップは締めないで下さい。瓶の目盛は目安(±3%)であり、保証値ではありません。
容量(mL)150
材質瓶/強化硬質ガラス、カバーキャップ/フェノール樹脂、パッキン/ダブルフッ素PTFE
型式WT-150
色無色
高さ(mm)125
外径(Φmm)50
アズワン品番62-9973-85
1箱(20組)
¥35,980
税込¥39,578
11日以内出荷
瓶・カバーキャップ・パッキング共にオートクレーブ・乾熱減菌に対応。
※オートクレーブ時にはキャップは締めないで下さい。
瓶の目盛は目安(±3%)であり、保証値ではありません。
材質びん:硬質強化硝子、キャップ:フェノール樹脂、パッキン:ダブルフッ素PTFE
色無色
容量(mL)150
外径×高さH(Φmm×mm)50×125
1箱
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類S型 差込み式
材質シリコン
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類T型 差込み式
材質シリコン
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
口内径(Φmm)32.5
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類L型 短寸用差込み式
材質シリコン
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
口内径(Φmm)32.5
オートクレーブ・超低温フリーザー(-85℃~131℃)に使用可能。耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能になりました。(131℃・120分)・透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。常温に戻した後フリーザーに入れてください。着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です(別売)。積み重ね収納もできます。※FOC-1は、フリージングコンテナFC-1と同じサイズです。
TGK品番717-04-30-22
寸法(mm)111×184×20
品名中仕切(FOC-1用)
仕切数(個)60
マス目寸法(mm)16
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
オートクレーブ・超低温フリーザー(-85℃~131℃)に使用可能。耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能になりました。(131℃・120分)・透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。常温に戻した後フリーザーに入れてください。着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です(別売)。積み重ね収納もできます。※FOC-1は、フリージングコンテナFC-1と同じサイズです。
TGK品番717-04-30-21
寸法(mm)115×190×55
品名セット(フタなし)FOC-1
仕切数(個)60
マス目寸法(mm)16
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
目盛5ml間隔
口内径(Φmm)32.5
綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。
シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。
汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。
洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。
オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
用途振盪培養など
下径(Φmm)26
上径(Φmm)40
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)44
適合サイズフラスコ用外径30・35m/m用
1箱
¥41,980
税込¥46,178
13日以内出荷
綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。
シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。
汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。
洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。
オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
用途振盪培養など
下径(Φmm)40
上径(Φmm)54
寸法L1(mm)36
寸法L2(mm)50
適合サイズフラスコ用外径40・50m/m用
1箱
¥29,980
税込¥32,978
13日以内出荷
綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。
シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。
汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。
洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。
オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
用途振盪培養など
下径(Φmm)22
上径(Φmm)34
寸法L1(mm)24
寸法L2(mm)36
適合サイズフラスコ用外径30m/m用
1箱
¥25,980
税込¥28,578
13日以内出荷
耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能です。(131℃・120分)
透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。
びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。
常温に戻した後フリーザーに入れてください。
着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です。(別売)
積重ね収納もできます。
寸法(mm)115×190×55H
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。