57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
γ線滅菌済。個包装。6個入の小分けパックです。食品検査等の試料容器としてお使い頂けます。
材質PP
1セット(6個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
目盛
1個
219 税込241
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスねじ口瓶をクラス10のクリーンルームで純水洗浄・乾燥後パックし、EOG滅菌処理しています。いつでもすぐに高品質の滅菌済瓶をご使用頂けます。5本単位で本体とキャップを別々に包装していますので、少量ずつご使用頂けます。全てのロットでケミカルインジケータとバイオロジカルインジケータを用いて滅菌判定を行っています。滅菌証明書としてEOG処理管理記録をお出しできます(有償)。滅菌有効期限3年。
キャップPP製 パッキンソフトロンPP貼り
1袋(10本)
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

γ線滅菌済。5個入の小分けパックです。個包装になっているので、すぐにお使い頂けます。柔らかく、耐薬品性の強いPP製のビーカーです。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。
材質PP
1セット(5個)
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体および固体サンプルの採取、保存、搬送製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。個包装。
容量(mL)120 材質本体:PP、キャップ:PE 目盛20mL毎100mL 上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3 キャップ色
1セット(200個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

液体および固体サンプルの採取、保存、搬送製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。個包装。
容量(mL)60 材質本体:PP、キャップ:PE 目盛10mL毎40mL 上径×下径×高さH(mm)43.9×36.2×65.3 キャップ色
1セット(200個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

蓋内部のインナーリングが本体上部の口に密着し、水液でも漏れない構造になっています。本体の底は丸くなっており、中身を最後まで使い切ることができます。
材質本体:PE、キャップ:PP
1セット(150個)ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1個
50 税込55
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
容量(mL)2000 材質PP 質量(g)180 胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234 口内径(Φmm)68
1個
549 税込604
4日以内出荷

通気があり細菌培養に最適。 。オートクレーブ、火炎滅菌可。板バネ+グリップで作業の能率が向上。
1個
249 税込274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SGボトル専用キャップ。 耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール ねじ規格45 耐熱温度(℃)Max 180 パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
439 税込483
4日以内出荷

通気があり細菌培養に最適。 。オートクレーブ、火炎滅菌可。板バネ付きで、試験管が抜け落ちません。
1個
479 税込527
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

EOG滅菌済み。
容量(mL)10 目盛(mL)1~10 寸法(Φ×高さH)(mm)13×228
1セット(1000個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

SGボトル専用キャップ。 耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール ねじ規格33 耐熱温度(℃)Max 180 パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
249 税込274
4日以内出荷

SGボトル専用キャップ。 耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール ねじ規格38 耐熱温度(℃)Max 180 パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
299 税込329
当日出荷

EOG滅菌済み。
容量(mL)8 材質LDPE(低密度ポリエチレン) 目盛(mL)1~8 寸法(Φ×高さH)(mm)13×165
1セット(1000個)
30,980 税込34,078
7日以内出荷

厚生労働省告示第261号特定酵素基質培地法準拠による水中の大腸菌検査に最適です。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能
容量(mL)110 目盛(mL)110(10mL目盛り) 材質(キャップ)PBT 長さL×直径(mm×Φmm)210×32 材質(パッキン)シリコン/PTFEライナー
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

EOG滅菌済み。
容量(mL)10 目盛(mL)無し 寸法(Φ×高さH)(mm)16×102
1セット(500個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
容量(mL)2000 材質硬質1級ガラス 外径×高さH(Φmm×mm)141×250 口内径(Φmm)31.5 ねじ規格45
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

オートクレーブ可(121℃ 20分)。
適合SSV-50A用
1セット(10個)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
材質(本体)ガラス 備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。 材質(キャップ)フェノール パッキンシリコン/PTFEライナー
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
口内径(Φmm)21 適合キャップ33
1個
1,288 税込1,417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ可(121℃ 20分)。
適合SSV-20用
1セット(10個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

オートクレーブ可(121℃ 20分)。
適合SSV-30用
1セット(10個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

オートクレーブ可(121℃ 20分)。
適合SS-1用
1セット(10個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製。オートクレーブ可能。
1個
279 税込307
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通気と密栓の両方に使用できるキャップで、試験管・フラスコ・培養瓶の滅菌・保存・培養に最適です。
材質シリコンゴム
1個ほか
229 税込252
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

柔らかい固定ツメでスムーズ脱着。低価格・オートクレーブ可
1セット(100個)ほか
939 税込1,033
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クラスB(DIN EN ISO 1042)。 。オートクレーブ可能。ネジロ式で液漏れを防止。
材質PP
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスボトルは耐熱性。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れるとともに溶出物が少ない。
容量(mL)1000 材質ホウケイ酸ガラス 外径×高さH(Φmm×mm)102×240 口内径(Φmm)21 適合キャップ33
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

γ線滅菌済の折りたためるPE製の液体輸送・保管容器です。個別包装されており、未使用時は滅菌状態を保つことができます。無菌性保証レベル(SAL)≦10-6を達成。日本薬局方プラスチック製医薬容器試験法に適合。食品衛生法適合。
容量(L)20 寸法(幅W×高さH)(mm)285×285 口径(Φmm)32
1セット(10個)
119,800 税込131,780
欠品中

γ線滅菌済の折りたためるPE製の液体輸送・保管容器です。個別包装されており、未使用時は滅菌状態を保つことができます。無菌性保証レベル(SAL)≦10-6を達成。日本薬局方プラスチック製医薬容器試験法に適合。食品衛生法に適合。
容量(L)5 寸法(幅W×高さH)(mm)190×190 口径(Φmm)32
1セット(10個)
119,800 税込131,780
47日以内出荷

耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
容量(mL)2000-45 外径×高さH(Φmm×mm)141×250 口内径(Φmm)31.5 ねじ規格45
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

クラスB(DIN EN ISO 1042)。 。オートクレーブ可能。ネジロ式で液漏れを防止。
材質本体:PMP、キャップ:PP
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。
材質(キャップ)PPS パッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓 材質穴あきキャップ:フェノール 寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150 容量(mL)ガラスボトル:500 外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8 口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5 ねじ規格ガラスボトル:45 寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

クラスB(DIN EN ISO 1042)。 。オートクレーブ可能。TS平栓式で液漏れを防止。
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れるとともに溶出物が少ない。
容量(mL)500 外径×高さH(Φmm×mm)88×191 口内径(Φmm)21 適合キャップ33
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

紫外線から貴重な溶剤を守る遮光タイプ。クラスA(DIN EN ISO 1042)。オートクレーブ可能。
材質本体:PMP、キャップ:PP
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。 茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
材質(本体)ガラス 備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。 材質(キャップ)フェノール パッキンシリコン/PTFEライナー
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)