フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。
枝管径(Φmm)8
接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。
接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。
枝管径(Φmm)8
接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。微量調整機能付
ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ300
冷却部長さ(mm)300
外径(Φmm)35
吸引口外径(Φmm)8
ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ300
冷却部長さ(mm)300
外径(Φmm)30
吸引口外径(Φmm)8
ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性、耐熱性ともに高く、ノズルのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ
長さ(mm)180(スリ下)
管径(Φmm)中管:10
ねじ規格GL14
ノズル外径(Φmm)8
外筒外径(Φmm)38
共通摺合せ寸法(TS)34/45
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性、耐熱性ともに高く、ノズルのみの交換も可能です。
タイプB型
吸引口外径(Φmm)8
ねじ規格GL14
種別ネジ式ノズルタイプ
ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易になりました。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性が高く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ
ねじ規格GL14
材質(コック)PTFE
吸引口外径(Φmm)8
ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ300
冷却部長さ(mm)300
外径(Φmm)35
吸引口外径(Φmm)8
ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
冷却部長さ(mm)300
外径(Φmm)35
吸引口外径(Φmm)8
種別ネジ式ノズルタイプ300
ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性、耐熱性ともに高く、ノズルのみの交換も可能です。
タイプA型
吸引口外径(Φmm)8
ねじ規格GL14
種別ネジ式ノズルタイプ
ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易になりました。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性が高く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ
ねじ規格GL14
吸引口外径(Φmm)8
材質本体:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
寸法A(mm)99
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
容量(L)20
材質本体・コック:PE、Oリング:EPDM
口径(Φmm)96
コック25A
外寸法(mm)175×345×H435
コック外径(Φmm)22
1個
¥5,288
税込¥5,817
4日以内出荷
SGボトルねじ規格45用の穴アキキャップにPPホースコネクターをセットしています。※。キャップ開閉時に、ホースがよじれません。
ねじ規格45
材質(キャップ)フェノール
材質(Oリング)フッ素ゴム
コネクタ外径Φ6mm×2
材質(コネクタ)PP
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
ボトルキャップの取付け・取外し中に既にコネクターの接続済みチューブが捩れることなく、キャップ部分のみをフリーに回すことができる構造です。但し、完全に締め付けるとボトルに固定されます。
容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取出すことができます。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。目盛付(2L間隔)。
材質本体・架台(はめ込み式):PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
口内径(Φmm)99
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
遮光性に優れます。
材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
遮光性に優れます。20Lにはハンドルが付いています。
容量(L)20
材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
全高(mm)450
外径(Φmm)305
口内径(Φmm)99
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
中身の取り出しに便利なケミカルコック付です。
容量(L)20
材質本体:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
高さ(mm)370
口内径(Φmm)50
コック20A
胴寸(mm)260×260
コック外径(Φmm)約17.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
実験台の棚や薬品棚にピッタリ収まり、小出しに便利な下口活栓付です。
材質本体・コック:PP、キャップ・中栓:PE、Oリング:フッ素ゴム
目盛有
口内径(Φmm)43
コック20A
コック外径(Φmm)Φ17
コックの取付け位置が従来のコック付瓶よりも高い位置にあります。石灰水の沈殿や上澄み液の採取に便利です。
材質本体 PE、コック PP・PE、Oリング フッ素ゴム
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
種別GL14
材質(キャップ)PPS(ポリフェニリンサルファイト)
材質(ノズル)PFA(4ふっ化エチレン)
材質(Oリング)FEP
ノズル径(Φmm)8
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ロングタイプの正角缶です。並べやすく、省スペースで保管ができます。大口径なので手洗いも容易にできます。
容量(L)22
材質本体・キャップ・コック:HDPE、Oリング:SBR
全高(mm)440
口内径(Φmm)175
胴寸(mm)□240
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
コックの取付け位置が従来のコック付瓶よりも高い位置にあります。石灰水の沈殿や上澄み液の採取に便利です。移動時に便利なハンドルが付いています。
容量(L)20
材質本体 PE、コック PP・PE、Oリング フッ素ゴム
全高(mm)436
外径(Φmm)305
口内径(Φmm)106
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
広口タイプで内側の洗浄が容易にできます。側面にくぼみがある為、持ち運びに便利です。コック付は小出しの際に大変便利です。
容量(L)20
材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE:コック:PE、Oリング:SBR
全高(mm)400
口内径(Φmm)175
コック25A
胴寸(mm)□260
コック外径(Φmm)Φ22
1個
¥6,198
税込¥6,818
12日以内出荷
容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。
材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR
呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)
表面処理内外面バフ研磨
材質本体・キャップ・コック:HDPE、中栓:LDPE、Oリング:SBR
口内径(Φmm)35.5
容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。密閉容器のため、移動時にこぼれません。
仕様シリコンパッキン付
材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR
呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)
表面処理内外面バフ研磨
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。