SPボトル三商(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
PP細口ボトル三商5日以内出荷から9日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
PP広口ボトル三商当日出荷から6日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
PPディスカップ三商¥15,980税込¥17,578
1セット(1000個)
5日以内出荷から7日以内出荷
PP製のディスポカップです。
PPメスフラスコ ネジ口式三商4日以内出荷から15日以内出荷
クラスB(DIN EN ISO 1042)。 オートクレーブ可能。ネジロ式で液漏れを防止。
PPビーカー 目盛付三商5日以内出荷から33日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製。オートクレーブ可能。
PPメスフラスコ 平栓式三商5日以内出荷から12日以内出荷
クラスB(DIN EN ISO 1042)。 オートクレーブ可能。TS平栓式で液漏れを防止。
エムPPバイアル瓶三商¥17,980税込¥19,778
1セット(200個)
7日以内出荷
キャップがセキュリティータイプになっています。
PP滅菌瓶 広口三商5日以内出荷から11日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
ディスポビーカー γ線滅菌済三商4日以内出荷から5日以内出荷
γ線滅菌済。5個入の小分けパックです。個包装になっているので、すぐにお使い頂けます。柔らかく、耐薬品性の強いPP製のビーカーです。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。
ディスポビーカー三商¥19,980税込¥21,978
1個(1000個)
4日以内出荷
柔らかく、耐薬品性の強いPP製。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。また、上部に溝が付いていることで重ねた時に取りやすくなっています。試料の混合や撹拌にもご使用頂けます。
ディスポビーカー三商4日以内出荷
柔らかく、耐薬品性の強いPP製。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。また、上部に溝が付いていることで重ねた時に取りやすくなっています。試料の混合や撹拌にもご使用頂けます。持ちやすいよう、側面にエンボス加工が施されています。
容量(mL)1000目盛(mL)100材質PP高さ(mm)146上部外径(Φmm)121下部外径(Φmm)100
ハイベッセル容器三商当日出荷から7日以内出荷
頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
スリムラインストレージボトル三商4日以内出荷から6日以内出荷
持ちやすい形状で、保管スペースを有効に活用できる小さめのボトル直径です。少ない回転で開閉できるキャップ付、従来のGL-45のキャップも使用できます。
材質(キャップ・液切リング)PPねじ規格GL-45
PMPメスフラスコ ネジ口式三商4日以内出荷から7日以内出荷
クラスB(DIN EN ISO 1042)。 オートクレーブ可能。ネジロ式で液漏れを防止。
軟膏容器 M缶 フタ:青三商5日以内出荷から7日以内出荷
蓋内部のインナーリングが本体上部の口に密着し、水液でも漏れない構造になっています。本体の底は丸くなっており、中身を最後まで使い切ることができます。
スチロールねじ瓶 No.8三商¥13,980税込¥15,378
1セット(50個)
5日以内出荷
容量(mL)135材質本体:PS、キャップ:PP種別No.8上径×下径×高さH(mm)58.8×56.4×94.6
クリーンコンテナ 120ml 滅菌済三商¥18,980税込¥20,878
1セット(200個)
6日以内出荷
液体および固体サンプルの採取、保存、搬送製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。個包装。
容量(mL)120材質本体:PP、キャップ:PE目盛20mL毎100mL上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3キャップ色赤
プラツボ 深型 透明三商6日以内出荷から7日以内出荷
サンプル用、少量小分け用容器としての使用はもちろん、放射性物質の検査容器としてもお使い頂けます。
クリーンコンテナ 150ml三商¥13,980税込¥15,378
1セット(200個)
7日以内出荷
クリーンルーム内にて製造され個別包装されています。採尿カップや食品サンプルの保存等に。
容量(mL)150材質本体:PP、キャップ:PE目盛20mL毎100mL適合容量(mL)120上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3キャップ色赤
1型投薬瓶 B型三商¥5,798~税込¥6,378~
1セット(100個)ほか
7日以内出荷
乳児用投薬瓶三商¥9,998~税込¥10,998~
1セット(100個)ほか
7日以内出荷
エスカップ三商¥3,598~税込¥3,958~
1セット(200個)
7日以内出荷
軟膏容器 M缶 滅菌済 フタ:青三商¥19,980税込¥21,978
1セット(150個)
7日以内出荷
蓋内部のインナーリングが本体上部の口に密着し、水液でも漏れない構造になっています。本体の底は丸くなっており、中身を最後まで使い切ることができます。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
レバーバンドDIC(旧:大日本インキ化学工業)税込¥857~¥779~
Jタンク土井金属化成税込¥988~¥898~