15&50mL チューブボックス 5個入Heathrow Scientific当日出荷
15mL用と50mL用のラックを付け替えて使用できます。
丈夫なPP(ポリプロピレン)製で繰り返し凍結保存用に使用できます
グリッドには番号が印字されており、試料管理が容易です。
箱の中を氷で満たしてアイスバケツとして利用可能です。
材質PP穴径(Φmm)15mL用/18、50mL用/31使用温度範囲(℃)-80~121適合チューブ(収納数)15mL(16本)、50mL(9本)外寸法(mm)125×125×129アズワン品番4-3494-01
遠沈管用フリーズボックス用 オプション品Heathrow Scientific欠品中
フリーズスペースを有効に使用するためのラックです。
両端にハンドルが付いており、引き出す際や運搬に便利です。
材質ステンレス寸法(mm)459×159×271、(対応ボックス)最大152×152×159タイプラック(2段×3列)アズワン品番2-3962-13
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
レバーバンドDIC(旧:大日本インキ化学工業)税込¥857~¥779~
Jタンク土井金属化成税込¥988~¥898~