絞り込み
ブランド
  • ジーエルサイエンス
  • モノタロウ(32)
  • NEG(日電理化硝子)(1,188)
  • アズワン(970)
  • 三商(782)
  • TGK(東京硝子器械)(642)
  • エスコ(439)
  • 日本理化学器械(NRK)(421)
  • Thermo Fisher Scientific(418)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(414)
  • SIBATA(柴田科学)(340)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(332)
  • コスモスビード(299)
  • サンプラテック(243)
  • 旭製作所(232)
  • マルエム[理化学・容器](219)
  • ケニス(216)
  • climbing(クライミング)(208)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(168)
  • Thermo Scientific Nalgene(147)
  • 瑞穂化成工業(135)
容量(mL)
  • 1未満(2)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(2)
  • 3~4未満(2)
  • 5~6未満(2)
  • 10~20未満(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイアル保存用ラック ジーエルサイエンスバイアル保存用ラックジーエルサイエンス
4,198税込4,618
1個(1個)
4日以内出荷
収納位置にアルファベットと数字が付いており、サンプルの管理に便利です。-90℃の冷凍保存が可能です。
材質プラスチック寸法(mm)適合バイアル:12×32架数50架入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個 ジーエルサイエンスシリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個ジーエルサイエンス
45,980税込50,578
1セット(1000個)
当日出荷
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)厚さ(mm)1
曲底標準セル 石英 6210シリーズ ジーエルサイエンス曲底標準セル 石英 6210シリーズジーエルサイエンス
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
二面透明・石英セル。曲底セルです。
ミニバイアル 透明 12本 1030シリーズ ジーエルサイエンスミニバイアル 透明 12本 1030シリーズジーエルサイエンス
34,899税込38,389
1セット(12本)
3日以内出荷から11日以内出荷
内底が逆円錐状。微量の試料を無駄なく採取
ソックスレー抽出回数カウンター ジーエルサイエンスソックスレー抽出回数カウンタージーエルサイエンス
94,980税込104,478
1台
欠品中
ソックスレー抽出回数カウンターはソックスレー抽出ガラス管に取り付け、溶媒の有無を検知して抽出回数をカウントするための装置です。2021年3月23日付け公示の「JIS K 0311 排ガス中のダイオキシン類の測定方法」及び「JIS K 0312 工業用水・工場排水中のダイオキシン類の測定方法」において、『ソックスレー抽出は,トルエンによって16時間(100回転程度)以上行う。』と規定され、このように数多くの抽出回数を行う際におすすめですジクロロメタン、トルエン、水の検知が可能溶媒や取り付け位置によるセンサー感度変動の自動補正抽出回数、回数毎の時間を内部メモリに記録パソコンと接続して記録した抽出履歴の保存が可能取り付けが簡単な設計
仕様●寸法幅 64 mm×奥行 57.4 mm×高さ 70 mm (ゴム紐 、 USB ケーブル除く)●質量82 g(USB ケーブル除く)●電源DC 5 V(USB ケーブル使用)●消費電力70 mA以下●材質PA12(ポリアミド 12)●検知温度0℃~100℃●付属品USBケーブル 2 m USB Type A Micro USB Type B)・USB 充電器( AC アダプタ)・取扱説明書アズワン品番67-2388-46
ミニバイアル 透明 ジーエルサイエンスミニバイアル 透明ジーエルサイエンス
95,980税込105,578
1箱(36本)
6日以内出荷
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
ミニバイアルキット ジーエルサイエンスミニバイアルキットジーエルサイエンス
46,980税込51,678
1セット
6日以内出荷
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
キット内容0.3mL、1.0mL、3.0mL、5.0mL 各3本アズワン品番64-1244-89
高気密保存バイアル 2mL バイアルのみ 10本入 ジーエルサイエンス高気密保存バイアル 2mL バイアルのみ 10本入ジーエルサイエンス
27,799税込30,579
1セット(10本)
11日以内出荷
揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。 V底バイアルのため少量まで採取可能。
容量(mL)2アズワン品番64-1241-36
高気密保存バイアル用 Oリング 10個入 ジーエルサイエンス高気密保存バイアル用 Oリング 10個入ジーエルサイエンス
3,198税込3,518
1セット(10個)
3日以内出荷
高気密保存バイアル ジーエルサイエンス高気密保存バイアルジーエルサイエンス
15,690税込17,259
1個
3日以内出荷
揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。 Oリングを使用した特殊な構造なため、冷凍、冷蔵保存においても樹脂の収縮による気密性の低下を抑えられます。 揮発、揮散を抑えながらシリンジによる溶液採取が可能保護カバー付きで落下による破損を防止V底バイアルのため少量まで採取可能キャップ、保護カバーはPTFE製です。 Oリングはフッ素ゴム製(バイトン相当)です。
Chromacol クリンプキャップ・セプタムセット ワッシャー付 PTFE/シリコンセプタム 100組 ジーエルサイエンスChromacol クリンプキャップ・セプタムセット ワッシャー付 PTFE/シリコンセプタム 100組ジーエルサイエンス
24,699税込27,169
1セット(100組)
3日以内出荷
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 アルミニウム製のキャップで、専用のクリンパを使用してシールします。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及びGC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)20(セプタム)、8(キャップ穴)材質(キャップ)アルミニウム材質セプタム:PTFE/シリコン(220℃)厚さ(mm)3色(キャップ)銀(ワッシャー付)コード1030-26183アズワン品番63-8591-50
石英ガラス板 角型 6220シリーズ ジーエルサイエンス石英ガラス板 角型 6220シリーズジーエルサイエンス
5,498税込6,048
1個
欠品中
光学用窓板・反射ミラー用基板・各種実験用基板として使用できます。
特殊ミクロセル 合成石英 6210シリーズ ジーエルサイエンス特殊ミクロセル 合成石英 6210シリーズジーエルサイエンス
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
二面透明・合成石英セル。特殊ミクロセル
光路長(mm)10
標準蛍光セル 石英 6210シリーズ ジーエルサイエンス標準蛍光セル 石英 6210シリーズジーエルサイエンス
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
全面透明・石英セル。標準蛍光セル
光路幅(mm)10
PTFE栓付 特殊ミクロセル 石英 6210シリーズ ジーエルサイエンスPTFE栓付 特殊ミクロセル 石英 6210シリーズジーエルサイエンス
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
二面透明・石英セル。PTFE栓付特殊ミクロセル
光路長(mm)10
特殊ミクロセル 石英 6210シリーズ ジーエルサイエンス特殊ミクロセル 石英 6210シリーズジーエルサイエンス
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
二面透明・石英セル。特殊ミクロセル
光路長(mm)10
標準セル 石英 6210シリーズ ジーエルサイエンス標準セル 石英 6210シリーズジーエルサイエンス
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
二面透明・石英セル
光路幅(mm)10
クローズドトップスクリューキャップ ジーエルサイエンスクローズドトップスクリューキャップジーエルサイエンス
10,490税込11,539
1セット(12個)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
オープントップスクリューキャップ ジーエルサイエンスオープントップスクリューキャップジーエルサイエンス
3,998税込4,398
1セット(12個)
11日以内出荷
光学結晶 KCl 穴付 ジーエルサイエンス光学結晶 KCl 穴付ジーエルサイエンス
45,980税込50,578
1枚
欠品中
メーカーの赤外分光光度計用セルの材料は、紫外領域から赤外領域まで使用できる合成石英(IR)と溶融塩より作られた光学結晶を使用しています。 また、光学結晶はアルカリハライドの巨大な単結晶で、紫外可視および赤外領域においてきわめて良好な透過特性を持っています。
光学結晶 KCl ジーエルサイエンス光学結晶 KClジーエルサイエンス
33,980税込37,378
1枚
欠品中
メーカーの赤外分光光度計用セルの材料は、紫外領域から赤外領域まで使用できる合成石英(IR)と溶融塩より作られた光学結晶を使用しています。 また、光学結晶はアルカリハライドの巨大な単結晶で、紫外可視および赤外領域においてきわめて良好な透過特性を持っています。
光学結晶 KRS-5 穴付 ジーエルサイエンス光学結晶 KRS-5 穴付ジーエルサイエンス
255,999税込281,599
1枚
欠品中
メーカーの赤外分光光度計用セルの材料は、紫外領域から赤外領域まで使用できる合成石英(IR)と溶融塩より作られた光学結晶を使用しています。 また、光学結晶はアルカリハライドの巨大な単結晶で、紫外可視および赤外領域においてきわめて良好な透過特性を持っています。
光学結晶 KRS-5 ジーエルサイエンス光学結晶 KRS-5ジーエルサイエンス
109,800税込120,780
1枚
3日以内出荷から91日以内出荷
メーカーの赤外分光光度計用セルの材料は、紫外領域から赤外領域まで使用できる合成石英(IR)と溶融塩より作られた光学結晶を使用しています。 また、光学結晶はアルカリハライドの巨大な単結晶で、紫外可視および赤外領域においてきわめて良好な透過特性を持っています。
光学結晶 CaF2 穴付 ジーエルサイエンス光学結晶 CaF2 穴付ジーエルサイエンス
26,980税込29,678
1枚
31日以内出荷
メーカーの赤外分光光度計用セルの材料は、紫外領域から赤外領域まで使用できる合成石英(IR)と溶融塩より作られた光学結晶を使用しています。 また、光学結晶はアルカリハライドの巨大な単結晶で、紫外可視および赤外領域においてきわめて良好な透過特性を持っています。
光学結晶 CaF2 ジーエルサイエンス光学結晶 CaF2ジーエルサイエンス
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷から36日以内出荷
メーカーの赤外分光光度計用セルの材料は、紫外領域から赤外領域まで使用できる合成石英(IR)と溶融塩より作られた光学結晶を使用しています。 また、光学結晶はアルカリハライドの巨大な単結晶で、紫外可視および赤外領域においてきわめて良好な透過特性を持っています。
光学結晶 KBr 穴付 ジーエルサイエンス光学結晶 KBr 穴付ジーエルサイエンス
53,980税込59,378
1枚
欠品中
メーカーの赤外分光光度計用セルの材料は、紫外領域から赤外領域まで使用できる合成石英(IR)と溶融塩より作られた光学結晶を使用しています。 また、光学結晶はアルカリハライドの巨大な単結晶で、紫外可視および赤外領域においてきわめて良好な透過特性を持っています。
光学結晶 KBr ジーエルサイエンス光学結晶 KBrジーエルサイエンス
30,799税込33,879
1枚
欠品中
メーカーの赤外分光光度計用セルの材料は、紫外領域から赤外領域まで使用できる合成石英(IR)と溶融塩より作られた光学結晶を使用しています。 また、光学結晶はアルカリハライドの巨大な単結晶で、紫外可視および赤外領域においてきわめて良好な透過特性を持っています。
光学結晶 NaCl 穴付 ジーエルサイエンス光学結晶 NaCl 穴付ジーエルサイエンス
38,980税込42,878
1枚
欠品中
メーカーの赤外分光光度計用セルの材料は、紫外領域から赤外領域まで使用できる合成石英(IR)と溶融塩より作られた光学結晶を使用しています。 また、光学結晶はアルカリハライドの巨大な単結晶で、紫外可視および赤外領域においてきわめて良好な透過特性を持っています。
光学結晶 NaCl ジーエルサイエンス光学結晶 NaClジーエルサイエンス
20,980税込23,078
1枚
欠品中
メーカーの赤外分光光度計用セルの材料は、紫外領域から赤外領域まで使用できる合成石英(IR)と溶融塩より作られた光学結晶を使用しています。 また、光学結晶はアルカリハライドの巨大な単結晶で、紫外可視および赤外領域においてきわめて良好な透過特性を持っています。
石英ウール 6220シリーズ ジーエルサイエンス石英ウール 6220シリーズジーエルサイエンス
11,980税込13,178
1個
欠品中
透明石英ガラスを原料としていますので、極めて不純物の少ないSiO2ウールです。
ガラス・樹脂・金属容器