サンペールサンコー(三甲)翌日出荷から翌々日出荷
密閉性に優れた容器です(蓋は別売です)。金属ハンドルで耐久性に優れています。
サンペール#11(セット2) グレーサンコー(三甲)当日出荷
汚れが目立ちにくい色相:グレー仕様 オールプラスチック製の水切り内容器
材質【本体、水切り内容器】PP【フタ】PE【ハンドル】スチール内容量(L)11外寸(mm)323×310×252内寸(mm)Φ270×234RoHS指令(10物質対応)対応
サンペールサンコー(三甲)翌々日出荷
ご家庭の生ゴミをEM菌により堆肥・液肥に変える密閉容器生ごみを有効活用し、簡単・手軽に肥料ができる
容量(L)19.8仕様ハンドル、蛇口コック付種別20EM材質本体・落しフタ/PP、フタ/PE、ハンドル/PP、パッキン/NBR(二トリルゴム)色本体・落しフタ/ブルー、フタ/乳白色外寸(mm)Φ342×422内寸(mm)Φ306×264
ドラム缶キャップ 黒サンコー(三甲)(2件のレビュー)当日出荷
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。
ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。
耐候性、耐薬品性に優れるPEを使用しています
サンペールサンコー(三甲)(30件のレビュー)当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。色乳白色耐熱温度(℃)-10~+80
サンペール用 蓋サンコー(三甲)翌日出荷から3日以内出荷
密閉性に優れた容器です。(蓋は別売です。) 金属ハンドルで耐久性に優れています。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,968~¥2,698~
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,748~¥2,498~
プラ缶テラオカ(ANEX)税込¥2,088~¥1,898~
プラツボテラオカ(ANEX)税込¥2,528~¥2,298~