ガラス・樹脂・金属容器 :「25ml 容器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
1本ほか
90 税込99
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン) 目盛なし
1本
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1個
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PE(ポリエチレン)
1袋(10本)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP 目盛あり 耐熱温度(℃)96 材質(フタ)PP
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
1箱(110本)
6,930 税込7,623
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1袋(50本)
2,336 税込2,570
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン) 目盛なし 材質(キャップ)PE、センター部/PS
1箱(110本)
6,336 税込6,970
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
1袋(5個)
2,129 税込2,342
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
材質硼珪酸ガラス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

300~500nmの波長から内容物を保護します。目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
材質硼珪酸ガラス
1本
2,970 税込3,267
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンPFA蒸発容器
底がくぼんでいるため、サンプルが中心に溜まりやすくなっています。
材質本体/PFA、蓋/PE 耐熱温度(℃)-200~+260
1個
9,490 税込10,439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE 耐熱温度(℃)約70
1本ほか
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,366 税込2,603
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,530 税込3,883
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
114 税込125
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり
1個
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)98 目盛あり 色(フタ) 材質(フタ)PP
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり
1ケース(500個)
21,582 税込23,740
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アイボーイ細口びん アズワン 動画あり
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP 耐熱温度(℃)121 目盛あり 材質(フタ)PP
1本ほか
104 税込114
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ディスポカップ プレミアム クリア アズワン 動画あり
ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。 底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。 試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。 本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。 スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。 耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
43 税込47
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
仕様液漏れテスト合格済 材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 耐熱温度(℃)121
1箱(10本)
4,010 税込4,411
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
1ケース(200本)
23,760 税込26,136
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れております。別売のハンドレンチを2個上下で挟んで使用することで容易に開閉ができます。
1個
7,190 税込7,909
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)98
1袋(5本)
1,931 税込2,124
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
1ケース(200本)
25,740 税込28,314
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
1ケース(200本)
23,760 税込26,136
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ディスポタイプの手付きカップです!。積み重ねが可能なため、保管に場所を取りません!
材質PP
1個ほか
84 税込92
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

10~1000mLまで幅広い容量をラインナップ!。ディスポタイプの口付きのビーカーです。積み重ねが可能ですので保管場所を取りません。洗浄後の再使用も可能です。耐薬品性・耐久性に優れています。
材質PP 容量(mL)300 1目盛(mL)25 アズワン品番1-4620-33
1個
40 税込44
翌々日出荷

CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体・フタ/PP(バイオマスPE10%配合)
1本
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中栓の着脱操作不要!。中栓はキャップにセット済みで、セットされた中栓は使用中に外れません。キャップが緩んだ際の気密性にも優れています。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
1本
94 税込103
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンPPボトル GL45
仕様目盛の精度:±5% 材質本体・キャップ/PP 規格DIN EN 285 キャップタンパーエビデント式 GL45 オートクレーブの可否可(121℃ 200kPa)
1本
1,480 税込1,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中栓の着脱操作が必要ありません!。キャップに残り続ける設計となっているため、キャップ開閉時に中栓の取付・取外し操作が必要ありません。キャップ天面の中栓取付け部には小さなクリアランスがあるため、微小なキャップ緩みの際、中栓が本体から脱離しにくく液漏れしにくい構造です。※液漏れなしを保証するものではありません。中栓はキャップにセット済みで、セットされた中栓は使用中に外れません。キャップが緩んだ際の気密性にも優れています。キャップ開閉時の中栓着脱操作が不要です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
1箱(160本)ほか
16,830 税込18,513
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しい容器です。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です(121℃・20分)。
材質本体・フタ/PP(バイオマスPE10%配合)
1箱(100本)
11,583 税込12,741
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できます。ディスポーザブルタイプの目盛付密閉容器です。目盛単位は25mlでサンプル保管に最適です
容量(mL)200 アズワン品番61-3517-97
1パック(50個)
6,386 税込7,025
7日以内出荷

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1個
13,750 税込15,125
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)