トールビーカー(SIBATA)SIBATA(柴田科学)当日出荷から3日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
試薬びん 広口SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)当日出荷から33日以内出荷
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。
ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
共通摺合わせ広口試薬瓶SIBATA(柴田科学)翌々日出荷
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
蒸留フラスコ エングラーSIBATA(柴田科学)3日以内出荷から33日以内出荷
首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。他に同じ分留蒸留に用いられているサイズの異なる枝付フラスコもあります。 。
種別丸底フラスコ材質ほうけい酸ガラス枝管角度(度)75枝管長さ(mm)100
共通摺合梨形フラスコSIBATA(柴田科学)3日以内出荷
底面が円錐形をしたフラスコです。溶媒が少なくなっても、液溜の深さを確保できます。上部の口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
SPC梨形フラスコSIBATA(柴田科学)3日以内出荷
底面が円錐形をしたフラスコです。溶媒が少なくなっても、液溜の深さを確保できます。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
SPC二口梨形フラスコSIBATA(柴田科学)3日以内出荷から33日以内出荷
底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの肩にもう一つ接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス角度(°)30側管SPC-15
ユーティリティねじ口ボトル Eキャップ付SIBATA(柴田科学)5日以内出荷から10日以内出荷
持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
ねじ規格GL-45材質(キャップ)PP材質(リング)PP
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
レバーバンドDIC(旧:大日本インキ化学工業)税込¥857~¥779~
Jタンク土井金属化成税込¥988~¥898~
サンプル瓶Kartell(カルテル)税込¥6,268~¥5,698~