PTFE製ねじ口瓶Cowie Technology翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、漏れにくいスクリューキャップが付いています。本体はハンドグリップにより、持った時に滑りにくくなっています。
PTFEビーカー ThermoteckCowie Technology翌々日出荷
ホットプレートの上に直接置いて加熱できるメタルフリーのビーカーです。底部はカーボン含有のPTFEで、熱伝導性が高められています。
材質本体/PTFE、底面/PTFE・カーボン使用温度範囲-269~+260℃
ビーカー PTFE 400mLCowie Technology3日以内出荷
PTFEビーカーとカーボンベースを特殊製法で組み合わせているため、直接ホットプレートに置くことができます。
カーボンベースのため熱伝導にすぐれ、内部液体の昇温時間を短縮します。
容量(mL)400外径(Φmm)85高さ(mm)112肉厚(mm)約4.2材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)種類ビーカー
ビーカー PTFECowie Technology3日以内出荷
PTFEビーカーとカーボンベースを特殊製法で組み合わせているため、直接ホットプレートに置くことができます。
カーボンベースのため熱伝導にすぐれ、内部液体の昇温時間を短縮します。
材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)種類ビーカー
PTFEジャーCowie Technology3日以内出荷から5日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)承認の高純度PTFEを使用した成型品です。
優れた耐薬品性と化学的不活性が保証されています。
肉厚構造になっています。
バイアルびん PTFE製 25mLCowie Technology3日以内出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
容量(mL)25寸法(mm)Φ33×H64規格・パッキン:なし ・キャップ:ねじ式タイプFDA承認
バイアルびん PTFE製 50mLCowie Technology3日以内出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
容量(mL)50寸法(mm)Φ43×H78タイプFDA承認
PTFE点滴びんCowie Technology3日以内出荷
先端スポイト部はネジ式のキャップ付きで胴部は肉薄でやわらかくなっています。
一滴ずつの分注ができます。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
レバーバンドDIC(旧:大日本インキ化学工業)税込¥857~¥779~
Jタンク土井金属化成税込¥988~¥898~
サンプル瓶Kartell(カルテル)税込¥6,268~¥5,698~