IMGシリコン・ライト栓TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷から27日以内出荷
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
バイトン栓TGK(東京硝子器械)当日出荷から5日以内出荷
耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
シリコン・Wキャップ 10個入TGK(東京硝子器械)当日出荷から10日以内出荷
二重栓になっており密封度がとても高いです。
長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。
各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプシリコンW栓材質シリコンゴム色乳白半透明種類耐熱・耐低温・耐薬・無味無臭
シリコン栓TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から5日以内出荷
赤ゴム栓TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から5日以内出荷
バイオシリコTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
高通気性・耐久性・操作性にすぐれた新しいタイプのシリコセン。高通気性・バイオシリコは綿栓や紙栓と同等の通気性を持っています。耐久性・操作性・バイオシリコは、シリコセンと同様に、耐薬品性にすぐれ、繰返し使用に充分耐え、しかも栓の着脱が容易です。振盪培養に最適・容器への保持力が高く、生育度は、綿栓と比べて遜色がありません。
シリコン栓TGK(東京硝子器械)4日以内出荷から7日以内出荷
ゴムWキャップ 10個入TGK(東京硝子器械)4日以内出荷から7日以内出荷
タイプN-371(クリーム)W栓仕様材質:合成ゴム色:乳白色針を刺しやすくゴムの欠けがない色乳白
PFAシリンダー 一目盛0.5mLTGK(東京硝子器械)5日以内出荷
オールフッ素樹脂製ですので、耐薬品性にすぐれています。
管が半透明になっているため、薬品の量がよく見えます。(目盛は目安目盛です。)
1目盛(mL)0.5材質PFA高さ(mm)240H
オレンジWキャップ 10個入TGK(東京硝子器械)5日以内出荷
二重栓になっており密封度がとても高いです。
長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。
各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプオレンジW栓仕様材質:天然ゴム色:オレンジやわらかく通針しやすい色オレンジ
PTFE栓TGK(東京硝子器械)6日以内出荷から11日以内出荷
PPバケツ 蓋 PO-13BTGK(東京硝子器械)10日以内出荷
スタッキングできます。
目盛付きです。
色黄材質本体・蓋:PP、つり手:18-8ステンレス、パッキン:スチレン系エラストマー仕様12.7L用寸法(Φ×高さH)(mm)308×19
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
レバーバンドDIC(旧:大日本インキ化学工業)税込¥857~¥779~
Jタンク土井金属化成税込¥988~¥898~