93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,290 税込2,519
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1個
1,580 税込1,738
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ビーカー PTFE製
耐熱性:-40~+260℃
種類ビーカー 仕様耐熱性:-100~288℃ 目盛なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFEセパラカバー
安定した耐薬品性を誇り、ガラス製カバーに比べて軽量で割れにくいため、安全にお使いいただけます。 ポート口は取替え可能で、様々なアクセサリーでニーズにぴったりの選択を可能にします。
口数5 ツバ内径(Φmm)100 TGK品番0079-15-43-01 材質(溶接部)PTFE ポートサイズ3/4"NPT 主管垂直_24/40 側管側管1:垂直_24/40、側管2:10_傾斜_24/40、側管3:10°_傾斜_19/38、側管4:10°×10°_24/40
1個
65,900 税込72,490
33日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PTFE点滴びん
先端スポイト部にはネジ式のキャップ付きで胴部は肉薄で柔らかになっています。一滴ずつの分注ができます。
1本
10,603 税込11,663
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE円筒容器
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。 フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ビーカー PTFE製 2L
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)製のビーカーです。
容量(mL)2000 直径×高さ(mm)132×198 材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) 種類ビーカー
1個
24,255 税込26,681
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)蒸発皿 PTFE
汚染がなく、耐薬品性にすぐれた洗浄しやすい蒸発皿です。
材質PTFE
1枚
13,600 税込14,960
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFEディスクのみ 10MIL
種類8-425用アクセサリ キャップ種類8-425
1箱(1000個)
5,398 税込5,938
6日以内出荷

SPCジョイント付きガラス器具 Grease-free SPC Joint Glasswares・摺合せ部のまったくない透明の接手で、グリース無し~10-3Hgの真空に耐えます。従来の透明摺合せ接手とはまったく製法を異にしており、特に仕上精度にすぐれております。
SPC15 TGK品番371-13-50-21 高さ(mm)57 全高(mm)51 最大外径(mm)20
1個
2,970 税込3,267
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)広口試薬瓶 PTFE
耐薬・耐熱・耐久ともにすぐれたオールPTFE製のボトルです。
仕様250℃まで連続仕様可能。
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)透明共通吸引栓三方PTFE
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
21,384 税込23,522
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
20,196 税込22,216
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全面透明も受注生産できます。
TGK品番247-15-03-10 品名10×10×45mm PTFEキャップ付き
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

TGK品番247-15-03-11 材質合成石英 寸法(mm)光路長10×光路幅10×高さ45 品名lO×10×45mm PTFEフタ付き 外幅(mm)12.5
1個
8,590 税込9,449
当日出荷

種類8-425用アクセサリ キャップ種類8-425用
1箱(1000個)
119,800 税込131,780
6日以内出荷

1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 形状角型 耐熱温度(℃)約100
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PE(ポリエチレン) 目盛あり 持ち手あり
1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップサイズ-GL-32・キャップ材質-PP製・パッキング材質-PTFE製
容量(mL)50 TGK品番975-04-63-04 外径×高さH(Φmm×mm)35×110 目盛付き
1ケース(5本)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

キャップサイズ-GL-32・キャップ材質-PP製・パッキング材質-PTFE製
容量(mL)50 TGK品番975-04-63-03 外径×高さH(Φmm×mm)35×110 目盛なし
1ケース(5本)
33,264 税込36,590
3日以内出荷

Fine透明共通摺合せ吸引栓 の曲管です。 PTFEコック付き
形状曲管 吸引口外径(Φmm)8 角度(°)60
1個
16,335 税込17,969
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fine透明共通摺合せ吸引栓 の直管です。 PTFEコック付き
形状直管 吸引口外径(Φmm)8
1個
15,741 税込17,315
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすいPP製ビーカーです。目盛り付き。
種類ビーカー 材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり
1個
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFAシリンダー 一目盛0.5mL
オールフッ素樹脂製ですので、耐薬品性にすぐれています。 管が半透明になっているため、薬品の量がよく見えます。(目盛は目安目盛です。)
1目盛(mL)0.5 材質PFA 高さ(mm)240H
1本
23,700 税込26,070
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFAシリンダー 一目盛0.2mL
オールフッ素樹脂製ですので、耐薬品性にすぐれています。 管が半透明になっているため、薬品の量がよく見えます。(目盛は目安目盛です。)
1目盛(mL)0.2 材質PFA
1本
13,700 税込15,070
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリンプトップタイプの1.8mlガラス製バイアルとPTFE/ゴムセプタム付きアルミシールのセットです。バイアルとアルミシールが各100個梱包されています。
容量(mL)1.8 仕様バイアル:ガラス製・アルミシール:PTFE/ゴムセプタム付き・対応:HP、PE TGK品番842-04-35-01 品番225176SP 外径×高さH(Φmm×mm)12×32 胴径(Φmm)×高さH(mm)12×32
1個(100組)
12,400 税込13,640
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ステンレスボトル
ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています 。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。
仕様内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可) 材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理
1個
20,200 税込22,220
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
材質筒本体/PP製、台座/PE製
1本
396 税込436
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フッ素加工された(内外共)溶剤専用の大型びんです。テフゼルETFE性活栓、今までになかった各種の溶剤の貯蔵や分配用の大型びんです。硬くて、頑丈で半透明です。蒸留水の収集や分配にも便利です。フッ素樹脂加工された表面(内外共)は溶剤の吸収や浸透を減少するすぐれた物理的特性を有しています。フッ素樹脂加工は容器の耐久性を増し、浸透ロスを防止します。両サイズとも目盛りが刻印されています。ステンレス製の取手が付いています。20lサイズには堅牢なハンドグリップが成型されています。液もれ防止製品です。
仕様本体材質:フッ素加工HDPE・キャップ材質:PP・活栓材質:ETFE その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1本
38,511 税込42,362
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン樹脂) 1目盛(mL)1000 口内径(Φmm)32
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1箱(50本)ほか
14,900 税込16,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
158 税込174
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重びん
容量(mL)30 仕様シリコンスポイト1mL付き 材質PP(ポリプロピレン樹脂) タイプゴム帽タイプ
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブ可
材質本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
1個
2,100 税込2,310
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
584 税込642
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ジャー(PFA)
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
1個
2,150 税込2,365
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(28本)
7,821 税込8,603
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)