ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
12,144件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓋付ステンレスビーカー ケニス蓋付ステンレスビーカーケニス
4,398税込4,838
1個
当日出荷
蓋が本体に蝶番で固定されているステンレスビーカーです。 ワンタッチで開閉できます。 注ぎ口が付いており、大変便利です。
材質ステンレスSUS304タイプ目安目盛入、取手付、口付
エコノミーPE瓶(広口) ケニスエコノミーPE瓶(広口)ケニス(22件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
搬送容器 アズワン搬送容器アズワン(1件のレビュー)
178税込196
1個
当日出荷から翌々日出荷
一度開封すると使用・未使用が判別可能なバージンキャップ付きです。キャップを閉めたままでも、容器内のガスが抜けて内圧が上がるのを防ぎます。
ヘンペイ広口活栓付瓶 アズワンヘンペイ広口活栓付瓶アズワン(2件のレビュー)
3,614税込3,975
1個
当日出荷
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、Oリングパッキン/ニトリルゴム口内径(Φmm)98.5コック先端部寸法(Φmm)19
スチロール容器C型(捻蓋式) サンプラテックスチロール容器C型(捻蓋式)サンプラテック
379税込417
1本
当日出荷
サンプルの保管に便利な透明小型容器。捻子蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
サンプラ(R)RBボトル サンプラテックサンプラ(R)RBボトルサンプラテック(4件のレビュー)
289税込318
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
特殊な成型技術でブロー成型することにより幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物のガス透過を防止します。塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野でも実力が認められてきています。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
材質シーラーRB、その他の材質
オートサンプラー用バイアル(島津製作所対応) 大阪ケミカルオートサンプラー用バイアル(島津製作所対応)大阪ケミカル(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン材質(本体)硼珪酸ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
PP容器 マルエム[理化学・容器]PP容器マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
メスシリンダー(ニュースタンダード) IWAKI(AGCテクノグラス)メスシリンダー(ニュースタンダード)IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格クラスAJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
メスフラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)メスフラスコIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス形状スタンダード透明JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
20Lポリタンク スタッキングタイプ 千曲化成20Lポリタンク スタッキングタイプ千曲化成
1,998税込2,198
1個
当日出荷
・高さが低く抜群の安定感で積み重ねがしやすく狭いスペースにも効率良く置け運搬もしやすい。・一般的な20L缶と比較した場合、積み重ね時の高さが圧倒的に低い。・側面は両面凹凸がなくフラットなのでラベル等が貼りやすい。・キャップは危険物容器の灯油缶にも使用される耐油性塩化ビニールパッキンを使用。・流通量の多い50mmキャップ、38mm口径を採用、ノズル、コックの使用も可。
材質ポリエチレン質量(g)1400容量(L)20内径(Φmm)キャップ:50口内径(Φmm)38外寸(mm)370×280×285耐熱温度(℃)70
遠沈管(EOG滅菌付)自立型 TRUSCO遠沈管(EOG滅菌付)自立型TRUSCO
1,298税込1,428
1袋(25本)
当日出荷
EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。底部がフラットなので自立します。
トラスコ品番246-0831形状自立型容量(mL)50高さ(mm)116材質(本体)ポリプロピレン目盛(mL)2.51袋入数(個)25外径(Φmm)30アズワン品番65-1986-99
トールメジャーカップ 青目盛付き Kartell(カルテル)トールメジャーカップ 青目盛付きKartell(カルテル)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
容器は透明度が高く、読み取りやすい青目盛り付きです。
材質PP
オープン缶ステンレス製20L モノタロウオープン缶ステンレス製20Lモノタロウ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。耐食性と耐薬品性に優れたステンレス缶です。
用途流体の保管に。容量(L)20材質本体:ステンレス(SUS304)、バンド:溶融亜鉛メッキ鋼板、ツル:亜鉛メッキ鉄線質量(kg)2.5シルバータイプ天板取り外し式バンドタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×350板厚(mm)0.6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Jボトル 角型広口 遮光 ニッコーJボトル 角型広口 遮光ニッコー(1件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 広口
計量カップ アズワン計量カップアズワン
188税込207
1個
当日出荷
積み重ねが可能でコンパクトに収納できます。積み重ねができる取手付き計量カップ。
種別スペースレス
ドラムトレー オオモリドラムトレーオオモリ
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から33日以内出荷
ドラム受け用トレーです。ドラムからの排液受けとして便利です。ドラム台車にもセットできます。
材質SUS304全高(mm)60板厚(mm)1
127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製) エスコ127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製)エスコ
2,850税込3,135
1個
当日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1840エスコ品番EA508SR-14材質本SUS304質量(g)484寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
ポリジャグ タカギポリジャグタカギ(13件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
水タンクに蛇口をつけます。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレントラスコ品番818-7294質量(g)64ねじ外径(mm)(タンク)50用
アイボーイ広口びん(γ線滅菌済) アズワンアイボーイ広口びん(γ線滅菌済)アズワン(1件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
広口ねじ口瓶(デュラン) DURAN広口ねじ口瓶(デュラン)DURAN(1件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)色(本体)クリア仕様青キャップ(GLS-80用)付ねじ口規格(GL)GL-80色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)液切れリングあり
ポリコック(HDPE) アズワンポリコック(HDPE)アズワン(6件のレビュー)
1,445税込1,590
1個
当日出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン) Oリング/ニトリルゴム
ポリコック 20A サンプラテックポリコック 20Aサンプラテック
809税込890
1個
当日出荷
ポリエチレン製水道蛇口タイプの活栓コックです。
トラスコ品番557-6482材質ポリエチレン高さ(mm)68呼称20Aコック20A(パッキン付き)口径(mm)18.3ねじ山45355インチ
メスフラスコ カスタムA SIBATA(柴田科学)メスフラスコ カスタムASIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
1,888税込2,077
1本
当日出荷から93日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質ほうけい酸ガラス
合成(ニトリル)ゴム栓 三要ゴム製作所合成(ニトリル)ゴム栓三要ゴム製作所(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐油性に優れています。
Jボトル 丸型広口 遮光 ニッコーJボトル 丸型広口 遮光ニッコー(1件のレビュー)
75税込83
1本
当日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 広口
広口バイオ瓶 ケニス広口バイオ瓶ケニス(1件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体/ガラス、キャップ/TPX
金属缶 ペール缶 アズワン金属缶 ペール缶アズワン(3件のレビュー)
4,128税込4,541
1セット(20L)
当日出荷
材質SPTFS(ティンフリースチール)質量(kg)1.83容量(L)20本体サイズ(mm)Φ286×360アズワン品番1-1806-06
細口瓶 アズワン細口瓶アズワン(14件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
スチールドラム JFEスチールドラムJFE(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から11日以内出荷
一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。
仕様JIS規格品ISO14001認証取得工場製クローズタイプ材質冷延鋼板製(SPCC)
ネオプレンロング栓 アラムネオプレンロング栓アラム(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷から12日以内出荷
長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質ネオプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
広口瓶(茶色) 三宝広口瓶(茶色)三宝(1件のレビュー)
63税込69
1本
当日出荷から7日以内出荷
中栓付きです。
材質PE(ポリエチレン)茶褐色目盛なし
IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械)IMGシリコン・ライト栓TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個ほか
当日出荷から27日以内出荷
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
コニカルビーカー(目安目盛付き) IWAKI(AGCテクノグラス)コニカルビーカー(目安目盛付き)IWAKI(AGCテクノグラス)(7件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類コニカルビーカー材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
20L ポリ軽油缶 エスコ20L ポリ軽油缶エスコ
3,870税込4,257
1個
予約販売
材質ポリエチレン寸法(mm)335(W)×260(D)×335(H)容量(L)20アズワン品番64-2298-32
メジューム瓶(透明) ケニスメジューム瓶(透明)ケニス(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。
材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
サンペール密閉蓋付(調味料保管容器) サンコー(三甲)サンペール密閉蓋付(調味料保管容器)サンコー(三甲)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質PE乳白色
扁平缶20L カラー容器(ノズルなし) 瑞穂化成工業扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)瑞穂化成工業(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器食品にも使用できます。キャンプ等にもご使用いただいております
用途液体の保存・保管等外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×178×416材質(容器、キャップ)ポリエチレン、(パッキン)ポリエチレン発泡体容量(L)20目盛なし
ケミカルドラム コクゴケミカルドラムコクゴ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から14日以内出荷
特長抜群の耐薬品性を誇るクローズドタイプ
材質SPCC、PE
ガラス瓶用フタ LLG Labwareガラス瓶用フタLLG Labware
899税込989
1箱(12個)
当日出荷
ガラス・樹脂・金属容器