ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
12,140件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコノプラスチック試験管 サンプラテックエコノプラスチック試験管サンプラテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(500本)ほか
当日出荷
ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。 リム付き。 PP製でオートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン(PP)肉厚(mm)0.7
テーパー型ステンレスタンク MONOVATE(旧:日東金属工業)テーパー型ステンレスタンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
11,000税込12,100
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
メスシリンダー(比重用) アズワンメスシリンダー(比重用)アズワン
1,584税込1,742
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様目盛無しタイプ材質硼珪酸ガラス-1
コニカルチューブ(遠心分離用) FALCONコニカルチューブ(遠心分離用)FALCON
19,980税込21,978
1箱(48本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高 性能を発揮できるチューブです。 目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。 強度に優れています。 ノンパイロジェン。高透明。
滅菌γ線滅菌済
EGボトル(小残液タイプ) アズワンEGボトル(小残液タイプ)アズワン(2件のレビュー)
3,713税込4,084
1個
当日出荷
底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。 底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。 広口のため洗浄が簡単です。 回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピレンゴム)コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
フリージングコンテナー FC NEG(日電理化硝子)フリージングコンテナー FCNEG(日電理化硝子)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
灯油缶 黒 大澤ワックス灯油缶 黒大澤ワックス
999税込1,099
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
バンド付キャップ仕様
用途灯油を入れる容器材質ポリエチレン(PE)
丸型アルミ皿(持ち手付き) Eagle Thermoplastics丸型アルミ皿(持ち手付き)Eagle Thermoplastics
1,698税込1,868
1袋(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
持ちやすいタブ付きです。重ねた時に容易に取れるように側面は角度がついています。蒸発皿・計量皿・容器のカバーとしても使用可能です。
材質アルミニウム
メスシリンダー スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスシリンダー スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス
カラーシリコンゴム栓 コクゴカラーシリコンゴム栓コクゴ(2件のレビュー)
84税込92
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
MAX200℃で安定
ネオ・ミニカップ コクゴネオ・ミニカップコクゴ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱耐薬品性に優れたPP製で、透明度が高く、 ビーカーや添付計量カップ等用途はさまざまです。ディスポタイプの計量カップとして、またミクロビーカーとしてご使用ください。
ポリ缶 BUB 水缶 12L コック付き プラテックポリ缶 BUB 水缶 12L コック付きプラテック(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
水保存用のコック付きポリタンク【ウォータータンク】コック付きの水保存用ポリタンク。コンパクトで持ち運びやすい12リットルタイプ。 コックのレバー操作で簡単に水の吐出が可能です。キャップをゆるめたり、面倒なエアピン操作の必要は有りません。 コックには出水用と空気用の2つの口があり、空気を吸入しながら最後まで安定して水が出ます。水を入れる口はワイドな直径9cm。 手を入れて中まで洗えます。使用後はコックより水漏れする場合がありますので、必ずコックが上にある状態にして下さい。
材質ポリエチレン、ABS、シリコン内径(Φmm)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×260口数両口
ステンレス汎用容器目盛付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス汎用容器目盛付MONOVATE(旧:日東金属工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレスカップ ケニスステンレスカップケニス
529税込582
1個
当日出荷
材質ステンレスSUS304
ペール缶 ケニスペール缶ケニス(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
容量(L)20材質ブリキ外寸法(mm)Φ284×360
PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)PPパックNIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
材質本体・フタ/PP、中栓/PE
PTFE試料分解容器 三愛科学PTFE試料分解容器三愛科学
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
耐圧(MPa)15
ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。 バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
仕様ボールバルブ付、フタ付材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、ボールバルブ:ステンレス(SCS14)、両ニップル:ステンレス(SUS304)、ねじ込みエルボ:ステンレス(SUS304)材質(フタ)ステンレス取手あり
レバーコック付瓶RC-20用レバー NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコック付瓶RC-20用レバーNIKKO(ニッコーハンセン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
回転式のレバーコックです。 開栓は180°、閉栓は90°レバーを回転することにより行ないます。
用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
遠沈管 BioLite遠沈管BioLite(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(500個)
当日出荷
低価格のBioLiteシリーズ。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。RNase/DNaswフリー。
材質(本体)PP製滅菌放射能(γ線)滅菌済材質(キャップ)HDPE製
PPメスシリンダー アズワンPPメスシリンダーアズワン
11,781税込12,959
1個
当日出荷
透明度に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。
材質PP(ポリプロピレン)
スピッチ エムアイケミカルスピッチエムアイケミカル(4件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷
容量(mL)10材質PE(ポリエチレン)長さ(mm)100材質(キャップ)PE(ポリエチレン)胴径(Φmm)16
アルミトレー角型 アズワンアルミトレー角型アズワン
10,098税込11,108
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
丸底フラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)丸底フラスコIWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴム栓、キャップには7600STO、7605CAPをご使用下さい。
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
アルミホイルシャーレ TGK(東京硝子器械)アルミホイルシャーレTGK(東京硝子器械)
3,366税込3,703
1箱(200個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様ケース入数:200個
メスシリンダー(青目盛付きPP) Kartell(カルテル)メスシリンダー(青目盛付きPP)Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
オートクレーブ可能(121℃、20分間)、通常作業時は耐熱100℃。 見やすい青目盛り仕様。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
スクリュー管 褐色 ケース販売 マルエム[理化学・容器]スクリュー管 褐色 ケース販売マルエム[理化学・容器]
6,398税込7,038
1箱(50本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
遠沈管 100mL (レーザーマーカー目盛付、バルク包装) 2355-100シリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)遠沈管 100mL (レーザーマーカー目盛付、バルク包装) 2355-100シリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
14,980税込16,478
1箱(80本)
当日出荷
開閉しやすい高さのキャップ。広く書き込みしやすい白マーキングスポット。保管に便利なジッパー付パッケージ。DNase、RNase、DNAフリー。ノンパイロジェニック。放射線滅菌済み。
材質(本体/CAP)PP/HDPE寸法(mm)45×104容量(mL)100アズワン品番65-1701-18遠心強度(許容)3000×g
トラップ容器 三商トラップ容器三商
5,798税込6,378
1個
予約販売
ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓材質穴あきキャップ:フェノール寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150容量(mL)ガラスボトル:500外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5ねじ規格ガラスボトル:45寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
広口瓶 HDPE製・遮光 ニッコー広口瓶 HDPE製・遮光ニッコー
80税込88特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
TPX (R) メスシリンダー ポリメチルペンテン ニッコーTPX (R) メスシリンダー ポリメチルペンテンニッコー(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。
材質TPX(ポリメチルペンテン)使用温度範囲20~170℃
ステン丸形ポット  フタ付き コクゴステン丸形ポット フタ付きコクゴ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様フタ付き
ハンディボトル角型 ノズル M1-438シリーズ 竹本容器ハンディボトル角型 ノズル M1-438シリーズ竹本容器(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ハンディボトル角型用共通ノズルです
PYREX メスフラスコ 白 PYREX(パイレックス)PYREX メスフラスコ 白PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
JISクラスA。。平栓ストッパー付。。シルバーステン表記。
フッ素ゴム栓 アラムフッ素ゴム栓アラム(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+250
127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製) エスコ127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,910税込2,101
1個
当日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)850エスコ品番EA508SR-11材質本SUS304質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26
Φ108x150mm/0.94L 密閉容器(丸型/目盛付) エスコΦ108x150mm/0.94L 密閉容器(丸型/目盛付)エスコ(1件のレビュー)
510税込561
1個
当日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)940材質ポリプロピレン仕様フタはねじ式、抗菌仕様エスコ品番EA508AN-4寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×150目盛間隔100mL
金属缶 天切缶(半缶) アズワン金属缶 天切缶(半缶)アズワン(1件のレビュー)
1,950税込2,145
1セット(9L)
当日出荷
容量(L)9アズワン品番1-1806-05
TPXビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)TPXビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
点滴瓶 アズワン点滴瓶アズワン(8件のレビュー)
759税込835
1袋(10本)
当日出荷
材質本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PE(ポリエチレン)
ガラス・樹脂・金属容器