ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
12,140件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扁平缶ノズルなし TRUSCO扁平缶ノズルなしTRUSCO
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷
両口タイプのポリタンク(扁平缶)です。2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。防災時の備えとして便利な5個パックおまとめ品です。ハードタイプで丈夫なため、災害時でも安心してお使いいただけます。
用途アウトドアや防災の備えとして容量(L)20目盛間隔5L
セパラブルフラスコ アズワンセパラブルフラスコアズワン
7,702税込8,472
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
遠沈管 ECK(コニカル型) アズワン遠沈管 ECK(コニカル型)アズワン(1件のレビュー)
16,700税込18,370
1ケース(500本)
当日出荷
γ線滅菌済、書き込みスペース付き
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)遠心強度8000Gタイプコニカル型
時計皿 DURAN時計皿DURAN
2,098税込2,308
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。 化学的に安定で優れた耐食性を示します。 熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20~300℃)
点滴瓶 アズワン点滴瓶アズワン(3件のレビュー)
2,336税込2,570
1袋(50本)
当日出荷
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
共通吸引栓 曲管90° TGK(東京硝子器械)共通吸引栓 曲管90°TGK(東京硝子器械)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様吸引口外径:8ΦmmコックなしスペースFine透明共通摺合せガラス器具について
ゴム栓 液状用 ブチル NEG(日電理化硝子)ゴム栓 液状用 ブチルNEG(日電理化硝子)
1,098税込1,208
1パック(25個)
当日出荷
材質ブチルゴム仕様液状用
ミクロ試験管8Φ×50H ポリ栓付 TGK(東京硝子器械)ミクロ試験管8Φ×50H ポリ栓付TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
4,390税込4,829
1箱(100組)
当日出荷
TGK品番922-03-73-01寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50仕様ポリ栓付き材質本体:硬質ガラス、栓:PE容量(mL)1.0目盛なし
湿布缶 オオモリ湿布缶オオモリ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304
ステンレスドラム缶 クローズ缶 モノタロウステンレスドラム缶 クローズ缶モノタロウ
59,980税込65,978
1缶
当日出荷
SUS304の材質を使用した、クローズドタイプのドラム缶です。 耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 クローズドタイプのため、液体などの保管・運搬に最適です。
用途液体の保管・運搬用に材質SUS304質量(kg)26.5タイプクローズ缶容量(L)200内径(Φmm)567全高(mm)895外径(Φmm)581板厚(mm)1.5内高(mm)847
JPボトル(PP広口瓶 遮光) NIKKO(ニッコー)[陶器]JPボトル(PP広口瓶 遮光)NIKKO(ニッコー)[陶器]
179税込197
1個(1個)
翌日出荷
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。
材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン MONOVATE(旧:日東金属工業)クリップ式密閉タンク用シリコンパッキンMONOVATE(旧:日東金属工業)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
パッキンの色による識別ができます。異物混入対策に最適な色付きモデルもあります。
材質シリコンゴムクリアー品名クリップ式密閉タンク用シリコンパッキンRoHS指令(10物質対応)対応
ノズルセットSヘッダー付 ヒシエスノズルセットSヘッダー付ヒシエス
359税込395
1本
当日出荷
土井金属化成製灯油缶、軽油缶、Jタンク、MDタンク共通部品です。
トラスコ品番390-3820適合機種土井金属化成(ヒシエス)灯油缶、軽油缶、Jタンク、MDタンク材質ポリエチレン長さ(mm)275口径(Φmm)50
一斗缶用A式ダンボール箱 10枚入 アズワン一斗缶用A式ダンボール箱 10枚入アズワン
11,100税込12,210
1箱(10枚)
5日以内出荷
物流上のキズ凹みを軽減 缶の持ち手がそのまま使用可能 3段階式のラベル用窓付(ミシン目) 無梱包での小口発送が難しくなってきている一斗缶において使い勝手の良い専用外装ダンボールです。
仕様●材質:クラフト(Aフルート、5mm)●サイズ:縦248×横248×高352mm●フラット時サイズ:厚10×縦490×横630mm●形状:A式(みかん箱)アズワン品番67-8740-87
増量ニュープラツボ サンプラテック増量ニュープラツボサンプラテック
1,298税込1,428
1組ほか
12日以内出荷
標準品のニュープラツボの約20%増量タイプです。
材質(本体)PP材質(キャップ)PP
2mL広口ガラス製スクリューバイアルキット Agilent Technologies2mL広口ガラス製スクリューバイアルキットAgilent Technologies
7,098税込7,808
1組(100個)
7日以内出荷
キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できます。 Agilent製オートサンプラのほか、任意の回転トレイ式オートサンプラと併用できます。
容量(mL)2
共栓三角フラスコ TSFシリーズ HARIO共栓三角フラスコ TSFシリーズHARIO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したフタつき三角フラスコです。
用途試薬の撹拌に、保存用種別三角フラスコ材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)
ペール缶・一斗缶用給油ノズル(脈動防止) エスコペール缶・一斗缶用給油ノズル(脈動防止)エスコ(1件のレビュー)
9,500税込10,450
1個
当日出荷
アズワン品番64-7989-27
ポリタル フタ付 スイコーポリタル フタ付スイコー
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
軽量で耐久性に優れ、表面がなめらかで洗浄が容易です。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)
種子瓶 ケニス種子瓶ケニス
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
展示用の容器(標本瓶)で、中央の口から試料を入れ、コルク栓をしてひっくり返して使用します。
付属品コルク栓
一斗缶バッグ 大塚刷毛製造一斗缶バッグ大塚刷毛製造
8,398税込9,238
1枚
当日出荷
底面にPP板入りで丈夫な造りの一斗缶用強力荷揚げバッグ。 安定感抜群の釣り手アイ型。 絶妙なサイズ感で使い勝手バツグン! 開口部に直径5mmのワイヤー入り。 バッグ内で暴れない・傾かない&取り出しやすい。
用途荷揚げ・搬入・運搬・一斗缶入れ材質生地:底板、ナイロン:PP
ミニビーカー (プラ・10個組) ナリカミニビーカー (プラ・10個組)ナリカ
240税込264
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
試薬を少量使う時に役立つポリプロピレン製の小型ビーカーです。 3サイズあり、各サイズは入れ子式で収納できます。
万国容器 馬野化学容器万国容器馬野化学容器(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(100個)
5日以内出荷から10日以内出荷
材質(キャップ)PP材質(ノズル)PE(色:白)
ポリ点眼瓶 馬野化学容器ポリ点眼瓶馬野化学容器
1,998税込2,198
1ケース(100本)
5日以内出荷から22日以内出荷
軟質ポリエチレン製で、ソフトなタッチで投滴ができます。 本体カラーは1、3号が原色、茶褐色、A6号、2号が原色。 キャップカラーは下表のように10色です。
ポリ(PE)細口瓶 白 三宝ポリ(PE)細口瓶 白三宝
369税込406
1本ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
ポリコン(高密度ポリエチレン) ガス抜きキャップ コクゴポリコン(高密度ポリエチレン) ガス抜きキャップコクゴ
489税込538
1個
当日出荷
オプションのガス抜きキャップは、塩酸などガスが発生する液体の保存に威力を発揮します。
用途危険物等の化学薬品の保管・運搬に
タマカン 三商タマカン三商
1,698税込1,868
1個
当日出荷
UN規格に対応したポリ容器の中では国内最小サイズです。キャップは一度開けるとその履歴が残る改ざん防止タイプ。中栓付。
容量(L)6材質PE寸法(mm)192×142×H295口内径(Φmm)32
シリコンW栓 三商シリコンW栓三商
839税込923
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
二重栓構造ですので、密封性に優れています。
PFAボトル 広口 三商PFAボトル 広口三商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別広口
ラボ・ボトル(加圧ボトル) 三商ラボ・ボトル(加圧ボトル)三商
63,980税込70,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.68MPa。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
仕様フッ素ゴムパッキン付き最高使用圧力(MPa)0.4口径(Φmm)108
アンプルカッター Bタイプ 三商アンプルカッター Bタイプ三商
10,980税込12,078
1個
当日出荷
専用に研磨したダイヤモンド単結晶を使用。Vノッチとダイヤの3点で均等に挟める。スライド機構採用により、ダイヤ角が一定。
種別Bタイプ プラスチック/ダイヤ刃寸法(mm)110 ×35 ×10
JPボトル 遮光 ニッコーJPボトル 遮光ニッコー(1件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
有栓メスシリンダー アズワン有栓メスシリンダーアズワン
2,178税込2,396
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
タイトボーイ フロロテクト アズワンタイトボーイ フロロテクトアズワン
479税込527
1個
当日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
秤量瓶 WBシリーズ アズワン秤量瓶 WBシリーズアズワン
950税込1,045
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス3.3
PPメスシリンダー PPMシリーズ アズワンPPメスシリンダー PPMシリーズアズワン(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
用途オートクレーブ可(121℃・20分)材質PP
メスシリンダー(ガラス製) アローメスシリンダー(ガラス製)アロー(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐熱温度(℃)約250材質ガラス
KM ステンレス バケツ EBM(江部松商事)KM ステンレス バケツEBM(江部松商事)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法(mm)Φ140×H140
サンプル瓶 Kartell(カルテル)サンプル瓶Kartell(カルテル)
679税込747
1袋(10本)
当日出荷から12日以内出荷
フタと本体がラッチで一体になったサンプル容器です。計量用器としても使えます。
ヘッドスペース用クリンプキャップ ヤマト科学ヘッドスペース用クリンプキャップヤマト科学
9,198税込10,118
1パック(100個)
当日出荷
温度(℃)-60~180材質(キャップ)銀アルミセプタムPTFE/シリコン
ガラス・樹脂・金属容器