ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
12,140件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型瓶 TARSONS角型瓶TARSONS(3件のレビュー)
248税込273
1本
当日出荷
耐久性に優れています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
UG軟膏壷 アズワンUG軟膏壷アズワン
2,911税込3,202
1箱(100個)ほか
当日出荷
可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 気密性・耐薬品性に優れています。
仕様丸底タイプ材質PP(ポリプロピレン)
パック容器 BeHAUSパック容器BeHAUS(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
用途粉体や粘度の高いものの保管や移動に材質ポリエチレン中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
ポリ角ビン BeHAUSポリ角ビンBeHAUS(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
隙間なく並べて効率よく収納できます。
材質ポリエチレン中栓付き
アウトドア ポンプ タカギアウトドア ポンプタカギ(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
空気圧で給水する電池不要のポンプです。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。トラスコ品番792-7088材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン質量(g)600ねじ外径(mm)(タンク)50、65用
アクリル大型メスシリンダー サンプラテックアクリル大型メスシリンダーサンプラテック(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
アクリル大型メスシリンダーは取手がついて取扱いが安心です。
取手片手付
広口丸型容器 BOLL広口丸型容器BOLL
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
幅広い用途に利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vカッター ステンレス製 新考社Vカッター ステンレス製新考社(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
9L、18L角缶をラクラク開缶。業務の安全・効率UPに!刃は強固なハイカーボンステンレス鋼製なので少ない力で開缶できます。特殊な焼入れ・刃付け処理を施しているので、角缶を4押しでラクラク、スピード開缶。 安全に配慮したガイドカバー付き。
適合9L・18L角缶材質ステンレス(SUS430)、取手:塗装、安全ガイドカバー : 18-0ステンレス鋼質量(g)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×100×245使用缶9L・18L角缶
広口茶色瓶コック付 瑞穂化成工業広口茶色瓶コック付瑞穂化成工業(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
内容液の排出に便利なコック付です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等
小容量ステンレス加圧タンク ユニコントロールズ小容量ステンレス加圧タンクユニコントロールズ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
小容量サイズのタンクで、専用ホルダを使用することにより、装置などに固定できます。
用途液体の圧送用。仕様フタ着脱フェルールクランプ式、材料取出口(下部)R1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)使用圧力0.49MPa以下材質(パッキン)バイトンゴムポートRc1/4
広口瓶ケミカルコック付 瑞穂化成工業広口瓶ケミカルコック付瑞穂化成工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
メスシリンダー スタンダード 宮原計量器メスシリンダー スタンダード宮原計量器(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格JIS規格クラスAJISクラス硼珪酸ガラスJR-2
mキャップ アズワンmキャップアズワン(1件のレビュー)
570税込627特価
1ケース(10個)
当日出荷
内側はリング状にフックが付いていますので、密封度が高くなります。
耐熱温度(℃)180材質シリコンゴム
スピードホルダー 野中理化器製作所スピードホルダー野中理化器製作所(1件のレビュー)
4,158税込4,574
1個
当日出荷
ゴム栓を固定し、容易に孔を開ける事ができます。 付属のガイドリングを使用するとスピードポーラー(6-339-01.02)と互換性がありますので、確実に垂直に孔を開ける事ができます。
アズワン品番6-797-01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×42×93付属品ガイドリング12種各1個付き寸法(mm)98×42×93
PFAビーカー アズワンPFAビーカーアズワン
3,099税込3,409
1個
当日出荷から翌々日出荷
継ぎ目がない一体モールド品です。耐熱・耐薬品性に優れ、非粘着性も良好です。
種類ビーカー
ねじ口瓶用 キャップ(軟質チューブ用) アズワンねじ口瓶用 キャップ(軟質チューブ用)アズワン
12,870税込14,157
1個
当日出荷
上部にチューブが着脱しやすいように少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にコネクターに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。"
材質PP(ポリプロピレン)適合チューブ内径(Φmm)6~8接続口径(Φmm)外径/ Φ9、内径/ Φ6オートクレーブの可否不可
培養UMサンプル瓶(TPXキャップ付き) アズワン培養UMサンプル瓶(TPXキャップ付き)アズワン
6,138税込6,752
1ケース(20個)ほか
当日出荷
材質(本体)並ガラス、(キャップ)TPX
SA ステンレス製 溶接バケツ用蓋 TKGSA ステンレス製 溶接バケツ用蓋TKG(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ビーカー ステンレス製 総絞り TGK(東京硝子器械)ビーカー ステンレス製 総絞りTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
6,190税込6,809特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類ビーカー材質ステンレスSUS304目盛なし使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
角型びん TGK(東京硝子器械)角型びんTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質PE(ポリエチレン樹脂)形状広口(中栓付き)
セパラブルフラスコ 丸型 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 丸型SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
共通径違管縮小用 TGK(東京硝子器械)共通径違管縮小用TGK(東京硝子器械)
6,831税込7,514
1個
当日出荷から3日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine 共通平栓 TGK(東京硝子器械)Fine 共通平栓TGK(東京硝子器械)
789税込868特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
平底フラスコ HARIO平底フラスコHARIO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
口部は耐久性のある肉厚リム加工。計量や攪拌、培養と幅広くご使用できます
丸底プラツボ(軟膏容器)(深型) ケーエム化学丸底プラツボ(軟膏容器)(深型)ケーエム化学
1,398税込1,538
1箱(100本)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
丸底で最後まで指が届きます。
タイプ未滅菌
小型UNクリーンボトル セキスイ小型UNクリーンボトルセキスイ
14,980税込16,478
1箱(10本)ほか
3日以内出荷
低溶出グレードの原料を使用し、内容液への溶出を限りなく抑制します。危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。
用途少量のサンプル出荷、サンプル保管、評価用ボトルとして最適。RoHS指令(10物質対応)対応
メジューム瓶 茶 ケニスメジューム瓶 茶ケニス
2,098税込2,308
1個(50mL)ほか
4日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。
材質【本体】硼珪酸ガラスJR-1【キャップ】フェノール樹脂【パッキン】シリコン PTFEライナー耐熱温度(℃)最大180オートクレーブの可否
PP広口瓶(中栓なし) サンプラテックPP広口瓶(中栓なし)サンプラテック
109税込120
1個(1個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否
JPボトル 1ケース JPシリーズ アズワンJPボトル 1ケース JPシリーズアズワン
13,365税込14,702
1ケース(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
折りたたみバケツ 10L ウィキャン折りたたみバケツ 10Lウィキャン
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用しない時は折りたためるから、隙間に収納・掛けて収納・どこでも収納 最大10Lのサイズが少なすぎないし重すぎないし丁度いい たたんで持っていけるから、どこでも水やり・洗車・釣り・キャンプ・掃除などで大活躍 防災グッズとしても備えておきたいバケツ 水の注ぎ口付き&引っ掛け穴付き&水やりしやすい底部に手がけ付き
仕様●サイズ:使用時/約直径32×高さ25cm、収納時/約直径32×高さ4.6cm●材質:PP・TPR●内容量:10L●カラー:グレー系●内容物に対する耐熱温度:-20~80℃●耐荷重:10kg(本体重量除く)アズワン品番68-4067-86
PP製 バイアルラック 12×32mm バイアル用 1個入 アズワンPP製 バイアルラック 12×32mm バイアル用 1個入アズワン
4,190税込4,609
1個
当日出荷
ポリプロピレン製バイアルラック
仕様●用途:12×32mmバイアル用●収納本数:50本●色:青●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-4536-83
20Lポリ容器角缶UN セキスイ20Lポリ容器角缶UNセキスイ
11,980税込13,178
1箱(4本)
4日以内出荷
危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで低減。耐薬品性に優れたポリエチレン原料を採用しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。グレー容量(L)20RoHS指令(10物質対応)対応
遠沈管 Mini (レーザーマーカー目盛付) IWAKI(AGCテクノグラス)遠沈管 Mini (レーザーマーカー目盛付)IWAKI(AGCテクノグラス)
11,980税込13,178
1箱(150本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体/CAP)PP/HDPE寸法(mm)29×75容量(mL)25
カラーバケツ 6014 10型 312パイ×234 ヒマラヤ化学工業所カラーバケツ 6014 10型 312パイ×234ヒマラヤ化学工業所
889税込978
1個
当日出荷
広口タイプで使いやすく、軽くてサビにくいアルミハンドル製です。現場、洗車用等に。
仕様●熱さ、寒さに強い●丈夫で長持ちするバケツ●材質/仕上:本体:ポリエチレン、ハンドル:アルミ●原産国:日本●コード番号:334-8128アズワン品番67-2231-03
ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ エスコポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズエスコ
350税込385
1個
当日出荷
仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:白●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付アズワン品番65-9261-38
折り畳み水タンク 12L コック付き プラテック折り畳み水タンク 12L コック付きプラテック
659税込725
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
コック付は万能です。 室内用には特に便利です。
材質ポリエチレン・ナイロン・ペット容量(L)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×6×41.5
ラボ・ボトル(加圧ボトル)用タップ付カバー 三商ラボ・ボトル(加圧ボトル)用タップ付カバー三商
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付) TRUSCOポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付)TRUSCO
359税込395
1個
当日出荷
エンボス加工に比べ、青い目盛で視認性が良いです。耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌可能です。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類取手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
2mL広口スクリューバイアル Agilent Technologies2mL広口スクリューバイアルAgilent Technologies
3,398税込3,738
1組(100個)ほか
7日以内出荷
様々なメーカーのGC及びLCに使用できます。 標準の細口バイアルより開口部が40%大きい広口タイプです。 独自設計のスクリューにより、確実で一定した密閉性を保持しています。 ラベル付きは書き込み用セラミックラベルを有しています。
スクリューバイアルセット(ケース付) ケニススクリューバイアルセット(ケース付)ケニス
16,199税込17,819
1式(100セット)
当日出荷
その他【参考P/N】79812材質【バイアル】ポリプロピレン厚さ(mm)1(セプタム)寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)口径(Φmm)6(バイアル)メモリーキャップ色適合バイアル寸法(mm)11.6×32ガラス色半透明セプタムPTFE 青/シリコン白 スリット入
ガラス・樹脂・金属容器