ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
12,140件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリ平角缶広口コック付 20L 三商ポリ平角缶広口コック付 20L三商
5,288税込5,817
1個
7日以内出荷
容量(L)20材質本体・コック:PE、Oリング:EPDM口径(Φmm)96コック25A外寸法(mm)175×345×H435コック外径(Φmm)22
PFAビーカー 三商PFAビーカー三商
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
溶出による汚染の心配のないPFA(フッ素樹脂)を採用しています。インクジェクションによる一体モールド成型のため継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。内側の底はフラットなデザインで、液が残ることはありません。アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性にも優れています。
PFAジャー 三商PFAジャー三商
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。
扁平缶 広口 ケミカルコック付 三商扁平缶 広口 ケミカルコック付三商
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
材質本体:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム寸法A(mm)99コック20Aコック外径(Φmm)約17.5
ラボコンテナー(取手付) 三商ラボコンテナー(取手付)三商
12,680税込13,948特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
試料、採集物の現状保管・運搬・移送に最適です。フタは、2ヶ所のフックで固定できます。
材質SUS304(本体 0.7t、フタ 0.5t)
SMサンプル瓶 金キャップ 三商SMサンプル瓶 金キャップ三商
29税込32
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
種別キャップ
石英セル 2面透明 三商石英セル 2面透明三商
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ES石英硝子は純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性に優れ、波長域が190nm遠紫外域から2000nmの近赤外域まで使用できます。ガラスのフタ付。エアーブランク測定値をすべての製品に添付しています。
材質ES石英ガラスタイプ標準光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
バルサム瓶 硬質ガラス製 三商バルサム瓶 硬質ガラス製三商(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
耐久性に優れた硬質ガラス製。バルサム棒が付属します。
容量(mL)30高さ(mm)95(フタ含む)胴径(Φmm)38
万能つぼ 茶 三商万能つぼ 茶三商(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
4日以内出荷
ご使用後の後処理をよりスムーズにするために底と内部のふち所にアールをつけ作業をより簡単に出来るようにしました。
材質並ガラス
共通摺合せナス型フラスコ 三商共通摺合せナス型フラスコ三商
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
側管共通15/25中管共通29/42
時計皿 並質硝子 三商時計皿 並質硝子三商
1,298税込1,428
1個ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ソーダガラス厚さ(mm)2
共通摺合せ中空平栓 三商共通摺合せ中空平栓三商(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から8日以内出荷
ニンジン型 沈殿瓶 三商ニンジン型 沈殿瓶三商
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
容量(mL)100全長(mm)195~203外径(Φmm)36~37.7口内径(Φmm)17±1目盛間隔(mL)0.05~25
共通摺合せ試薬瓶 三商共通摺合せ試薬瓶三商
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。
石英セル 全面透明 三商石英セル 全面透明三商
25,980税込28,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
高純度で透過性の高い合成石英硝子製。波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。
板厚(mm)1.25
セパラブルカバー 三商セパラブルカバー三商
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
オレンジW(ダブル)栓 コクゴオレンジW(ダブル)栓コクゴ
15税込17
1個
当日出荷から3日以内出荷
天然ゴム製でオレンジ色の二重栓です。
パワードラム コダマ樹脂パワードラムコダマ樹脂
11,980税込13,178
1本
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)ブルー
標準規格瓶 丸型細口 ニッコー標準規格瓶 丸型細口ニッコー(1件のレビュー)
46税込51
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル
CTHタイプ容器用 密閉蓋 MFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)CTHタイプ容器用 密閉蓋 MFシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
密閉容器(CTH・CTB)用の蓋です。
材質SUS304
密閉式ステンレスタンク クリップ A型NBRパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉式ステンレスタンク クリップ A型NBRパッキン付 CTHシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷から24日以内出荷
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
PTFE ピクノメーター 比重瓶 NR1180シリーズ フロンケミカルPTFE ピクノメーター 比重瓶 NR1180シリーズフロンケミカル
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
オールPTFE製。耐熱性・耐薬品性に優れています。
目盛ナシシリンダー CL2026シリーズ climbing(クライミング)目盛ナシシリンダー CL2026シリーズclimbing(クライミング)
739税込813
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
宮原 メスフラスコ 宮原計量器宮原 メスフラスコ宮原計量器
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
グッドボーイ フロロテクト アズワングッドボーイ フロロテクトアズワン
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
ねじ口瓶用キャップ 青GL-45用 SCHOTT/DURANねじ口瓶用キャップ 青GL-45用SCHOTT/DURAN
4,998税込5,498
1袋(5個)
当日出荷
キャップに開けた穴に孔径0.2μmのPTFEメンブレンフィルターが付いており、液体やホコリは通さず気体だけ透過します。キャップを閉めたままオートクレーブが可能です。
仕様仕様:オートクレーブ滅菌可能材質PP最高使用温度(℃)140アズワン品番1-8234-11穴径(mm)Φ9
メスシリンダー(TPX製) NIKKO(ニッコーハンセン)メスシリンダー(TPX製)NIKKO(ニッコーハンセン)
549税込604
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
使用温度範囲(℃)20~170材質ポリメチルペンテン
ねじ口PPチューブ マルエム[理化学・容器]ねじ口PPチューブマルエム[理化学・容器]
7,998税込8,798
1組(100本)ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
材質本体/PP、栓/PP
マヨネーズびん ナリカマヨネーズびんナリカ
1,500税込1,650
1組(10個)
当日出荷
容量(mL)240材質ガラス(金属蓋付)外寸法(Φ×Hmm)55×110
黒ゴム栓 イマムラ黒ゴム栓イマムラ
920税込1,012
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
KM ステンレス ミニ バケツ EBM(江部松商事)KM ステンレス ミニ バケツEBM(江部松商事)
829税込912
1個
当日出荷
ねじ口びん 細口 TGK(東京硝子器械)ねじ口びん 細口TGK(東京硝子器械)
218税込240
1本
3日以内出荷
オートクレーブ可。
仕様びんのみ
メスシリンダー 短型 TGK(東京硝子器械)メスシリンダー 短型TGK(東京硝子器械)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
安定感のあるローフォームタイプです。
クラス短型DURAN(R)
CE用クリンプ/スナップバイアル ヤマト科学CE用クリンプ/スナップバイアルヤマト科学
3,298税込3,628
1パック(100個)
当日出荷
容量(mL)1材質ポリプロピレン口形状広口
ヘッドスペース用クリンプバイアル ヤマト科学ヘッドスペース用クリンプバイアルヤマト科学
5,298税込5,828
1パック(100個)
当日出荷から5日以内出荷
確実な密封を確保するために、口部上端に傾斜角をつけてあります。
材質ガラス形状平底透明
ガス洗浄瓶 SIMAXガス洗浄瓶SIMAX
14,980税込16,478
1式
翌々日出荷
摺合せ29/32材質硼珪酸ガラス
三つ口フラスコ アズワン三つ口フラスコアズワン
11,385税込12,524
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別三つ口フラスコ材質硼珪酸ガラス-1中管摺合24/40
ウレタン培養栓 ケニスウレタン培養栓ケニス
2,798税込3,078
1式(100個)
当日出荷から8日以内出荷
120℃蒸気滅菌で約20回の使用に耐える培養栓で、弾力性に富みあらゆる容器に対応できます。
アルミホイルシャーレ ケニスアルミホイルシャーレケニス
3,998税込4,398
1組(200個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
PFAボトル広口(中栓なし) ケニスPFAボトル広口(中栓なし)ケニス
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
ガラス・樹脂・金属容器