ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
12,140件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)PPメスシリンダーNIKKO(ニッコーハンセン)
469税込516
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
U字管(L字管付) ケニスU字管(L字管付)ケニス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
U字管にL字管付ゴム栓が付属したセットです。
材質ガラス製寸法(mm)(U字管)Φ18×180、(L字管)Φ7×60×60(ゴム栓付)
U字管(塩化カルシウム管) ケニスU字管(塩化カルシウム管)ケニス
969税込1,066
1個
当日出荷
塩類水溶液の電気分解などに使用します。
適合ゴム栓(No.)01(Φ15×150mm)、2(Φ18×180)
加熱用試験管 ケニス加熱用試験管ケニス
3,198税込3,518
1組(6本)
当日出荷
炭酸水素ナトリウムや酸化銀の加熱による分解実験に使いやすいゴム栓・ガラス管付きの試験管です。 加熱中に発生する気体を採集する際は別途ゴムチューブをご使用ください。
セット内容ガラス管(Φ7×60mm)付ゴム栓No.2、試験管(Φ18×180mm)
石英ビーカー 宮原計量器石英ビーカー宮原計量器
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
石英ガラス製で、通常のガラスに比べ高温での安定性や熱衝撃への耐性が高いビーカーです。
材質石英ガラス耐熱温度(℃)1100
正角黒色瓶 瑞穂化成工業正角黒色瓶瑞穂化成工業
149税込164
1個
当日出荷から33日以内出荷
遮光性に優れています。中栓付き。正方形なので、隙間なく収納できます。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)仕様遮光性、中栓付目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
増量丸底プラツボ(軟膏容器) ケーエム化学増量丸底プラツボ(軟膏容器)ケーエム化学
2,998税込3,298
1箱(50本)ほか
10日以内出荷から48日以内出荷
キャップがインナーリングになっており水がこぼれないようになっております。
ステンレスタンク(ダストカート) SUGICO(スギコ)ステンレスタンク(ダストカート)SUGICO(スギコ)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
移動に便利なキャスター付きのタンクです。材料の運搬に最適です。 排水栓(ゴム栓)付きです。 本体は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質/仕上(内・外装)18-8ステンレス仕上げ材質(キャスター)鉄クロームメッキ、ゴム車
126x174x262mm/4.0L ポリ容器 エスコ126x174x262mm/4.0L ポリ容器エスコ
1,080税込1,188
1個
当日出荷
容量(mL)4000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-144寸法(mm)174×126×262(H)質量(g)227口内径(Φmm)30
PE ハンディー缶 シービープラスPE ハンディー缶シービープラス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ブリストル瓶 マルエム[理化学・容器]ブリストル瓶マルエム[理化学・容器]
2,698税込2,968
1ケース(12本)ほか
翌々日出荷から24日以内出荷
スクリューカップ マルエム[理化学・容器]スクリューカップマルエム[理化学・容器]
17,980税込19,778
1ケース(50個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
材質本体(硼珪酸ガラス)+スクリューキャップ4Fハイシート付
PM-700用シリンダー(PD用) TAKEMOTOPM-700用シリンダー(PD用)TAKEMOTO
109税込120
1個
当日出荷
高粘度の吐出が可能なボトルです。 詰替え向けと高粘度の吐出が可能なボトルです。
材質PEトラスコ品番772-6058幅(mm)21高さ(mm)122質量(g)11奥行(mm)21
メスシリンダー SIMAXメスシリンダーSIMAX
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
硼珪酸ガラス3.3製で耐熱・耐薬性に優れています。台は六角形で転がりにくいです。目盛線は含浸で消えません。
材質ガラス
ガロン瓶 アズワンガロン瓶アズワン
9,455税込10,401
1セット(6本)
当日出荷
角型容器 アズワン角型容器アズワン
54税込59
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓なしの角型容器です。少量のサンプル等の保存に適しています。
水槽 アズワン水槽アズワン
3,564税込3,920
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス3.3耐熱温度(℃)300
メスフラスコ PMP VITLABメスフラスコ PMPVITLAB
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
バイアルSCC アズワンバイアルSCCアズワン
4,660税込5,126
1個(10本×5袋)ほか
当日出荷から10日以内出荷
仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
メディウム瓶角型 PYREX(パイレックス)メディウム瓶角型PYREX(パイレックス)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
穴開きシャーレ ウルシヤマ金属工業穴開きシャーレウルシヤマ金属工業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(外径×高さ)(mm)Φ90×20松吉医科器械コード03-3260-01
試薬びん SIBATA(柴田科学)試薬びんSIBATA(柴田科学)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から33日以内出荷
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式SIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から33日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラスタイプ平底
セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 丸形 バンド式SIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878特価
1個ほか
当日出荷から33日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
標準規格瓶 広口 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口NIKKO(ニッコーハンセン)
9,498税込10,448
1箱(75本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
ドラム缶キャップ 黒 サンコー(三甲)ドラム缶キャップ 黒サンコー(三甲)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。 ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。 耐候性、耐薬品性に優れるPEを使用しています
材質PE高さ(mm)35ブラック
液量計 BeHAUS液量計BeHAUS
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
溶液などの計量に
スポイト瓶ガラス角型 BeHAUSスポイト瓶ガラス角型BeHAUS
709税込780
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途溶液の保存・液体点滴に仕様スポイト付材質本体:ソーダガラス、ホールキャップ:PP(ポリプロピレン)、スポイト:硼珪酸ガラス、スポイトゴム:天然ゴム、オーバーキャップ:ユリア樹脂
PTFE分解容器 サンプラテックPTFE分解容器サンプラテック
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
アイボーイ細口びん(γ線滅菌済) アズワンアイボーイ細口びん(γ線滅菌済)アズワン
169税込186
1本
翌々日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
サンプラ(R)クイックボトル サンプラテックサンプラ(R)クイックボトルサンプラテック
12,980税込14,278
1箱(100本)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いPEボトルです。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 キャップがクリアなので上から内容物の確認ができます。
ねじ口管瓶 NEG(日電理化硝子)ねじ口管瓶NEG(日電理化硝子)
8,898税込9,788
1箱(50個)ほか
当日出荷
フリージングコンテナの使用によりガラス瓶では困難なマイナス温度での保存が可能です。
用途血清保存用・試料保存用
鋼製ドラム缶(オープンタイプ) JFE鋼製ドラム缶(オープンタイプ)JFE(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
20日以内出荷から34日以内出荷
外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。材質冷延鋼板製(SPCC)仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
18-8 バケツ蓋 SUGICO(スギコ)18-8 バケツ蓋SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304)容量(L)8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
保存瓶 フタつまみ付き DURAN保存瓶 フタつまみ付きDURAN(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す保存瓶です。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
バイオシリコ栓 アズワンバイオシリコ栓アズワン
2,960税込3,256
1ケース(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高圧蒸気滅菌が可能です。 綿栓に比べ栓の着脱が容易で繰り返し使用できます。 振盪培養時コンタミネーションの心配がありません。
オレンジ
セパラブルカバー75型 アズワンセパラブルカバー75型アズワン
13,860税込15,246
1個
当日出荷
口内径(Φmm)75フランジ外径(Φmm)110中管摺合24/40
PFA手付きビーカー アズワンPFA手付きビーカーアズワン
13,266税込14,593
1個
当日出荷
種類手付ビーカー材質PFA(フッ素樹脂)
共通摺合三角フラスコ アズワン共通摺合三角フラスコアズワン
3,267税込3,594
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
ガラス・樹脂・金属容器