ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
12,140件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラ(R)PPボトル細口 サンプラテックサンプラ(R)PPボトル細口サンプラテック(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1ケース(100本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
パッキン不要、中栓なし。作業性に優れたワンタッチボトル。低コストなボトル。
材質PP
スピードコルクボーラー 12本組 野中理化器製作所スピードコルクボーラー 12本組野中理化器製作所
11,980税込13,178
1セット(12本組)
当日出荷
特殊溝付きの刃により、従来品より孔開け作業がスピードアップできます。また、ハンドルカバーがついているので手を痛めません。
仕様刃の外径寸法・♯1:5Φmm・♯2:6.5Φmm・♯3:8Φmm・♯4:9.5Φmm・♯5:11Φmm・♯6:12.5Φmm・♯7:14Φmm・♯8:15.5Φmm・♯9:17Φmm・♯10:18.5Φmm・♯11:20Φmm・♯12:21.5ΦmmTGK品番737-51-72-01スペース開けた孔は、外径寸法よりも小さめです。種類12本組孔開け範囲(Φmm)約4.5~21
サンプル瓶 Kartell(カルテル)サンプル瓶Kartell(カルテル)
6,898税込7,588
1ケース(100本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。 摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。
材質PE(ポリエチレン)
細口瓶 三宝細口瓶三宝(3件のレビュー)
839税込923
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様中栓付き材質PE(ポリエチレン樹脂)白色
ニューデスカップ PP製(注ぎ口付き) テラオカ(ANEX)ニューデスカップ PP製(注ぎ口付き)テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1ケース(250個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
半透明の使い捨てのビーカーです。成型時の離型剤は使っていません。注ぎ口付き。
材質ポリプロピレン目盛あり
Fine 共通四口フラスコ TGK(東京硝子器械)Fine 共通四口フラスコTGK(東京硝子器械)
18,414税込20,255
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
中管共通29/42スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine 共通三口フラスコ TGK(東京硝子器械)Fine 共通三口フラスコTGK(東京硝子器械)
16,335税込17,969
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
中管共通29/42スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine 共通なす形フラスコ TGK(東京硝子器械)Fine 共通なす形フラスコTGK(東京硝子器械)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
液量計 円筒型 arrow(アロー)液量計 円筒型arrow(アロー)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
目盛あり
ハンドクリンパー 大阪ケミカルハンドクリンパー大阪ケミカル(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
操作はとても簡単、ハンドルを握り締めるだけです。 アルミキャップを締めるときに使用します。
ガスクロバイアル SVG NEG(日電理化硝子)ガスクロバイアル SVGNEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1ケース(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
プレス口付ビーカー 手付 OM49シリーズ オオモリプレス口付ビーカー 手付 OM49シリーズオオモリ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
シリコンゴム栓 TGK(東京硝子器械)シリコンゴム栓TGK(東京硝子器械)
99税込109
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
材質シリコン
ねじ口管瓶 茶 SV-30 50本入 NEG(日電理化硝子)ねじ口管瓶 茶 SV-30 50本入NEG(日電理化硝子)
15,980税込17,578
1箱
当日出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。仕様茶褐色 PP白キャップ付き容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×65口内径(Φmm)19.8材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
ポリタンク用ガス抜きキャップ コダマ樹脂ポリタンク用ガス抜きキャップコダマ樹脂
199税込219
1個
3日以内出荷
蓋つきプラスチック容器 星形 アーテック[学校教材・教育玩具]蓋つきプラスチック容器 星形アーテック[学校教材・教育玩具]
128税込141
1個
3日以内出荷
かわいい星形のプラスチック容器!かわいい星形デザインのプラスチック容器です。容量200mlで、色水やラメ、ビーズを入れると簡単にスノードームやオブジェが作れます。軽くて扱いやすいので、子どもの工作やイベントワークショップにもぴったりです。シールを貼ってデコレーションすれば、オリジナルのインテリア小物としても楽しめます。
セット内容本体のみ材質PET寸法(mm)85×105×43適合年齢(歳)6歳
イオンクロマト用バイアル瓶キット アイデックイオンクロマト用バイアル瓶キットアイデック
41,980税込46,178
1ケース(5箱×100セット)
8日以内出荷
HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
セット内容スクリューバイアル瓶 1.5mL PP 透明 メモリ付、セプタム付スクリューキャップ 青 (PTFE/シリコン、スリット)材質PP、セプタム:PTFE/シリコン・スリット瓶:透明、キャップ:青容量(mL)1.5規格9mm用口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9材質(キャップ)PPサイズ(mm)11.6×32
NEWボルディウォータータンク10 CAPTAIN STAGNEWボルディウォータータンク10CAPTAIN STAG
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
広口キャップで内部の洗浄が楽々。縦向きに設置して楽々給水可能。蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。取っ手付で持ち運びに便利。
材質ポリエチレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×145×295
NEWボルディウォータータンク20 CAPTAIN STAGNEWボルディウォータータンク20CAPTAIN STAG
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
広口キャップで内部の洗浄が楽々。縦向きに設置して楽々給水可能。蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。取っ手付で持ち運びに便利。
材質ポリエチレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×190×365
枝付きフラスコセット ケニス枝付きフラスコセットケニス
3,198税込3,518
1セット
翌日出荷から6日以内出荷
蒸留実験ですぐに使用できるセットです。枝付フラスコに透明ゴム管、ガラス管、穴あきゴム栓が付属します。
付属品シリコンゴム管(300mm)/ガラス管(180mm)/穴あきゴム栓(穴径/6mmΦ)
広口PP試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher Scientific広口PP試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific
229税込252
1個(1個)
翌日出荷
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否
ホーローフタ付タンク ケニスホーローフタ付タンクケニス(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個(1個)
8日以内出荷
耐薬品に優れたホーロー製のタンクです。
材質ホーローRoHS指令(10物質対応)対応
ビーカー用フタ サンプラテックビーカー用フタサンプラテック
309税込340
1個(1個)
3日以内出荷
材質PP
スポイドボトル 瑞穂化成工業スポイドボトル瑞穂化成工業
1,398税込1,538
1組(10本)
翌日出荷から6日以内出荷
ボトルを絞ると液が出るようになっています。別売で4色のカラーノズルキャップがございます(標準付属はホワイトです)。
付属品目盛材質PE口内径(Φmm)15入数10本
エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブEppendorf(エッペンドルフ)
14,980税込16,478
1箱(200本)
翌々日出荷
密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザインです。回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップです。不要な添加剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑えています。タンパク質と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。
仕様滴下容量:19500×g容量(mL)15規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー Protein LoBind滅菌入数50本×4袋
エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブEppendorf(エッペンドルフ)
9,998税込10,998
1箱(200本)ほか
翌々日出荷
密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザインです。回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップです。不要な添加剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑えています。
仕様滴下容量:19500×g
軽量規格瓶 褐色 マルエム[理化学・容器]軽量規格瓶 褐色マルエム[理化学・容器]
7,598税込8,358
1ケース(50本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
サイズが豊富な小型試料瓶です。
材質本体/ソーダガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
サンプル管瓶 透明 ケース販売 マルエム[理化学・容器]サンプル管瓶 透明 ケース販売マルエム[理化学・容器]
4,998税込5,498
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン)透明
フタ付口付ビーカー オオモリフタ付口付ビーカーオオモリ
6,798税込7,478
1個
当日出荷
親指ワンタッチで開閉可能です。
用途液体の小分け業務、保管に。トラスコ品番368-7800材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8容量(mL)1000高さ(mm)120タイプ蝶番付き種類フタ付口付ビーカー内径(Φmm)107外径(Φmm)115耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応目盛間隔(mL)100
ニューディスポカップ アズワンニューディスポカップアズワン
40税込44
1個
予約販売
10~1000mLまで幅広い容量をラインナップ!ディスポタイプの口付きのビーカーです。積み重ねが可能ですので保管場所を取りません。洗浄後の再使用も可能です。耐薬品性・耐久性に優れています。
材質PP容量(mL)3001目盛(mL)25アズワン品番1-4620-33
平角缶 2ヶ口 ノズル付 NIKKO(ニッコーハンセン)平角缶 2ヶ口 ノズル付NIKKO(ニッコーハンセン)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
内容物の抽出が容易な2ヶ口形状です。ノズル付です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE、パッキン/発泡PE
フレコンバッグ角型 FS3シリーズ アズワンフレコンバッグ角型 FS3シリーズアズワン
1,590税込1,749
1枚ほか
翌々日出荷
再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
仕様反転フック・フタ付、内袋・排出口無材質本体・ベルト部・投入口/PP(バージン材)投入口サイズ(mm)外径×高さ:□865×800
ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
13,980税込15,378
1箱(50組)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
低アルカリ製法耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/無色、キャップ/白底形状平底
スクリューバイアル 9-425 透明 メモリ付 1.5mL 6ESV9-1シリーズ Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル 9-425 透明 メモリ付 1.5mL 6ESV9-1シリーズThermo Fisher Scientific
6,198税込6,818
1箱(100本)
翌々日出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
材質PP容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6適合バイアル寸法(mm)12×32アズワン品番67-2986-98バイアル透明(メモリ付)
タフボーイ mm アズワンタフボーイ mmアズワン
309税込340
1本
翌々日出荷
高耐久ボトル、タフボーイ!肉厚で耐久性に優れており、真空減圧(常温)で24時間使用可能です。オプションキャップを使用する事で、液体移送やサンプルの真空一時保管が可能です。
材質本体・キャップ/PP、パッキン/TPE(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)115
アイボトルNEO 茶褐色 アズワンアイボトルNEO 茶褐色アズワン
2,520税込2,772
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)45
らくらく中栓ボトル アズワンらくらく中栓ボトルアズワン
94税込103
1本
翌々日出荷
中栓の着脱操作不要!中栓はキャップにセット済みで、セットされた中栓は使用中に外れません。キャップが緩んだ際の気密性にも優れています。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
PETスクリューバイアル 好川産業PETスクリューバイアル好川産業
149税込164
1本
翌々日出荷
中栓・パッキンなしでも液漏れ防止します本体は透明度に優れたPET樹脂仕様です耐薬品性、耐加水分解性に優れております
用途サンプル保存・研究開発・医療用途など多くの分野材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)入数(本)1
バッフル付三角フラスコ SIBATA(柴田科学)バッフル付三角フラスコSIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1本(1本)ほか
翌々日出荷
培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。
種別三角フラスコ材質ほうけい酸ガラス-1
サニタリー口付ビーカーSUS316L 持手なし OM49シリーズ オオモリサニタリー口付ビーカーSUS316L 持手なし OM49シリーズオオモリ
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
上部に折返しがなく、洗浄しやすい形状です。、耐食性の良いSUS316L製です。
ガラス・樹脂・金属容器