ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
12,140件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共通摺ナスフラスコロータリー用 三商共通摺ナスフラスコロータリー用三商
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
スムーズに回転するようにセンターを考慮して製作していて芯ぶれがありません。
種別ナスフラスコ
共通摺合せ径違い管 縮小用 三商共通摺合せ径違い管 縮小用三商
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
50ml遠沈管 遮光 BIO-BIK(イナ・オプティカ)50ml遠沈管 遮光BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット(50個)
当日出荷
紫外線を100%カットし、光放射からサンプルを保護。キャップはリーキングがおこりにくいプラグスタイルキャップ。目盛、書込みスペース付。滅菌済。許容遠心力は12500RCF。
容量(mL)50材質(本体)PP材質(キャップ)PE
SG(ガラス)ボトル 茶 三商SG(ガラス)ボトル 茶三商
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。
材質(キャップ)PPSパッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
SG(ガラス)ボトル 白 三商SG(ガラス)ボトル 白三商
759税込835
1個
4日以内出荷
セパラブルフラスコ 溝付 三商セパラブルフラスコ 溝付三商
15,880税込17,468
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
共通摺合せ排気管 曲管 三商共通摺合せ排気管 曲管三商
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
吸引口外径(Φmm)8角度(°)約90
セパラブルフラスコ 筒形 三商セパラブルフラスコ 筒形三商
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
フランジ内径(Φmm)85フランジ外径(Φmm)115
ビーカー 茶色 三商ビーカー 茶色三商
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
目盛無し
振とうフラスコ 三商振とうフラスコ三商
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ベストの振盪効果の得られる形状です。肉が均一で厚くて丈夫です。振盪中、飛沫があがりにくい形状です。
種別振とうフラスコ
ねじ口比色管 三商ねじ口比色管三商
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
1目盛(mL)1キャップ28
ペーパーフリーズラック 三商ペーパーフリーズラック三商
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
撥水ダンボール製で軽量。フリーザーに効率よく収納可能。ステンレス製のものに比べて低価格で経済的。誤って触れても低温火傷になり難く、安全です。フリーズボックスSFBシリーズの保存に最適。フリーザーに効率よく収納できます。棚の仕切に切込みがあり、引き出しやすく、さらに裏面に押し出し用カットがあります。取手材質はポリプロピレン、耐荷重15kg。フリーズボックスは別売です。
材質(取手)ポリプロピレン耐荷重(kg)15耐冷温度(℃)-80
クールワーク 三商クールワーク三商
6,798税込7,478
1個
当日出荷
-15℃以下を長時間(約2時間)保ちます。貴重な凍結サンプルを卓上でのワーク中の温度上昇から保護します。フリーザーからそのままデスクへ、ワーク終了後はそのままフリーザーへ入れるだけです。コンパクトなサイズで保管場所をとりません。再冷却すれば何度でも繰り返し使用でき、経済的。オートクレーブ不可。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン:シリコンゴム、ケース:ポリカーボネイト寸法(mm)120×100×66穴径(Φmm)11.5深さ(mm)39適合チューブ1.5mlマイクロチューブ及び胴径Φ11mm以下の凍結保存用チューブ耐冷温度(℃)-80
フリーズボックス 50ml用 三商フリーズボックス 50ml用三商
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷
50mlチューブ用のフリーズボックス。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、16穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書き込みができます。
材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147×123
滅菌スクリューコップ アズワン滅菌スクリューコップアズワン
16,600税込18,260
1箱(1個×100袋)
翌々日出荷
フタはスクリュータイプです。
容量(mL)300材質本体/PS(ポリスチレン)、フタ/PE(ポリエチレン)滅菌γ線滅菌済寸法(Φ×mm)75×112耐熱温度(℃)(本体) 60~80/(キャップ)70~90耐冷温度(℃)(本体)-30/(キャップ)-60~70アズワン品番2-7232-13
ガス止キャップ類 コクゴガス止キャップ類コクゴ
109税込120
1個
5日以内出荷
材質高弾性塩ビ
PTFE平栓 コクゴPTFE平栓コクゴ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
サンペールK フタ サンコー(三甲)サンペールK フタサンコー(三甲)
849税込934特価
1個
当日出荷
輸送容器プラドラム サンコー[日用品]輸送容器プラドラムサンコー[日用品]
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。強酸・強アルカリにも使用できます。UNマークを取得しているドラムもあります。(UNマーク…危険物海上輸送における国際基準適合品です)
用途液体輸送に。容量(L)100トラスコ品番459-4088材質超高分子量ポリエチレン質量(kg)6.5ブルー高さ(mm)725外径(Φmm)476
PPビーカー ニッコーPPビーカーニッコー
119税込131
1個
翌々日出荷
接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。安定したフラットな底部ですので、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。耐薬品性に優れており、研究から実験用として広く使用できます。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。
種別PP・ビーカー
平角缶 取手なし ニッコー平角缶 取手なしニッコー(2件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
取っ手がなく、スリムな省スペースタイプです。
容量(L)1種別1ケロアズワン品番10-4204-55
平角缶 取手付き ニッコー平角缶 取手付きニッコー
1,598税込1,758
1本
当日出荷
持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。両側面にリブが付いています。
種別1ケロ材質(本体)高密度ポリオエチレン(HDPE)使用温度範囲(℃)0~70材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
標準規格瓶 丸型広口 ニッコー標準規格瓶 丸型広口ニッコー
229税込252
1本
当日出荷から翌々日出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル
レバーコック付瓶 平角缶 ニッコーレバーコック付瓶 平角缶ニッコー
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
汎用性の高いコック付瓶。レバーを回転させる事で流量の調整が可能です。
シリコン Cキャップ アズワンシリコン Cキャップアズワン
327税込360
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
培養用に使われています。
シール容器 角型 M1-085シリーズ アズワンシール容器 角型 M1-085シリーズアズワン
259税込285
1個
当日出荷
中身が見やすい透明容器ですワンタッチシール蓋仕様です
ネジ口三角フラスコ アズワンネジ口三角フラスコアズワン(1件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
リトレイスコード付きで、製品に関する情報を入手できます。
PYREX (R) JIS メスシリンダー 3022JISシリーズ コーニングPYREX (R) JIS メスシリンダー 3022JISシリーズコーニング
1,498税込1,648
1ケース(1本)
翌々日出荷
JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円形の台座になります。
オークリッジ沈殿管 TARSONSオークリッジ沈殿管TARSONS
369税込406
1個
7日以内出荷から43日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製
材質PP
点滴瓶 TARSONS点滴瓶TARSONS
269税込296
1個
8日以内出荷から63日以内出荷
材質容器:LDPE製、蓋:PP製
共通摺合せ三角フラスコ 5000FKシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)共通摺合せ三角フラスコ 5000FKシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から63日以内出荷
種別三角フラスコ
コレクションバイアル ポリプロピレン白キャップ付 1890CVシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)コレクションバイアル ポリプロピレン白キャップ付 1890CVシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
9,898税込10,888
1箱(100本)ほか
予約販売
バッフル付三角フラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)バッフル付三角フラスコIWAKI(AGCテクノグラス)
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
種別三角フラスコ
PTFEビーカー F-1073シリーズ フロン工業PTFEビーカー F-1073シリーズフロン工業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から43日以内出荷
PTFEビーカーは、バックモールド成形品で継ぎ目がなく一体物になっています。落としても割れる事なく、半永久的に使用いただけます。
コールドトラップ climbing(クライミング)コールドトラップclimbing(クライミング)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
枝外径(Φmm)8胴長さ(mm)200胴外径(Φmm)30
静電気拡散性ボトル(IPA) ワンタッチ HDPE DESCO静電気拡散性ボトル(IPA) ワンタッチ HDPEDESCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
質量(g)68
宮原 メートルグラス円筒型 宮原計量器宮原 メートルグラス円筒型宮原計量器
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷
形状円筒型目盛(mL)20
アロー メスシリンダー 安全リング arrow(アロー)アロー メスシリンダー 安全リングarrow(アロー)
259税込285
1個
当日出荷
注ぎ口の破損を防ぎ、横に置いた場合でも転がりません。
種別100m用
IWAKI 台付きメスフラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 台付きメスフラスコIWAKI(AGCテクノグラス)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ガラス栓(TS)9
一体型のぞき窓 NMBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)一体型のぞき窓 NMBシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。従来ののぞき窓と違い、へルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。全て分解・洗浄・滅菌できる、ハイジェニックなのぞき窓です。接液部はSUS316Lで耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。
材質本体(窓枠下)/SUS316L、カバー(窓枠上)・ボルト・ワッシャー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス
ガラス・樹脂・金属容器