ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
12,140件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP試験管 TTPPシリーズ アズワンPP試験管 TTPPシリーズアズワン
3,020税込3,322
1袋(250本)ほか
翌々日出荷
経済的な小容量タイプ
パッククリーン フロロテクト アズワンパッククリーン フロロテクトアズワン
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
アズラボスクリューキャップ付セル アズワンアズラボスクリューキャップ付セルアズワン
27,100税込29,810
1個
当日出荷から10日以内出荷
キャップ付きで気密性に優れています。
径違い管 縮小用 Sシリーズ アズワン径違い管 縮小用 Sシリーズアズワン
2,970税込3,267
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
径違い管 拡大用 Bシリーズ アズワン径違い管 拡大用 Bシリーズアズワン
2,970税込3,267
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
オートサンプラー用バイアル LLG Labware 8-425シリーズ LLG Labwareオートサンプラー用バイアル LLG Labware 8-425シリーズLLG Labware
2,598税込2,858
1袋(100本)
翌々日出荷
GC、LCオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5
PP製メスフラスコ PPMSシリーズ アズワンPP製メスフラスコ PPMSシリーズアズワン
1,230税込1,353
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途DIN EN ISO 1042準拠クラスB
バイアル用オプション品 8シリーズ用 アズワンバイアル用オプション品 8シリーズ用アズワン
2,079税込2,287
1パック(100個)
当日出荷
種別バイアル用セプタムアズワン品番2-865-17
細口試薬瓶 白 アズワン細口試薬瓶 白アズワン(1件のレビュー)
1,188税込1,307
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ソーダ石灰ガラス
マイクロアルミ皿 Eagle Thermoplasticsマイクロアルミ皿Eagle Thermoplastics
10,980税込12,078
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
微量天秤・微量有機元素分析・熱分析・調剤などに使用可能です。保管・取り出しがしやすいプラスチック製の容器に入っています。
材質アルミニウム
ミヤハラ液量計(円錐型)白目盛 宮原計量器ミヤハラ液量計(円錐型)白目盛宮原計量器
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
白目盛。
アルミキャップ マルエム[理化学・容器]アルミキャップマルエム[理化学・容器]
8,198税込9,018
1組(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ(アルマイト加工)
NMRチューブキャップ シグマアルドリッチNMRチューブキャップシグマアルドリッチ
3,398税込3,738
1組(100個)
3日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)またはEVA(エチレンビニルアセテート)適合Φ5mm用
広口円筒容器 Thermo Fisher Scientific広口円筒容器Thermo Fisher Scientific
3,500税込3,850
1組(4個)
3日以内出荷
スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
材質本体/PMP、蓋/PPオートクレーブの可否滅菌可
試験管マーカー ナリカ試験管マーカーナリカ
1,500税込1,650
1個
3日以内出荷
班分け・薬品の識別・対照実験の識別などに使える、試験管にはめるシリコンリングです。
赤、ピンク、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー、ブラック、パープル、ホワイト適合試験管(Φmm)16.5~30数量(個)9色×各50
集気びん用ふた ナリカ集気びん用ふたナリカ
170税込187
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ガラス形状円形
集気びん(普及型) ガラスふた付 ナリカ集気びん(普及型) ガラスふた付ナリカ
1,370税込1,507
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
低価格な集気びん。中国製。
付属品ガラス製ふた
枝付試験管(温度計付) ナリカ枝付試験管(温度計付)ナリカ
950税込1,045
1個
3日以内出荷
枝付試験管と温度計、穴あきゴム栓のセット。液体の沸点測定に最適です。
容量(mL)30寸法(mm)(試験管)Φ18×180、(枝の大きさ)Φ7×30測定範囲(℃)-5~105
角型タンク EBM(江部松商事)角型タンクEBM(江部松商事)
619税込681
1個
翌々日出荷
材質ポリエチレン種別蓋付
18-8バケツ(溶接)バネハンドル 柄沢製作所18-8バケツ(溶接)バネハンドル柄沢製作所
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
材質18-8ステンレス
円錐遠沈管 目盛付 TGK(東京硝子器械)円錐遠沈管 目盛付TGK(東京硝子器械)
851税込936
1本
5日以内出荷
容量(mL)10仕様栓なし、目盛付きTGK品番0988-04-50-57透明寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×105目盛(mL)0.2目盛精度(±mL)0.2
ネジ付三角フラスコ TGK(東京硝子器械)ネジ付三角フラスコTGK(東京硝子器械)
2,247税込2,472
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
種別三角フラスコ
トールビーカー TGK(東京硝子器械)トールビーカーTGK(東京硝子器械)
931税込1,024
1個
3日以内出荷
仕様目安目盛付き
スクリューバイアル(不活性処理済) ヤマト科学スクリューバイアル(不活性処理済)ヤマト科学
3,970税込4,367特価
1パック(100個)
当日出荷
標準の細口バイアルより40%広い開口部
容量(mL)2仕様ラベル有材質ガラス寸法(mm)12×32直径(mm)9
カラーバケツ エンテックカラーバケツエンテック
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
本体内側に目盛(2~12L)が付いています。部署別・作業別などで色分けして使用できます。
容量(L)10種別本体
真空トラップ アズワン真空トラップアズワン
16,335税込17,969
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様29/42(摺合 TS)材質硼珪酸ガラス-1タイプ接続径:Φ10mm
ビオラモポリカーボネイト角型ボトル VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモポリカーボネイト角型ボトルVIOLAMO(ビオラモ)
8,998税込9,898
1箱(24個)
翌々日出荷
ポリカーボネイト製で、耐衝撃性に優れています。目盛は見やすい白地印刷です。
極厚ビーカー DURAN極厚ビーカーDURAN
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)オートクレーブの可否可(121℃)
保存瓶 アズワン保存瓶アズワン
2,670税込2,937
1個
当日出荷
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、透明フタ/アクリル、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ仕様透明フタ付き表面処理真鍮クロムメッキ
石英試験管 アズワン石英試験管アズワン
2,190税込2,409
1個
当日出荷
仕様直口タイプ材質石英ガラス
広口角瓶用キャップ KAUTEX広口角瓶用キャップKAUTEX
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別1500/2500/4000mL用材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ80規格固形物用UN規格対応
広口角瓶用キャップ KAUTEX広口角瓶用キャップKAUTEX
139税込153
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別500/750/1000mL用材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ54規格固形物用UN規格対応
ハンドル付き広口角瓶(キャップ付き) KAUTEXハンドル付き広口角瓶(キャップ付き)KAUTEX
2,498税込2,748
1個
当日出荷
容量(mL)4400材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)(口径×キャップ外径×底×高さ)Φ109×Φ120×142角×263アズワン品番3-6865-02
ハンドル付き広口角瓶(キャップ別売) KAUTEXハンドル付き広口角瓶(キャップ別売)KAUTEX
1,898税込2,088
1個
当日出荷
2300用スクリューキャップ(3-7134-02)は別売です。
容量(mL)2300材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)(口径×キャップ外径×底×高さ)Φ68.5×Φ80×135角×188アズワン品番3-6865-01
石英角型容器 アズワン石英角型容器アズワン
51,900税込57,090
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質石英ガラス仕様※外寸法は取っ手を除いた寸法です。厚さ(mm)3
石英ビーカー アズワン石英ビーカーアズワン
8,190税込9,009
1個
当日出荷から翌々日出荷
Fineセパラ  ハンドパイプ付接続金具 TGK(東京硝子器械)Fineセパラ ハンドパイプ付接続金具TGK(東京硝子器械)
12,900税込14,190
1式
3日以内出荷
タイプO-リングタイプ材質(接続部)SUS 304製
サンプラ(R) PE取手付広口瓶 遮光 サンプラテックサンプラ(R) PE取手付広口瓶 遮光サンプラテック
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷
コック付の5L広口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
容量(L)5材質(取手)PP仕様遮光・中栓付トラスコ品番836-2223材質PE取手片手
ミニカップ(ミニビーカー) ケニスミニカップ(ミニビーカー)ケニス
389税込428
1組(10個)
当日出荷
小さいサイズのPPカップです。様々な実験で試薬の分注容器として活用でき、大変便利です。
材質ポリプロピレン
ガラス・樹脂・金属容器