ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
12,135件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビオラモポリカーボネイト角型ボトル VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモポリカーボネイト角型ボトルVIOLAMO(ビオラモ)
8,998税込9,898
1箱(24個)
翌々日出荷
ポリカーボネイト製で、耐衝撃性に優れています。目盛は見やすい白地印刷です。
極厚ビーカー DURAN極厚ビーカーDURAN
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)オートクレーブの可否可(121℃)
保存瓶 アズワン保存瓶アズワン
2,670税込2,937
1個
当日出荷
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、透明フタ/アクリル、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ仕様透明フタ付き表面処理真鍮クロムメッキ
石英試験管 アズワン石英試験管アズワン
2,190税込2,409
1個
当日出荷
仕様直口タイプ材質石英ガラス
広口角瓶用キャップ KAUTEX広口角瓶用キャップKAUTEX
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別1500/2500/4000mL用材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ80規格固形物用UN規格対応
広口角瓶用キャップ KAUTEX広口角瓶用キャップKAUTEX
139税込153
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別500/750/1000mL用材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ54規格固形物用UN規格対応
ハンドル付き広口角瓶(キャップ付き) KAUTEXハンドル付き広口角瓶(キャップ付き)KAUTEX
2,498税込2,748
1個
当日出荷
容量(mL)4400材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)(口径×キャップ外径×底×高さ)Φ109×Φ120×142角×263アズワン品番3-6865-02
ハンドル付き広口角瓶(キャップ別売) KAUTEXハンドル付き広口角瓶(キャップ別売)KAUTEX
1,898税込2,088
1個
当日出荷
2300用スクリューキャップ(3-7134-02)は別売です。
容量(mL)2300材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)(口径×キャップ外径×底×高さ)Φ68.5×Φ80×135角×188アズワン品番3-6865-01
石英角型容器 アズワン石英角型容器アズワン
51,900税込57,090
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質石英ガラス仕様※外寸法は取っ手を除いた寸法です。厚さ(mm)3
石英ビーカー アズワン石英ビーカーアズワン
8,190税込9,009
1個
当日出荷から翌々日出荷
Fineセパラ  ハンドパイプ付接続金具 TGK(東京硝子器械)Fineセパラ ハンドパイプ付接続金具TGK(東京硝子器械)
12,900税込14,190
1式
3日以内出荷
タイプO-リングタイプ材質(接続部)SUS 304製
Fineセパラフラスコ接続金具 TGK(東京硝子器械)Fineセパラフラスコ接続金具TGK(東京硝子器械)
7,490税込8,239
1式
3日以内出荷
タイプO-リングタイプ材質(接続部)SUS 304製
サンプラ(R) PE取手付広口瓶 遮光 サンプラテックサンプラ(R) PE取手付広口瓶 遮光サンプラテック
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷
コック付の5L広口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
容量(L)5材質(取手)PP仕様遮光・中栓付トラスコ品番836-2223材質PE取手片手
ミニカップ(ミニビーカー) ケニスミニカップ(ミニビーカー)ケニス
389税込428
1組(10個)
当日出荷
小さいサイズのPPカップです。様々な実験で試薬の分注容器として活用でき、大変便利です。
材質ポリプロピレン
シリコセン 信越化学工業シリコセン信越化学工業
249税込274
1個
3日以内出荷
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。 ●装着性を重視したタイプで、転倒時の事故を防ぎ、振とう培養時の飛び抜けもありません(通気量200~300mL/min)。
形状かぶせ式Cタイプ寸法L1(mm)20寸法D1(mm)16寸法D2(mm)12寸法L2(mm)28通気量(L/min)0.2~0.3
リバーシブルラック SSIリバーシブルラックSSI
2,498税込2,748
1個
当日出荷
両面使用できる便利なマイクロチューブ用ラックです。 片面は0.5mL用、裏面は1.5/2.0mL用として使えます。
材質PP架数0.5mL×96または1.5/2.0mL×96寸法(mm)210×112×27滅菌オートクレーブ可能
フリーズラック ケニスフリーズラックケニス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
-190℃での保存やオートクレーブ(121℃)が可能なラックです。 フタが透明で中身の確認が容易です。 チューブの整理・確認が容易に行える座標番号付です。
材質PC滅菌オートクレーブ可能
遠沈管 ビーエム機器遠沈管ビーエム機器
28,980税込31,878
1箱(320本)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
チューブ本体に白い大きな書き込み用スペースがあり、フタはフラットになっています。 ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP滅菌最大遠心力(xg)9400
ビバスピン(遠心式フィルタユニット) sartorius(ザルトリウス)ビバスピン(遠心式フィルタユニット)sartorius(ザルトリウス)
17,980税込19,778
1箱(25個)ほか
6日以内出荷から22日以内出荷
超高速遠心分離機に対応したポリカーボネート製容器の限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造を採用しました。ポリエーテルスルホン製です。
コルク栓(10個組) ケニスコルク栓(10個組)ケニス(2件のレビュー)
779税込857
1組(10個)
当日出荷から4日以内出荷
スピードコルクボーラー ケニススピードコルクボーラーケニス
11,980税込13,178
1個
当日出荷
特殊溝つき刃により、従来のものに比べて作業効率が上がり、更にハンドルカバーがついているので手を痛めません。 別売のホルダーを使用すれば、栓を固定して中心に垂直にコルクボーラーの刃を押し込むことができます。 あけた孔は刃の外径より小さくなります。
材質スチール(メッキ処理)刃形鋸刃刃外径(mm)5/6.5/8/9.5/11/12.5/14/15.5/17/18.5/20/21.5
アルミホイルカップ ケニスアルミホイルカップケニス
5,998税込6,598
1組(100個)
翌日出荷から3日以内出荷
秤量皿の代用や試料を乾燥させるための容器として最適です。
ステンレスコップ ケニスステンレスコップケニス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質ステンレスSUS304、鏡面仕上げ
アルミ正角バット ケニスアルミ正角バットケニス
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
材質アルミ
ステンレス仲子付バット ケニスステンレス仲子付バットケニス
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
材質ステンレスSUS304、蓋付
ラボペール 本体 ケニスラボペール 本体ケニス
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
材質ステンレスSUS304タイプ目安目盛入、口付
角深型ステンレスポット ケニス角深型ステンレスポットケニス
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
材質ステンレスSUS304
キャップ(CB-2/3、HM/HL用) マルエム[理化学・容器]キャップ(CB-2/3、HM/HL用)マルエム[理化学・容器]
84税込92
1個
当日出荷
材質透明TPX
PFAジャー アラムPFAジャーアラム
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
継ぎ目のない一体成型で、キャップは二重シール構造です。
材質PFA
PETスクリューバイアル(中栓なし) NIKKO(ニッコーハンセン)PETスクリューバイアル(中栓なし)NIKKO(ニッコーハンセン)
3,898税込4,288
1箱(50本)
当日出荷
パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。 落としても割れない強度をもっています。
材質本体/PET、蓋/PP使用温度範囲(℃)-40~70
ステンレスシャーレ ケニスステンレスシャーレケニス
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
耐久性に優れ、長期の使用に耐えます。
フレックススパウト白 大日製罐(DIC)フレックススパウト白大日製罐(DIC)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。 手動開閉不可。破壊して開けるため、開封履歴が分かります。
用途石油製品、塗料、接着剤、食品など材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番792-8882適合本体16LS、18LS、20LS、112LSホワイト高さ(mm)32質量(g)310外径(mm)Φ317
18Lケース 積水成型工業18Lケース積水成型工業
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
コンテナ、ダンボールともに折りたたむことができ、場所をとりません。
用途液体の配送・保管にトラスコ品番795-4255材質ダンボール幅(mm)296茶色高さ(mm)286質量(g)810奥行(mm)296容量(L)(適合本体)18
フッ素樹脂(PFA)広口試薬瓶(中栓ナシ) フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)広口試薬瓶(中栓ナシ)フロンケミカル
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
オールPFA製です。 薬液保存用として手軽に利用できます。
用途実験用材質PFA質量(g)50
広口瓶5Lキャップ 瑞穂化成工業広口瓶5Lキャップ瑞穂化成工業
219税込241
1個
当日出荷
瑞穂化成工業の「0092 広口瓶5L」専用のキャップです。
用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)適合0092、0092BR、0092BK基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
2"NPT ドラム缶空気弁 エスコ2"NPT ドラム缶空気弁エスコ
5,620税込6,182
1個
当日出荷
34.5kPa(0.35kg/cm2)でオートマチックリリーフバルブが作動します。(マニュアルもOK)
仕様火炎防止装置付エスコ品番EA991JG-1材質真鍮
Φ 90x33mm 容 器(スチール製) エスコΦ 90x33mm 容 器(スチール製)エスコ
445税込490
1個
当日出荷
仕様フタは、はめ込み式エスコ品番EA508SC-81材質スチール寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×33
ポリ容器用ノズル(EA508AT-5,10,105,110用) エスコポリ容器用ノズル(EA508AT-5,10,105,110用)エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン適合【ポリタンク】EA508AT-5、-10、-105、-110エスコ品番EA508AT-205
20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/4個) エスコ20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/4個)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
容量(L)20材質ポリエチレン仕様ノズル無し、目盛付(目盛間隔5L)エスコ品番EA508AT-120B質量(kg)1.32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410
10L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/6個) エスコ10L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/6個)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
容量(L)10材質ポリエチレン仕様ノズル無しエスコ品番EA508AT-110B質量(g)769寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×330
ガラス・樹脂・金属容器