ガラス・樹脂・金属容器 :「校正」の検索結果

ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
関連キーワード
235件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
11,030 税込12,133
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
12,150 税込13,365
14日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品クッション
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
校正証明書一般校正
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
11,960 税込13,156
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
12,100 税込13,310
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。 クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品安全リング、クッション
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品安全リング
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1個
13,530 税込14,883
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

太型で安定感があります。
材質硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788)) 校正証明書一般校正
1本
11,600 税込12,760
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品クッション
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。-200~+260℃まで幅広い温度範囲で使用できます。
校正証明書一般校正
1個
32,980 税込36,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品安全リング
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドイツSCHOTT社のDURAN(R)(硼珪酸ガラス)は、耐熱性・耐食性に優れています。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス) 校正証明書一般校正
1個
12,050 税込13,255
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。 クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品安全リング、クッション
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1個
13,530 税込14,883
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
14,300 税込15,730
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,540 税込13,794
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1本
14,330 税込15,763
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。 クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品安全リング、クッション
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品安全リング
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
12,760 税込14,036
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品クッション
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
14,460 税込15,906
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス) 校正証明書一般校正
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質硬質ガラス(硼珪酸ガラス) 校正証明書一般校正
1個
12,430 税込13,673
14日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
11,200 税込12,320
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
15,260 税込16,786
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)