絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(234)
  • SIBATA(柴田科学)(179)
  • 三商(146)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(105)
  • アズワン(35)
  • DURAN(11)
  • climbing(クライミング)(10)
  • Glassco(10)
  • ケニス(7)
  • SCHOTT/DURAN(5)
  • SEKIYA(2)
  • フロンケミカル(2)
  • ナリカ(2)
  • 旭製作所(1)
  • コーニング(1)
  • 野中理化器製作所(1)
  • アルプ(1)
  • ナビス(アズワン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
共通摺合せ商品・セパラブル製品とは、ある一定の規格寸法に従って作られた接続部分を持つ実験用のガラス装置のことをいいます。同じ規格であれば互換性を持っているため、組み立てや組み替え作業を行う場合にも接続に問題がありません。また、器具が破損した場合も破損した部分のみの補充ですむという特性があります。共通摺合せ商品・セパラブル製品の種類には、フラスコやカバー、連結管や冷却器、平栓や三方コックなどの種類がみられます。
753件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナスフラスコ アズワンナスフラスコアズワン(2件のレビュー)
2,624税込2,886
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
共通摺合平栓 SIBATA(柴田科学)共通摺合平栓SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。透明です。
透明材質ほうけい酸ガラス
ジョイントクリップ ケニスジョイントクリップケニス
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
化学的にも熱にも強いポリアセタール製で、ガラスを傷つけることなくフィットします。 融点は170℃で、錆びたり変形したりしません。
入数10材質ポリアセタール
共通摺合径違い連結管 SIBATA(柴田科学)共通摺合径違い連結管SIBATA(柴田科学)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形の連結管を縮小用と呼んでいます。
共通摺合ナス形フラスコ SIBATA(柴田科学)共通摺合ナス形フラスコSIBATA(柴田科学)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷から24日以内出荷
野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
Oリング セパラブルフラスコ用 SIBATA(柴田科学)Oリング セパラブルフラスコ用SIBATA(柴田科学)
1,998税込2,198
1箱(3個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
平面溝付きタイプのセパラブルフラスコ用バンドと組み合わせてセパラブルカバーとセパラブルフラスコの間にはさんで密閉します。
取付バンド SIBATA(柴田科学)取付バンドSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
Oリングをはさんで組み合わせる平面溝付きタイプのセパラブルフラスコを固定するバンドです。
用途セパラブルフラスコ用クランプ
共通ジムロート冷却器 SIBATA(柴田科学)共通ジムロート冷却器SIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
共通摺合平栓 短形 SIBATA(柴田科学)共通摺合平栓 短形SIBATA(柴田科学)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。
セパラブルフラスコ アズワンセパラブルフラスコアズワン
7,702税込8,472
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
共通共通三口フラスコ SIBATA(柴田科学)共通共通三口フラスコSIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
セパラブルフラスコ 丸型 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 丸型SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
共通摺合排気管 曲管 SIBATA(柴田科学)共通摺合排気管 曲管SIBATA(柴田科学)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
寸法b(mm)40吸入口外径(Φmm)8角度(°)90材質ほうけい酸ガラス
共通摺合異径縮小アダプター SIBATA(柴田科学)共通摺合異径縮小アダプターSIBATA(柴田科学)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形を接続するものを縮小アダプターと呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
Fine 共通平栓 TGK(東京硝子器械)Fine 共通平栓TGK(東京硝子器械)
559税込615特価
1個
当日出荷
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
径違い管 拡大用 Bシリーズ アズワン径違い管 拡大用 Bシリーズアズワン
2,970税込3,267
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
共通摺合セパラブルカバー 120mm SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバー 120mmSIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から17日以内出荷
仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り枝管:テーパー摺り合せジョイント材質硼珪酸ガラス1高さ(mm)122ツバ外径FD(Φmm)150ツバ内径(Φmm)120
共通摺合球栓 climbing(クライミング)共通摺合球栓climbing(クライミング)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
共通摺合のフラスコに使用できます。
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠仕様普通摺
SPCセパラブルカバー 85mm SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー 85mmSIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
ツバ内径(Φmm)85ツバ外径(Φmm)115材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)105主管SPC-24
共通摺合拡大アダプター アズワン共通摺合拡大アダプターアズワン
3,861税込4,247
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
Fine 共通二口ナスフラスコ TGK(東京硝子器械)Fine 共通二口ナスフラスコTGK(東京硝子器械)
9,207税込10,128
1個
当日出荷から3日以内出荷
側管共通15/25スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
共通径違管縮小用 TGK(東京硝子器械)共通径違管縮小用TGK(東京硝子器械)
6,831税込7,514
1個
当日出荷から3日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
連結管 ト字管 CTシリーズ アズワン連結管 ト字管 CTシリーズアズワン
5,940税込6,534
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 丸形 バンド式SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978特価
1個ほか
当日出荷から33日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
セパラブルカバー75型 アズワンセパラブルカバー75型アズワン
13,860税込15,246
1個
当日出荷
口内径(Φmm)75フランジ外径(Φmm)110中管摺合24/40
共通摺合三角フラスコ アズワン共通摺合三角フラスコアズワン
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
共通吸引栓 曲管90° TGK(東京硝子器械)共通吸引栓 曲管90°TGK(東京硝子器械)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
仕様吸引口外径:8ΦmmコックなしスペースFine透明共通摺合せガラス器具について
共通摺合せ2ツ口長ナス型フラスコ 三商共通摺合せ2ツ口長ナス型フラスコ三商
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
側管共通15/25中管共通15/25
共通摺合せナス型フラスコ 三商共通摺合せナス型フラスコ三商
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
側管共通15/25中管共通29/42
SPC連結管 径違い 縮小用 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 径違い 縮小用SIBATA(柴田科学)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から32日以内出荷
SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも小さいSソケット形の連結管を縮小用と呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
SPC三口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC三口丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から33日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラスタイプ平底
セパラブルフラスコ びん形 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ びん形SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り材質硼珪酸ガラス1ツバ外径FD(Φmm)150ツバ内径(Φmm)120
共通連結管ト字管 TGK(東京硝子器械)共通連結管ト字管TGK(東京硝子器械)
8,811税込9,692
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine 共通三口フラスコ TGK(東京硝子器械)Fine 共通三口フラスコTGK(東京硝子器械)
16,929税込18,622
1個
当日出荷から23日以内出荷
中管共通29/42スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
共通摺合せ径違い管 縮小用 三商共通摺合せ径違い管 縮小用三商
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
アダプター(リービッヒ冷却器用) ナリカアダプター(リービッヒ冷却器用)ナリカ
790税込869
1個
4日以内出荷
材質ガラス厚さ(mm)約1.2
共通摺合平栓 climbing(クライミング)共通摺合平栓climbing(クライミング)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から6日以内出荷
共通摺合のフラスコに使用できます。
仕様普通摺材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠
共通摺合四口フラスコ climbing(クライミング)共通摺合四口フラスコclimbing(クライミング)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
仕様普通摺材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠中管摺合29/42側管摺合15/25
...
共通摺合せ商品/セパラブル製品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら