絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(235)
  • SIBATA(柴田科学)(179)
  • 三商(156)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(105)
  • アズワン(35)
  • DURAN(11)
  • climbing(クライミング)(10)
  • Glassco(10)
  • ケニス(7)
  • SCHOTT/DURAN(5)
  • SEKIYA(2)
  • フロンケミカル(2)
  • ナリカ(2)
  • 旭製作所(1)
  • コーニング(1)
  • 野中理化器製作所(1)
  • アルプ(1)
  • ナビス(アズワン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
共通摺合せ商品・セパラブル製品とは、ある一定の規格寸法に従って作られた接続部分を持つ実験用のガラス装置のことをいいます。同じ規格であれば互換性を持っているため、組み立てや組み替え作業を行う場合にも接続に問題がありません。また、器具が破損した場合も破損した部分のみの補充ですむという特性があります。共通摺合せ商品・セパラブル製品の種類には、フラスコやカバー、連結管や冷却器、平栓や三方コックなどの種類がみられます。
764件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナスフラスコ アズワンナスフラスコアズワン(2件のレビュー)
2,624税込2,886
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
共通摺合平栓 SIBATA(柴田科学)共通摺合平栓SIBATA(柴田科学)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。透明です。
透明材質ほうけい酸ガラス
共通摺合ナス形フラスコ SIBATA(柴田科学)共通摺合ナス形フラスコSIBATA(柴田科学)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から24日以内出荷
野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
共通摺合径違い連結管 SIBATA(柴田科学)共通摺合径違い連結管SIBATA(柴田科学)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形の連結管を縮小用と呼んでいます。
共通ジムロート冷却器 SIBATA(柴田科学)共通ジムロート冷却器SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
ジョイントクリップ ケニスジョイントクリップケニス
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
化学的にも熱にも強いポリアセタール製で、ガラスを傷つけることなくフィットします。 融点は170℃で、錆びたり変形したりしません。
入数10材質ポリアセタール
共通摺合平栓 短形 SIBATA(柴田科学)共通摺合平栓 短形SIBATA(柴田科学)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。
Oリング セパラブルフラスコ用 SIBATA(柴田科学)Oリング セパラブルフラスコ用SIBATA(柴田科学)
1,898税込2,088
1箱(3個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
平面溝付きタイプのセパラブルフラスコ用バンドと組み合わせてセパラブルカバーとセパラブルフラスコの間にはさんで密閉します。
セパラブルフラスコ 丸型 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 丸型SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
共通摺合異径縮小アダプター SIBATA(柴田科学)共通摺合異径縮小アダプターSIBATA(柴田科学)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から33日以内出荷
共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形を接続するものを縮小アダプターと呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合排気管 曲管 SIBATA(柴田科学)共通摺合排気管 曲管SIBATA(柴田科学)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
寸法b(mm)40吸入口外径(Φmm)8角度(°)90材質ほうけい酸ガラス
共通摺合拡大アダプター アズワン共通摺合拡大アダプターアズワン
3,663税込4,029
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
共通径違管縮小用 TGK(東京硝子器械)共通径違管縮小用TGK(東京硝子器械)
6,831税込7,514
1個
当日出荷から3日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
共通摺合連結管 径違い 拡大用 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 径違い 拡大用SIBATA(柴田科学)
4,390税込4,829
1個
当日出荷から33日以内出荷
共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも大きいメス形の連結管を拡大用と呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
取付バンド SIBATA(柴田科学)取付バンドSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
Oリングをはさんで組み合わせる平面溝付きタイプのセパラブルフラスコを固定するバンドです。
セパラブルフラスコ アズワンセパラブルフラスコアズワン
7,702税込8,472
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
共通連結管吸引付 TGK(東京硝子器械)共通連結管吸引付TGK(東京硝子器械)
6,732税込7,405
1個
当日出荷から3日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
セパラブルカバー120型 アズワンセパラブルカバー120型アズワン
21,483税込23,631
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1口内径(Φmm)120
セパラブルフラスコ 丸形 三商セパラブルフラスコ 丸形三商
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
SPCなす形フラスコ SIBATA(柴田科学)SPCなす形フラスコSIBATA(柴田科学)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
種別なす形フラスコ材質硼珪酸ガラス-1
共通共通三口フラスコ SIBATA(柴田科学)共通共通三口フラスコSIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
Fine 共通二口ナスフラスコ TGK(東京硝子器械)Fine 共通二口ナスフラスコTGK(東京硝子器械)
9,207税込10,128
1個
当日出荷から3日以内出荷
側管共通15/25スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
SPCセパラブルカバー 85mm SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー 85mmSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
ツバ内径(Φmm)85ツバ外径(Φmm)115材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)105主管SPC-24
SPC三口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC三口丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC平栓 SIBATA(柴田科学)SPC平栓SIBATA(柴田科学)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷から33日以内出荷
・SPC透明ジョイント規格の平栓です。 ・同じ規格のSソケット形の透明ジョイントと連結できます。 ・ケミストプラザCPシリーズのオプションパーツにも使われています。
セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式SIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から33日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラスタイプ平底
共通摺合三角フラスコ アズワン共通摺合三角フラスコアズワン
3,267税込3,594
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
共通摺合冷却器 アリン(球管) SIBATA(柴田科学)共通摺合冷却器 アリン(球管)SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
共通吸引栓 直管 TGK(東京硝子器械)共通吸引栓 直管TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
3,762税込4,138
1個
当日出荷から10日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
共通吸引栓 曲管90° TGK(東京硝子器械)共通吸引栓 曲管90°TGK(東京硝子器械)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様吸引口外径:8ΦmmコックなしスペースFine透明共通摺合せガラス器具について
径違い管 拡大用 Bシリーズ アズワン径違い管 拡大用 Bシリーズアズワン
2,970税込3,267
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
共通摺合温度計アダプター SIBATA(柴田科学)共通摺合温度計アダプターSIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。
材質PTFE内径(mm)7.5
セパラブルカバー75型 アズワンセパラブルカバー75型アズワン
13,860税込15,246
1個
当日出荷
口内径(Φmm)75フランジ外径(Φmm)110中管摺合24/40
共通摺合セパラブルカバー 120mm SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバー 120mmSIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り枝管:テーパー摺り合せジョイント材質硼珪酸ガラス1高さ(mm)122ツバ外径FD(Φmm)150ツバ内径(Φmm)120
連結管 ト字管 CTシリーズ アズワン連結管 ト字管 CTシリーズアズワン
5,940税込6,534
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
SPC四口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC四口丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合温度計用保護管 SIBATA(柴田科学)共通摺合温度計用保護管SIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から33日以内出荷
同じ共通すり合わせ規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。
寸法a(mm)200寸法b(mm)40管内径(Φmm)8
セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 丸形 バンド式SIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878特価
1個ほか
当日出荷から33日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
共通摺合短首平底フラスコ アズワン共通摺合短首平底フラスコアズワン
3,168税込3,485
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
共通短形縮小アダプター TGK(東京硝子器械)共通短形縮小アダプターTGK(東京硝子器械)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から3日以内出荷
摺合せの連結部が長くなる欠点を改良・考案して、ウチ・ソトの摺合せ部分をほぼ同位置にして、最小限の短型に工夫しました。
...
共通摺合せ商品/セパラブル製品