共通摺合せ商品・セパラブル製品とは、ある一定の規格寸法に従って作られた接続部分を持つ実験用のガラス装置のことをいいます。同じ規格であれば互換性を持っているため、組み立てや組み替え作業を行う場合にも接続に問題がありません。また、器具が破損した場合も破損した部分のみの補充ですむという特性があります。共通摺合せ商品・セパラブル製品の種類には、フラスコやカバー、連結管や冷却器、平栓や三方コックなどの種類がみられます。
502件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナスフラスコ アズワンナスフラスコアズワン(2件のレビュー)
2,624税込2,886
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
共通摺合平栓 SIBATA(柴田科学)共通摺合平栓SIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。透明です。
透明材質ほうけい酸ガラス
ジョイントクリップ ケニスジョイントクリップケニス
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
化学的にも熱にも強いポリアセタール製で、ガラスを傷つけることなくフィットします。 融点は170℃で、錆びたり変形したりしません。
入数10材質ポリアセタール
共通摺合径違い連結管 SIBATA(柴田科学)共通摺合径違い連結管SIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形の連結管を縮小用と呼んでいます。
共通ジムロート冷却器 SIBATA(柴田科学)共通ジムロート冷却器SIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
共通摺合ナス形フラスコ SIBATA(柴田科学)共通摺合ナス形フラスコSIBATA(柴田科学)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷から24日以内出荷
野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
セパラブルフラスコ 丸型 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 丸型SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
共通摺合平栓 短形 SIBATA(柴田科学)共通摺合平栓 短形SIBATA(柴田科学)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。
Oリング セパラブルフラスコ用 SIBATA(柴田科学)Oリング セパラブルフラスコ用SIBATA(柴田科学)
1,998税込2,198
1箱(3個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
平面溝付きタイプのセパラブルフラスコ用バンドと組み合わせてセパラブルカバーとセパラブルフラスコの間にはさんで密閉します。
共通摺合拡大アダプター アズワン共通摺合拡大アダプターアズワン
3,663税込4,029
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
共通摺合排気管 曲管 SIBATA(柴田科学)共通摺合排気管 曲管SIBATA(柴田科学)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
寸法b(mm)40吸入口外径(Φmm)8角度(°)90材質ほうけい酸ガラス
共通摺合異径縮小アダプター SIBATA(柴田科学)共通摺合異径縮小アダプターSIBATA(柴田科学)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から33日以内出荷
共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形を接続するものを縮小アダプターと呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
取付バンド SIBATA(柴田科学)取付バンドSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
Oリングをはさんで組み合わせる平面溝付きタイプのセパラブルフラスコを固定するバンドです。
セパラブルフラスコ アズワンセパラブルフラスコアズワン
7,702税込8,472
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
共通共通三口フラスコ SIBATA(柴田科学)共通共通三口フラスコSIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
SPCセパラブルカバー 85mm SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー 85mmSIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
ツバ内径(Φmm)85ツバ外径(Φmm)115材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)105主管SPC-24
共通摺合連結管 径違い 拡大用 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 径違い 拡大用SIBATA(柴田科学)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から33日以内出荷
共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも大きいメス形の連結管を拡大用と呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
セパラブルカバー120型 アズワンセパラブルカバー120型アズワン
28,314税込31,145
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1口内径(Φmm)120
セパラブルフラスコ 丸形 三商セパラブルフラスコ 丸形三商
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
共通摺合三角フラスコ アズワン共通摺合三角フラスコアズワン
3,267税込3,594
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
共通摺合せ中空平栓 三商共通摺合せ中空平栓三商(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から8日以内出荷
セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から33日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラスタイプ平底
SPCなす形フラスコ SIBATA(柴田科学)SPCなす形フラスコSIBATA(柴田科学)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
種別なす形フラスコ材質硼珪酸ガラス-1
共通摺合冷却器 アリン(球管) SIBATA(柴田科学)共通摺合冷却器 アリン(球管)SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
共通摺合セパラブルカバー 120mm SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバー 120mmSIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り枝管:テーパー摺り合せジョイント材質硼珪酸ガラス1高さ(mm)122ツバ外径FD(Φmm)150ツバ内径(Φmm)120
SPC四口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC四口丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC三口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC三口丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
セパラブルフラスコ溝付用 三商セパラブルフラスコ溝付用三商
599税込659
1個
当日出荷から15日以内出荷
SPC平栓 SIBATA(柴田科学)SPC平栓SIBATA(柴田科学)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷から33日以内出荷
・SPC透明ジョイント規格の平栓です。 ・同じ規格のSソケット形の透明ジョイントと連結できます。 ・ケミストプラザCPシリーズのオプションパーツにも使われています。
共通摺合温度計用保護管 SIBATA(柴田科学)共通摺合温度計用保護管SIBATA(柴田科学)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から33日以内出荷
同じ共通すり合わせ規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。
寸法a(mm)200寸法b(mm)40管内径(Φmm)8
セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 丸形 バンド式SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978特価
1個ほか
当日出荷から33日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
セパラブルカバー75型 アズワンセパラブルカバー75型アズワン
13,860税込15,246
1個
当日出荷
口内径(Φmm)75フランジ外径(Φmm)110中管摺合24/40
共通摺合セパラブルカバー 85mm SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバー 85mmSIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り枝管:テーパー摺り合せジョイント材質硼珪酸ガラス1高さ(mm)116ツバ外径FD(Φmm)115ツバ内径(Φmm)85
セパラブルフラスコ びん形 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ びん形SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り材質硼珪酸ガラス1ツバ外径FD(Φmm)150ツバ内径(Φmm)120
共通摺合せナス型フラスコ 三商共通摺合せナス型フラスコ三商
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
側管共通15/25中管共通29/42
共通摺合せ径違い管 縮小用 三商共通摺合せ径違い管 縮小用三商
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
共通摺合せ平栓 茶色 三商共通摺合せ平栓 茶色三商
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
共通摺合せ中空玉栓 三商共通摺合せ中空玉栓三商
889税込978
1個
4日以内出荷
セパラブルフラスコ 溝付 三商セパラブルフラスコ 溝付三商
15,880税込17,468
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
透明摺合せナス型フラスコ 三商透明摺合せナス型フラスコ三商
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
...
共通摺合せ商品/セパラブル製品