SPC連結導入管 側管付きSIBATA(柴田科学)3日以内出荷
・フッ素イオン水蒸気蒸留装置用のガラス製連結導入管です。
・上下両端にはSPC規格の接続部、側管部共通球面透明すり合わせ
材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19-29-18/9寸法a(mm)105角度(°)120寸法b(mm)190下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-19側管18/9
共通摺合四口丸底フラスコSIBATA(柴田科学)6日以内出荷から11日以内出荷
4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元は、ガラス製で同じ共通すり合わせとの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス角度(°)5口数4主管29/42側管15/25
SPC分留管 充填式 枝管付SIBATA(柴田科学)33日以内出荷
ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。
用途セミミクロ用材質ほうけい酸ガラス型式120mm寸法a(mm)120角度(°)60寸法b(mm)190下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15カラム内径(Φmm)10側管SPC-15
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
レバーバンドDIC(旧:大日本インキ化学工業)税込¥857~¥779~
Jタンク土井金属化成税込¥988~¥898~
サンプル瓶Kartell(カルテル)税込¥6,268~¥5,698~