764件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共通摺合せ短型縮小アダプター 三商共通摺合せ短型縮小アダプター三商
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
共通摺合せ平栓 茶色 三商共通摺合せ平栓 茶色三商
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
共通摺合せ中空玉栓 三商共通摺合せ中空玉栓三商
889税込978
1個
4日以内出荷
共通摺合せ中空平栓 三商共通摺合せ中空平栓三商(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から8日以内出荷
セパラブルフラスコ 溝付 三商セパラブルフラスコ 溝付三商
15,880税込17,468
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
透明摺合せナス型フラスコ 三商透明摺合せナス型フラスコ三商
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
共通摺合せ三角フラスコ 三商共通摺合せ三角フラスコ三商
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
共通摺合せ連結管 オフセット型 三商共通摺合せ連結管 オフセット型三商
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
セパラブルフラスコ 筒型 三商セパラブルフラスコ 筒型三商(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
フランジ内径(Φmm)120フランジ外径(Φmm)150
径違い管 縮小用 Sシリーズ アズワン径違い管 縮小用 Sシリーズアズワン
2,970税込3,267
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
共通平栓 茶褐色 TGK(東京硝子器械)共通平栓 茶褐色TGK(東京硝子器械)
779税込857
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
茶褐色
共通摺合平栓 climbing(クライミング)共通摺合平栓climbing(クライミング)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
共通摺合のフラスコに使用できます。
仕様普通摺材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠
共通摺合ガラス接手管 オス形 SIBATA(柴田科学)共通摺合ガラス接手管 オス形SIBATA(柴田科学)
2,598税込2,858
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ガラス器具どうしを接続する互換性がある共通のテーパージョイントです。同じ共通すり合わせTSガラス接手管規格のメス形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
SPCセパラブルフラスコセット SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルフラスコセットSIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製の丸底セパラブルフラスコです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・4か所あるSPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・カバーとフラスコが分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス型式200mL口数4ツバ内径(Φmm)55主管SPC-15側管SPC-15×3
SPC排出管 SIBATA(柴田科学)SPC排出管SIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)50寸法b(mm)80摺合せSPC-15寸法c(mm)8
SPC連結管 中間コック付 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 中間コック付SIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
上下にSPC規格の接続が可能な、ガラス製の連結管です。中間にPTFE製のコックが付いているので、連結管の上部を遮断して下部をΦ8mmノズルから吸引することで減圧できます。
用途減圧用吸入口外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 枝管付 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 枝管付SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
下部が二又に分かれた共通すり合わせ規格のガラス製連結管です。上部はメス形で、下部はオス形に側面から60°または75°の角度で枝分かれしたメス形の接続口があります。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 コの字形 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 コの字形SIBATA(柴田科学)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
両端の接続部が共通すり合わせ規格のオス形で、75°-105°の角度でコの字形に曲がったガラス製の連結管です。
角度(°)75、105材質ほうけい酸ガラス
セパラブルフラスコ O-Ring SCHOTT/DURANセパラブルフラスコ O-RingSCHOTT/DURAN
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
セパラブルフラスコ クランプ SCHOTT/DURANセパラブルフラスコ クランプSCHOTT/DURAN
17,980税込19,778
1本
当日出荷
セパラブルフラスコ 円筒形丸底 DURANセパラブルフラスコ 円筒形丸底DURAN
15,980税込17,578
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
NS共通摺合三角フラスコ DURANNS共通摺合三角フラスコDURAN
3,298税込3,628
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
共通摺合水分定量受器 アズワン共通摺合水分定量受器アズワン
43,956税込48,352
1個
欠品中
アズワン品番1-4372-01仕様目盛線:0~1mL(0.1mL毎)/1~25mL(0.2mL毎)材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)25摺合せ上・下部:24/40
共通摺合カルシューム管 アズワン共通摺合カルシューム管アズワン
14,751税込16,226
1個
当日出荷から24日以内出荷
仕様活栓付U字型材質硼珪酸ガラス-1枝管外径(Φmm)8
共通摺合吸湿瓶(シェフフィールド) アズワン共通摺合吸湿瓶(シェフフィールド)アズワン
18,018税込19,820
1個
当日出荷
アズワン品番1-4373-01材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)165摺合せ24/40
共通摺合 空気冷却器 アズワン共通摺合 空気冷却器アズワン
4,653税込5,118
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
共通連結管 クライゼン形 TGK(東京硝子器械)共通連結管 クライゼン形TGK(東京硝子器械)
17,424税込19,166
1個
6日以内出荷
仕様枝管の角度:共通15/25は60度共通19/38は75度です。
共通摺合カルシウム管曲 SIBATA(柴田科学)共通摺合カルシウム管曲SIBATA(柴田科学)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から33日以内出荷
共通すり合わせTS19/38規格のメス形に接続可能な本体側と連結部とに角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管) SIBATA(柴田科学)共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
Fine 共通梨形フラスコ TGK(東京硝子器械)Fine 共通梨形フラスコTGK(東京硝子器械)
6,237税込6,861
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine 共通四口フラスコ TGK(東京硝子器械)Fine 共通四口フラスコTGK(東京硝子器械)
18,414税込20,255
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
中管共通29/42スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
共通吸引栓三方PTFEコック TGK(東京硝子器械)共通吸引栓三方PTFEコックTGK(東京硝子器械)
20,196税込22,216
1個
3日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
共通トラップ球80Φ TGK(東京硝子器械)共通トラップ球80ΦTGK(東京硝子器械)
16,533税込18,186
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
共通ジムロート TGK(東京硝子器械)共通ジムロートTGK(東京硝子器械)
18,810税込20,691
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine透明共通吸引栓 曲管 TGK(東京硝子器械)Fine透明共通吸引栓 曲管TGK(東京硝子器械)
4,851税込5,336
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine 透明共通平栓 TGK(東京硝子器械)Fine 透明共通平栓TGK(東京硝子器械)
2,277税込2,505
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
セパラブルフラスコセット 平面すり合わせタイプ SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコセット 平面すり合わせタイプSIBATA(柴田科学)
47,980税込52,778
1セット
4日以内出荷
柴田科学で売れ筋のセパラブルカバーとセパラブルフラスコ、バンドがセットになりました。必要なパーツをひとつづつ選ぶ手間を省きます。ガラスは不純物の少ないほうけい酸ガラス1級。化学反応や生物反応など幅広い用途にご利用いただけます。平面すり合わせタイプはOリングタイプと比べると組み立て、洗浄が楽。初めて使用される方にもお勧めのセパフラセットです。
用途蒸留、反応、加熱、攪拌に便利なセパラブルフラスコ。丸底タイプは溶液の均一反応や有機合成に。円筒形は固液混合、沈降、析出処理等、粉体やスラリー用途に適しています。Oリングタイプは気密性が高く、揮発、臭気対策、雰囲気制御が必要な反応に適しています。口数セパカバー:4(主管1、側管 角度:5°×1、10°×2)ツバ内径(Φmm)85主管24/40ツバ外径(Φmm)115側管19/38
セパラブルフラスコOリングタイプ SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコOリングタイプSIBATA(柴田科学)
75,980税込83,578
1セット
4日以内出荷
柴田科学で売れ筋のセパラブルカバーとセパラブルフラスコ、Oリングとバンドがセットになりました。必要なパーツをひとつづつ選ぶ手間を省きます。ガラスは不純物の少ないほうけい酸ガラス1級。化学反応や生物反応など幅広い用途にご利用いただけます。Oリングタイプは平面すり合わせタイプと比べると組み立て、洗浄が楽。初めて使用される方にもお勧めのセパフラセットです。
用途蒸留、反応、加熱、攪拌に便利なセパラブルフラスコ。丸底タイプは溶液の均一反応や有機合成に。円筒形は固液混合、沈降、析出処理等、粉体やスラリー用途に適しています。Oリングタイプは気密性が高く、揮発、臭気対策、雰囲気制御が必要な反応に適しています。口数セパカバー:4(主管1、側管 角度:5°×1、10°×2)OリングP-95ツバ内径(Φmm)85主管24/40ツバ外径(Φmm)115側管19/38
共通カルシウム管 曲 SIBATA(柴田科学)共通カルシウム管 曲SIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
TGK品番371-13-27-28角度(°)45上部雄型共通19/38下部ゴム栓用枝管角度(度)45
排気管 Glassco排気管Glassco
2,498税込2,748
1個
当日出荷
排気用チューブに接続するアダプターです。
材質硼珪酸ガラス3.3管長(mm)30摺合せ24/40枝管外径Φ9mm
共通摺合せ商品/セパラブル製品