764件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ アルプ小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズアルプ
312,000税込343,200
1台
翌々日出荷
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。
付属品ステンレス網カゴ:Φ210×400mm×1個、排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個材質缶体・フタ・表面板:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、外板:鋼板・メラミン焼付塗装質量(kg)24使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1℃間隔)容量(L)缶体:22電源(V)AC100(50/60Hz)/14A使用圧力範囲(MPa)0~0.16安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)ヒーター容量(kW)1.4寸法(Φ×mm)缶体:230×460ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)外寸法(mm)370×300×780安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPaアズワン品番6-9743-32タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)圧力(MPa)吹き出し:0.18
セパラブルフラスコ用O-Ring シリコン SCHOTT/DURANセパラブルフラスコ用O-Ring シリコンSCHOTT/DURAN
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
材質シリコン
洗浄びんホルダー SIBATA(柴田科学)洗浄びんホルダーSIBATA(柴田科学)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ねじ口洗浄びんのスペアパーツです。ねじ口びんに中管を固定するためのホルダー部です。
用途ねじ口洗浄びん用ねじ規格GL-45
球面摺合せ丸底フラスコ S-35 三商球面摺合せ丸底フラスコ S-35三商
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
外側をETFEでコートしており、破損時のガラスの飛散を防止します。ETFEコートは耐薬品、耐熱性(150℃)に優れかつ透明度も損ないません。
仕様ボールジョイント:S-35
共通摺合せ三角フラスコ 茶色 三商共通摺合せ三角フラスコ 茶色三商
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
共通冷却器 蛇管 300mm 三商共通冷却器 蛇管 300mm三商
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
冷却部長さ(mm)300外径(Φmm)35上部共通19/38ゴム止外径(Φmm)8
共通冷却器 玉入 300mm 三商共通冷却器 玉入 300mm三商
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
冷却部長さ(mm)300外径(Φmm)35ゴム止外径(Φmm)8
共通摺合せトラップ球 Φ80 三商共通摺合せトラップ球 Φ80三商
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
球径(Φmm)80上部共通24/40
共通摺合せ連結管 減圧用直管 三商共通摺合せ連結管 減圧用直管三商
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
吸引口外径(Φmm)8
共通摺合せ連結管 二又導入管付 三商共通摺合せ連結管 二又導入管付三商
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
寸法L(mm)150
共通摺合せ連結管 分留用曲管Ⅱ 三商共通摺合せ連結管 分留用曲管Ⅱ三商
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
長さL(mm)150角度(°)約105
共通摺合せ共栓三角フラスコ 三商共通摺合せ共栓三角フラスコ三商
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
共通摺合せ肉厚ナス型フラスコ 三商共通摺合せ肉厚ナス型フラスコ三商
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
一般的な共通摺合せブランクに比べ約30%肉厚で、機械的強度が増しています。
セパラブルフラスコ 溝付 三商セパラブルフラスコ 溝付三商
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
種別半丸底 85用フランジ外径(Φmm)115
共通摺合せ長ナス型フラスコ 三商共通摺合せ長ナス型フラスコ三商
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
共通摺合せ寸法(TS)15/25
共通摺合せ分液ロート 三商共通摺合せ分液ロート三商
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
タイプ平衡型 ガラスコック付
共通摺合縮小アダプター 三商共通摺合縮小アダプター三商
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
液がフラスコの壁を伝わらず、滴下できます。
タイプ挿入管付足径(Φmm)×長さL(mm)10×100
透明摺合せクロマト管 三商透明摺合せクロマト管三商
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
タイプPTFEコック付
透明摺合せ排気管 曲管 三商透明摺合せ排気管 曲管三商
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
角度(°)約90吸引口外径(Φmm)8
透明摺合せ連結管分留用コの字 三商透明摺合せ連結管分留用コの字三商
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
長さL(mm)200角度(°)約75~105
透明摺合せ径違い管 縮小用 三商透明摺合せ径違い管 縮小用三商
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
透明摺合せ三角フラスコ 三商透明摺合せ三角フラスコ三商
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
共通摺合せ冷却管 玉入 三商共通摺合せ冷却管 玉入三商
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
冷却部長さ(mm)300外径(Φmm)35吸引口外径(Φmm)8種別ネジ式ノズルタイプ300
共通摺合せ冷却管 リービッヒ 三商共通摺合せ冷却管 リービッヒ三商
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ300冷却部長さ(mm)300外径(Φmm)30吸引口外径(Φmm)8
共通摺合せ真空トラップ 三商共通摺合せ真空トラップ三商
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性、耐熱性ともに高く、ノズルのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ長さ(mm)180(スリ下)管径(Φmm)中管:10ねじ規格GL14ノズル外径(Φmm)8外筒外径(Φmm)38共通摺合せ寸法(TS)34/45
共通摺合せシュレンク管 三商共通摺合せシュレンク管三商
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ノズル外径(Φmm)8共通摺合せ寸法(TS)15/25
共通摺合せ分留管 スニーダー 三商共通摺合せ分留管 スニーダー三商
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
上部共通19/38下部共通24/40
共通摺合せ分留管充填式 三商共通摺合せ分留管充填式三商
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
SPC分留用曲管 三商SPC分留用曲管三商
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
共通摺合四口フラスコ ケニス共通摺合四口フラスコケニス
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラスタイプ普通摺規格JIS R 3503準拠中管摺合24/40
リービッヒ冷却器 ナリカリービッヒ冷却器ナリカ
4,000税込4,400
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
適合ゴム管:S75-3143-06ゴム管(黒・内径Φ8mm×5m)材質ガラス口径(Φmm)【給水・排水】8
石英球形セパラフラスコ TGK(東京硝子器械)石英球形セパラフラスコTGK(東京硝子器械)
99,100税込109,010
1個
33日以内出荷
耐熱性に優れています。熱膨張率が少ないため、温度差に耐えます。耐薬品性があります。
ツバ径(Φmm)115口径(mm)85
Fineセパラ  ハンドパイプ付接続金具 TGK(東京硝子器械)Fineセパラ ハンドパイプ付接続金具TGK(東京硝子器械)
12,900税込14,190
1式
3日以内出荷
タイプO-リングタイプ材質(接続部)SUS 304製
FineセパラF バイトンOリング TGK(東京硝子器械)FineセパラF バイトンOリングTGK(東京硝子器械)
2,598税込2,858
1式
3日以内出荷
材質バイトン
Fine共通セパラカバー TGK(東京硝子器械)Fine共通セパラカバーTGK(東京硝子器械)
15,900税込17,490
1個
17日以内出荷から23日以内出荷
Fine共通セパラカバー FT TGK(東京硝子器械)Fine共通セパラカバー FTTGK(東京硝子器械)
20,493税込22,542
1個
3日以内出荷
タイプフランジタイプ
Fine共通セパラカバー OT TGK(東京硝子器械)Fine共通セパラカバー OTTGK(東京硝子器械)
24,057税込26,463
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
タイプO-リングタイプ
Fine共通セパラフラスコO円筒 TGK(東京硝子器械)Fine共通セパラフラスコO円筒TGK(東京硝子器械)
17,127税込18,840
1個
3日以内出荷
タイプO-リングタイプ
共通摺合真空トラップ climbing(クライミング)共通摺合真空トラップclimbing(クライミング)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス仕様普通摺
共通摺合球栓 climbing(クライミング)共通摺合球栓climbing(クライミング)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
共通摺合のフラスコに使用できます。
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠仕様普通摺
共通摺合せ商品/セパラブル製品