764件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共通連結管分留用200mm TGK(東京硝子器械)共通連結管分留用200mmTGK(東京硝子器械)
8,712税込9,583
1個
3日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
共通連結管ト字管 TGK(東京硝子器械)共通連結管ト字管TGK(東京硝子器械)
8,811税込9,692
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
共通連結管 曲管120° TGK(東京硝子器械)共通連結管 曲管120°TGK(東京硝子器械)
6,039税込6,643
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
共通径違管拡大用 TGK(東京硝子器械)共通径違管拡大用TGK(東京硝子器械)
7,920税込8,712
1個
3日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
共通吸引栓曲管60°コック付 TGK(東京硝子器械)共通吸引栓曲管60°コック付TGK(東京硝子器械)
11,880税込13,068
1個
3日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
共通リービッヒ TGK(東京硝子器械)共通リービッヒTGK(東京硝子器械)
11,682税込12,850
1個
3日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine 共通カルシウム管60°曲 TGK(東京硝子器械)Fine 共通カルシウム管60°曲TGK(東京硝子器械)
7,049税込7,754
1個
3日以内出荷
F透明共通三口フラスコ TGK(東京硝子器械)F透明共通三口フラスコTGK(東京硝子器械)
24,453税込26,898
1個
3日以内出荷
中管透明共通29/42スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
F透明共通ナス型フラスコ TGK(東京硝子器械)F透明共通ナス型フラスコTGK(東京硝子器械)
5,683税込6,251
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine 透明連結管吸引付 TGK(東京硝子器械)Fine 透明連結管吸引付TGK(東京硝子器械)
9,702税込10,672
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine共通リービッヒ TGK(東京硝子器械)Fine共通リービッヒTGK(東京硝子器械)
11,484税込12,632
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
吸引口外径(Φmm)8
Fine共通空気冷却器 TGK(東京硝子器械)Fine共通空気冷却器TGK(東京硝子器械)
6,039税込6,643
1本
3日以内出荷から17日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
Fine透明摺合径違管縮小用 上29/42 下45/50 TGK(東京硝子器械)Fine透明摺合径違管縮小用 上29/42 下45/50TGK(東京硝子器械)
16,533税込18,186
1個
17日以内出荷
Fine透明共通摺合せ径違い管 の縮小用です。 接手部は共通摺合せです。
種類透明共通摺合せ形状径違い管 縮小用摺合せ上部透明共通:29/42、下部透明共通:45/50
テーパーキャップ SGCシリーズ アズワンテーパーキャップ SGCシリーズアズワン
990税込1,089
1個
翌々日出荷
摺合に蓋をすることができるキャップです。
材質硼珪酸ガラス
三商印 セパラブルフラスコ 溝付 三商三商印 セパラブルフラスコ 溝付三商
41,980税込46,178
1個
32日以内出荷
フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
共通摺合セパラブルカバーバンド式 120mm SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバーバンド式 120mmSIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122ツバ内径(Φmm)120主管29/42ツバ外径(Φmm)150
共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 150mm SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 150mmSIBATA(柴田科学)
31,900税込35,090
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
寸法a(mm)150ツバ内径(Φmm)150主管29/42ツバ外径(Φmm)184
連結管 減圧用・曲管 CRCシリーズ アズワン連結管 減圧用・曲管 CRCシリーズアズワン
4,851税込5,336
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1吸引口外径(Φmm)8
冷却器 フリードリッヒ Glassco冷却器 フリードリッヒGlassco
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
先端が滴下できるタイプです。 冷却効果が比較的よく、還流と一方流れの両用です。 溶媒精製、分解、反応塔に使用可能です。
材質硼珪酸ガラス3.3摺合せ24/40アズワン品番4-4132-01外筒長さ(mm)330
冷却器 リフラックス Glassco冷却器 リフラックスGlassco
11,980税込13,178
1個
当日出荷
コイル型で冷却効率の高いタイプです。
材質硼珪酸ガラス3.3摺合せ24/40アズワン品番4-4131-01外筒長さ(mm)365
カルシウム管 曲管 Glasscoカルシウム管 曲管Glassco
4,998税込5,498
1個
当日出荷
乾燥剤を入れて除湿に使用します。
材質硼珪酸ガラス3.3摺合せ24/40サイズ(mm)45×90×200アズワン品番4-4124-01
分留管 ヴィグリュー Glassco分留管 ヴィグリューGlassco
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
上下とも摺合24/40タイプです。
材質硼珪酸ガラス3.3長さ(mm)300摺合せ24/40アズワン品番4-4120-01
連結管 曲型・両雄75° Glassco連結管 曲型・両雄75°Glassco
3,398税込3,738
1個
当日出荷
連結管の両側が雄のタイプです。
材質硼珪酸ガラス3.3摺合せ(上下部)24/40アズワン品番4-4116-01
分留用曲管 Glassco分留用曲管Glassco
3,998税込4,398
1個
当日出荷
105°の曲がりです。
材質硼珪酸ガラス3.3角度(°)105摺合せ(上下部)24/40アズワン品番4-4115-01
排気管 フラッシング弁付き Glassco排気管 フラッシング弁付きGlassco
7,198税込7,918
1個
当日出荷
PTFE製のストップコック付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、コック/PTFE管長(mm)600摺合せ24/40アズワン品番4-4114-01枝管外径Φ9mm
排気管 90°曲がり Glassco排気管 90°曲がりGlassco
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
排気用チューブに接続するアダプターです。 90°の角度に曲げてチューブに接続できます。
材質硼珪酸ガラス3.3管長(mm)20摺合せ24/40アズワン品番4-4112-01枝管外径Φ9mm
排気管 二口タイプ Glassco排気管 二口タイプGlassco
2,798税込3,078
1個
当日出荷
二口なので、吸引と置換ガス注入の用途に使用可能です。
材質硼珪酸ガラス3.3管長(mm)20摺合せ24/40アズワン品番4-4111-01枝管外径Φ9mm
SPC受器 目盛付 クデルナ・ダニッシュ用 SIBATA(柴田科学)SPC受器 目盛付 クデルナ・ダニッシュ用SIBATA(柴田科学)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
クデルナダニッシュ濃縮装置に使用可能です。 目盛範囲の最少は0.4mLです。
材質ほうけい酸ガラス上部(SPC)SPC-19
SPC冷却器 ジムロート SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 ジムロートSIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。 上部と下部はSPC15で、セパラブルフラスコ等のガラス容器にもご利用いただけます。
材質ほうけい酸ガラスタイプジムロート
SPC15 試験管 目盛なし SIBATA(柴田科学)SPC15 試験管 目盛なしSIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
・SPC規格の接続口を持ったガラス容器です。 ・目盛りなし
材質ほうけい酸ガラス容量(mL)20外径(Φmm)19上部(SPC)SPC-15
共通摺合連結管 減圧用曲管 中管付 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 減圧用曲管 中管付SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。
材質ほうけい酸ガラス寸法d(mm)30寸法a(mm)70吸入口外径(Φmm)8
共通摺合連結管 減圧用直管 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 減圧用直管SIBATA(柴田科学)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
120°の角度に曲がったガラス側面から、Φ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は、共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口になります。
材質ほうけい酸ガラス型式15/25-15/25寸法a(mm)65角度(°)120寸法b(mm)45吸入口外径(Φmm)8上部摺合15/25下部摺合15/25
SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mmSIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。 ・OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。 ・Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)150ツバ内径(Φmm)150主管SPC-29ツバ外径(Φmm)184
Fine透明摺合 ひ化水素発生器 B型セット TGK(東京硝子器械)Fine透明摺合 ひ化水素発生器 B型セットTGK(東京硝子器械)
36,927税込40,620
1組
33日以内出荷
セット内容(a)三角フラスコ100mL(24/40)(b)反応管(上部15/25、下部24/40)(c)導入管(d)吸収管5mL
フッ素樹脂ナノコート 内面 セパラブルカバー 120Φ用 NR0384シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂ナノコート 内面 セパラブルカバー 120Φ用 NR0384シリーズフロンケミカル
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から61日以内出荷
ガラスの内面にフッ素樹脂をナノコートした製品群です。 ガラスに密着し透明な仕上がりとなっております。 通常のフッ素樹脂コーティングよりも高い接触角を持ち、撥水・撥油性を極めた 超薄膜のコーティングプロセスですので粘度の高いサンプル等の汚れの付着を防ぎ、 省メンテナンス性をアップさせます。 コーティング効果 1.撥水・撥油 2.非粘着 3.耐熱温度(約100℃) 4.耐薬品性(若干UP/ただし、耐アルカリ性には弱い)。 仕様:膜厚1μ以下 ※塗料の性質上、多少のシミ等が発生することがございますが、性能に問題はございません。
フランジ内径(Φmm)120用
フッ素樹脂ナノコート 内面 セパラブルカバー 85Φ用 NR0384シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂ナノコート 内面 セパラブルカバー 85Φ用 NR0384シリーズフロンケミカル
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷から61日以内出荷
ガラスの内面にフッ素樹脂をナノコートした製品群です。 ガラスに密着し透明な仕上がりとなっております。 通常のフッ素樹脂コーティングよりも高い接触角を持ち、撥水・撥油性を極めた 超薄膜のコーティングプロセスですので粘度の高いサンプル等の汚れの付着を防ぎ、 省メンテナンス性をアップさせます。 コーティング効果 1.撥水・撥油 2.非粘着 3.耐熱温度(約100℃) 4.耐薬品性(若干UP/ただし、耐アルカリ性には弱い)。 仕様:膜厚1μ以下 ※塗料の性質上、多少のシミ等が発生することがございますが、性能に問題はございません。
フランジ内径(Φmm)85用
空気冷却器 300mm AC300シリーズ アズワン空気冷却器 300mm AC300シリーズアズワン
4,455税込4,901
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1寸法(mm)(直管部) 300上部摺合15/25
空気冷却器 200mm AC200シリーズ アズワン空気冷却器 200mm AC200シリーズアズワン
4,059税込4,465
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1寸法(mm)(直管部) 200上部摺合15/25
フラッシュバルブ セパラブルフラスコ用 SIBATA(柴田科学)フラッシュバルブ セパラブルフラスコ用SIBATA(柴田科学)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
セパラブルフラスコ用フラッシュバルブ
材質(棒芯)PTFE最大径(Φmm)43アズワン品番64-3879-81
セパラブル フラスコ丸形 DURANセパラブル フラスコ丸形DURAN
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
容量(mL)3000仕様ツバ面:平面摺り材質硼珪酸ガラス1高さ(mm)215最大外径(mm)Φ200アズワン品番1-7800-03ツバ内径(Φmm)120ツバ外径(Φmm)150
共通摺合せ商品/セパラブル製品