絞り込み
ブランド
  • ナビス(アズワン)
  • モノタロウ(10)
  • アズワン(871)
  • エスコ(230)
  • アズピュア(アズワン)(161)
  • ゴールドウイン(136)
  • ガードナー(123)
  • ミドリ安全(111)
  • 東洋リントフリー(109)
  • ADVANTEC(100)
  • 小津産業(78)
  • TRUSCO(78)
  • ブラストン(75)
  • NEC三菱(68)
  • TexWipe(テックスワイプ)(66)
  • Canon(61)
  • TGK(東京硝子器械)(57)
  • ケニス(57)
  • ホーザン(49)
  • コトヒラ工業(46)
  • アドクリーン(45)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上クリーンベンチ HCBシリーズ ナビス(アズワン)卓上クリーンベンチ HCBシリーズナビス(アズワン)
569,800税込626,780
1台
36日以内出荷
前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で開口面積を保持できます。照明・ファンスイッチ及びコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内上部にはハンガーパイプが付いています。
卓上クリーンスタンド ナビス(アズワン)卓上クリーンスタンドナビス(アズワン)
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
上下・左右角度調整可能ができ、クリーンエアーを当てたい箇所に調整できます。 使い勝手のよい卓上スタンドタイプでクリーン空間を創造します。 フィルター交換目安がリモコンのお知らせランプで確認できます。
仕様●サイズ(mm):約500×390×625~690●重量(kg):約24●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、取付アーム/スチール(エポキシ塗装仕上げ)●組み立て式(要工具)●※設置の際は必ず水平な面に設置してください。アズワン品番8-712-01
PCR検査用ブース ウォークスルータイプ TP-1000シリーズ ナビス(アズワン)PCR検査用ブース ウォークスルータイプ TP-1000シリーズナビス(アズワン)
589,000税込647,900
1個
30日以内出荷
HEPAフィルターユニット搭載のため、ブース内部にクリーンエアを導入できます(換気回数:約30回/時間)。被検査者と直接接触することなく検査が行えます
仕様HEPAフィルターユニット:有り、グローブホルダー:高さ調整可能(中心高さ:床から1200~1450mm・グローブ付き)、交換用グローブ/1-8388-01付属品HEPAフィルターユニット(ピュアスペース・01(3-1423-01)、天面LED照明(蛍光灯20W×1灯相当)、OAタップ(4個口)材質本体フレーム/アルミニウム、パネル/透明ポリカーボネイト(正面上部のみ)、アルミ複合板(その他)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×2340風量(m3/min)HEPAフィルターユニット:約1フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)HEPAフィルターユニット:約0.5集塵効率(%)HEPAフィルターユニット:99.97以上(0.3u粒子)アズワン品番7-9191-02
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き ナビス(アズワン)卓上クリーンベンチ 殺菌灯付きナビス(アズワン)
579,800税込637,780
1台
30日以内出荷
前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き
粉体計量用ドラフト(手窓付) ナビス(アズワン)粉体計量用ドラフト(手窓付)ナビス(アズワン)
149,800税込164,780
1個
当日出荷
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。
仕様サイズ(mm)※1:600×548×500、庫内コンセント:無し、HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速(60Hz時):約0.5m/s、粉塵捕集方法:不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター、消費電力(50/60Hz)(W):約36/38、※1 排気ユニット背面取付時奥行(mm):568付属品HEPAフィルター付きユニット(SUS製)材質アルミニウム・PMMA(アクリル)質量(kg)約12.2電源AC100V 50/60Hz内寸法(mm)520×360×360電源コード(m)1.8(2Pタイプ)アズワン品番1-5882-22開口部(mm)Φ120(天然ゴム切り込み付き)
薬粉捕集ミニドラフト 300×100×260mm ナビス(アズワン)薬粉捕集ミニドラフト 300×100×260mmナビス(アズワン)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
小型でコンパクト!! 薬粉の飛散防止に。 コンパクトな小型卓上集塵器で、作業者に粉がかかるのを防止します。
仕様集塵フィルター/フィレドン電源AC100V50/60Hzコード長さ(m)3本体スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×100×260アズワン品番0-7912-01

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品