クリーンルーム用品 :「レイヤ2スイッチ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
豊富なレイヤ2機能と基本的なレイヤ3機能を備え、IRFスタック、10GbEアップリンク(SFP+)標準装備の「1GbE高機能・ベーシックレイヤ3 PoE+スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-Tを48ポート、SFP+(10GbE)を4ポート標準装備。トリプル認証、SDNコントローラ連携(Network Operation Engine連携)、VRF-Lite、ループ検出、IRFスタック、IEEE802.3az
仕様●タイプ:1GbEベーシックPoE+・レイヤ3スイッチ●標準ポート数:48●通信速度:10/100/1000Mx48,SFP+スロットx4、(SFP+実装オプションでサポート)●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり●冷却ファン:あり●スタッカブル機能:あり 最大6台まで●MACアドレス登録件数:16000件●電源:AC100~240V (90~264V) , 50/60Hz●マグネット:なし●ラックマウントキット:あり(標準添付)●最大消費電力:487W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●電波法備考:電波を発しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20210915●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体サイズ(D):406mm●本体重量:6300g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4433-66
1台
¥969,800
税込¥1,066,780
13日以内出荷
豊富なレイヤ2機能と基本的なレイヤ3機能を備え、IRFスタック、10GbEアップリンク(SFP+)標準装備の「1GbE高機能・ベーシックレイヤ3 PoE+スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-Tを24ポート/SFP×4(コンボポート)、SFP+(10GbE)を4ポート標準装備。トリプル認証、SDNコントローラ連携(Network Operation Engine連携)、VRF-Lite、ループ検出、IRFスタック、IEEE802.3az
仕様●タイプ:1GbEベーシックPoE+・レイヤ3スイッチ●標準ポート数:24●通信速度:10/100/1000Mx24,SFPスロットx4(コンボポート),SFP+スロットx4、(SFP/SFP+実装オプションでサポート)●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり●冷却ファン:あり●スタッカブル機能:あり 最大6台まで●MACアドレス登録件数:16000件●電源:AC100~240V (90~264V) , 50/60Hz●マグネット:なし●ラックマウントキット:あり(標準添付)●最大消費電力:471W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●電波法備考:電波を発しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20210915●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体サイズ(D):266mm●本体重量:4600g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4433-65
1台
¥669,800
税込¥736,780
13日以内出荷
10Gbpsに対応したアップリンクポートを持つ2.5GスマートマルチギガPOE+スイッチ。無線APなど給電が必要な機器が接続されるネットワークに適しています。100/1000/2.5G BASE-T:5ポート(PoE+)、SFP+(10G):2ポート、50℃、ループ検出、EEE機能
仕様●タイプ:マルチギガ スマートPoE・レイヤ2スイッチ●標準ポート数:5●通信速度:100/1000/2.5Gx5(PoE+)、1G/10Gx2●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり●冷却ファン:なし●MACアドレス登録件数:32000件●電源:AC100V(90~110V),50/60Hz●ラックマウントキット:無し●最大消費電力:135W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210915●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):330mm●本体サイズ(D):265mm●本体重量:3500g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4433-41
1台
¥139,800
税込¥153,780
13日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。