異物混入防止ボールペンアズワン(5件のレビュー)当日出荷
芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色黒アズワン品番2-7417-21ペン先径(Φmm)1.0
クリーンルーム用 ディスポマスクアズワン(2件のレビュー)当日出荷
1枚ずつクリーンパックされ、クラス100のクリーンルーム対応です。クラス100対応静電圧:8.5V/mm2
トラスコ品番407-6362種別簡易マスク材質マスク部:PP100%不織布、ノーズクリップ:PP、耳ひも:PEスパンテックス幅(mm)180質量(g)150機能ラテックスフリー、ポリウレタンフリーアズワン品番9-5035-01
プロフェッショナルウェアクリーナーアズワン(2件のレビュー)当日出荷
簡単にまっすぐカットできる段差ミシン目を採用してます。
めくりやすく手が汚れないドライエッジ塗工です。
用途異物混入防止・異物確認・定量化を目的にした粘着クリーナーです。仕様ハンドル付属品テープ1本材質テープ/特殊粘着加工紙、クリップ・テープ受/PP(ポリプロピレン)、シャット/防錆処理済鉄棒クロムメッキ
クリーンペーパーアズワン(1件のレビュー)当日出荷
リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
密度72g/cm2仕様クラス100対応材質セルロース・水性樹脂ポリマーサイズA4
クールフィットフードアズワン(8件のレビュー)当日出荷
使用素材ソフィスタ(R)はポリエステル以上の速乾力がありますので、汗をかいてもベタつきません。汚れ落ち、耐久性に優れています。インナーキャップと併用することで、より効果的に毛髪混入を防止できます。
色白仕様つば付、吸汗速乾種類フルフード混率(%)ポリエステル/53、指定外繊維部分(ソフィスタ(R))/47
クリーンマットアズワン(4件のレビュー)¥3,140~税込¥3,454~
1セット(30枚)
当日出荷
超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。
汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。
通し番号で残り枚数が分かります。
マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
クリーンファースト1000アズワン(3件のレビュー)¥5,190~税込¥5,709~特価
1箱(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。クリーンルーム内でご使用いただけます。
全長(cm)24厚さ(mm)袖口約0.12、手の平約0.16、指先約0.19仕様50枚ごとに無塵パック材質ラテックス(パウダーフリー)機能伸縮性左右区別左右兼用エンボス加工指先エンボス加工
CRキャップ(クラス10000)アズワン(9件のレビュー)当日出荷
100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。
生地が強く、耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸使用。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000
ルビセルスティックアズワン(1件のレビュー)当日出荷
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。
自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。
ヘッド部(9-1013-01~04)のみでも購入できますので経済的です。
耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
全長(mm)105材質ヘッド/PU(ポリウレタン)100%、スティック/PP(ポリプロピレン)
CR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000]アズワン(9件のレビュー)当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。
総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。
色白仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000
CRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000]アズワン(1件のレビュー)当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
生地が強く耐久性に優れています。
SC202は、総丈がやや長めです。
色ホワイト仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 腰左右ポケット付ジッパー止その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000通気性30
クリーンシューズアズワン(4件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
仕様導電シューズ材質PVC(塩化ビニル樹脂)形状ローカット種類クリーンシューズグレードクラス100000(目安)機能静電甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
ルビセルスティック用ヘッドアズワン(1件のレビュー)¥10,500~税込¥11,550~
1袋(200個)ほか
当日出荷
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
CRズボンCFKC101(男女兼用)[CL10000]アズワン(3件のレビュー)当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
色白仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸グレードクラス10000通気性30cc/cm2/秒生地ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
クリーンルームテープアズワン(1件のレビュー)当日出荷
発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。
粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。
コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして色白テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.114材質ポリオレフィン主な用途梱包用、目印用粘着力(N/25mm)11.75使用場所屋内特性耐薬品性
スポンジ綿棒アズワン(3件のレビュー)当日出荷
綿棒のような発塵がないスポンジタイプの綿棒です。超微細発泡タイプですので、ふき取り性能に優れています。IPA等の溶媒も含浸しやすく便利にご使用いただけます。ヘッドのみの交換ができます。
CRコート・レギュラー襟SC201(男女兼用)[CL10000]アズワン(2件のレビュー)当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
生地が強く耐久性に優れています。
色白仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 腰左右ポケット付その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000通気性30cc/cm2/秒
ステンレス製丸いすアズワン(1件のレビュー)当日出荷
丸洗いもできるコンパクトなステンレス製チェアです。お求めやすいSUS製チェアです。
仕様座面直径(mm):Φ300、リング直径(mm):Φ350材質本体/SUS201、脚部キャップ/導電性樹脂寸法(mm)最大Φ430×450質量(kg)約4.2アズワン品番4-468-01
クリーンスティック(大型)アズワン(2件のレビュー)¥10,700税込¥11,770
1袋(50本×2包)
当日出荷
ハンドルが長いので持ちやすく、作業しやすいです。
ヘッドは熱接着されておりますので、接着剤が混入する心配がありません。
アズワン品番1-7696-01全長(mm)127.5タイプ片綿材質(軸)PP(ポリプロピレン)頭部寸法(mm)12.7×4.2×25.7材質(ヘッド)PE(ポリエステル)ハンドル寸法(mm)5.2×3.0×25.7
シューズカバーABC-Rアズワン(1件のレビュー)当日出荷
撥水、防水加工及び靴底に滑り止め加工を施しています。感染防止用としても使用できます。
仕様足首にあたる部分と履き口にゴムを使用しております。全長(mm)495サイズ(cm)30~32アズワン品番2-9886-01
無塵手袋(炭素繊維折込)(クラス1000以下)アズワン(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
静電気をシャットアウト。
材質手の平…表面/PU(ポリウレタン)100%(PUフィルムでラミネート)、裏面/ポリエステル100%(天竺編)(カーボン)炭素繊維織込、手の甲…ポリエステル100%(特殊加工により埃防止用樹脂止)入数(双)10クラスクラス1000以下
クリーンフード(クラス100)アズワン(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
生地の接合面では「巻き縫い」を施し、切断面からのほつれを防ぎます。
グリッド導電系により超低電位を実現しました。
色白仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7%グレードクラス100
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
クリーンブースホーザン税込¥582,780¥529,800
フレーム一式ホーザン税込¥142,780¥129,800
遮光ブースホーザン税込¥659,780¥599,800
遮蔽ブースホーザン税込¥351,780¥319,800