クリーンルーム用品 :「ゴム管 真空用」の検索結果

クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しています。 耐候性が大幅にアップ、長期使用にもヒビ割れません。
長さ(m)1
1個(1m)
1,470 税込1,617
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻(1m)
1,911 税込2,102
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

柔軟性に優れ、高真空に使用できる機能性を兼ね具えた特殊エラストマー製です。 天然ゴムに比べ、いろいろな特性があります。 耐オゾン性・耐侯性など、特に優れているため、ヒビわれ現象などが見られません。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しております。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性・耐膨潤性に優れています。
最高真空圧力(MPa)0.133Pa 材質ポリオレフィン系エラストマー 長さ(m)1 耐熱温度(℃)約100℃
1巻(1m)
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐候性に優れ、長期使用にもヒビ割れしにくくなっています。 外層はガス透過がきわめて少ない材質で、真空性の高いホースです。 汚れの確認がしやすい明るいグレー色になっています。
長さ(m)1 材質外層/特殊合成ゴム、内層/天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱・耐寒性に優れ、-70℃~+200℃までの広い範囲で使用できます。
材質シリコンゴム 長さ(m)1 使用可能温度範囲-70℃~+200℃
1本(1m)
5,495 税込6,045
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

真空保持性能に優れています。
ホース長さ(m)1 材質プラスチックエラストマー 脆化温度(℃)-64 硬さ(デュロメータA)A30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)
709 税込780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

上質の天然ゴム使用。気密性に優れた排気管です。柔軟性に富み、軽量です。使用可能温度範囲:-20~60℃
定尺(m)10
1本(1m)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります