クリーンルーム用品 :「排気管ホース」の検索結果

クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
特価
本日12月16日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(1m)
1,911 税込2,102
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐熱・耐寒性に優れ、-70℃~+200℃までの広い範囲で使用できます。
材質シリコンゴム 長さ(m)1 使用可能温度範囲-70℃~+200℃
1本(1m)
5,495 税込6,045
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

柔軟性に優れ、高真空に使用できる機能性を兼ね具えた特殊エラストマー製です。 天然ゴムに比べ、いろいろな特性があります。 耐オゾン性・耐侯性など、特に優れているため、ヒビわれ現象などが見られません。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しております。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性・耐膨潤性に優れています。
最高真空圧力(MPa)0.133Pa 材質ポリオレフィン系エラストマー 長さ(m)1 耐熱温度(℃)約100℃
1巻(1m)
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱、耐寒性に優れ、-70~+200℃までの広い範囲で使用できます。
1本(1m)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しています。 耐候性が大幅にアップ、長期使用にもヒビ割れません。
長さ(m)1
1個(1m)
1,470 税込1,617
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)真空ホース
・減圧装置に利用される真空ホースです。 ・小型のロータリーエバポレーターや減圧ろ過器等に使用できます。
ホース長さ(m)3 内径(Φmm)7.5 アズワン品番64-3880-24
1巻(3m)
6,898 税込7,588
当日出荷

真空保持性能に優れています。
ホース長さ(m)1 材質プラスチックエラストマー 脆化温度(℃)-64 硬さ(デュロメータA)A30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)
709 税込780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990) 電源(V)AC100(50/60Hz) 排気ファン能力(m3/min)3.4/3.9(50/60Hz) 照明【庫内】蛍光灯(15W)×1本 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.36/0.5 電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き) 風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り 材質本体・排気管/PP、扉/PVC セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本 開口寸法(mm)600×550 質量(kg)29.2(ファンユニット含む) 仕様【面速】0.5m/s(サッシ1/3開時) アズワン品番1-6144-11
1個
330,000 税込363,000
当日出荷

廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。 片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸法(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990) 開口部(mm)600×550 材質本体・排気管/PP、扉/PVC 風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時) 風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り 照明庫内:蛍光灯(15W)×1本 排気ファン能力(m3/min)3.4(50Hz)、3.9(60Hz) 最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き) 質量(kg)29.2(ファンユニット含む) セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本 アズワン品番1-6144-11
1個
330,000 税込363,000
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります