仕様冷却・加温方式:自然対流方式(5面)、冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール、温度制御範囲(℃):3~65(1℃単位)(周囲温度5~30℃)、温度分布(℃):±0.5(35℃運転時)、消費電力(W):98
付属品棚板×1枚(1段分)
材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂
質量(kg)13
電源AC100V 50/60Hz
型番SLC-25A
安全装置過昇温度保護機能
電源コード(m)1.95(2Pプラグ)
外寸法(mm)345×445×477
アズワン品番1-6684-02
庫内寸法(mm)265×260×360
ドレン水自然蒸発式
収納容量(L)25
温度調節精度(℃)±0.5(無負荷時)
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。