商品豆知識
温度分布の良さと高い操作性を持つ低温恒温器です。内部透明扉により、観測時の温度変動が抑えられます。 庫内は耐食性に優れたステンレスに硬質焼付塗装を施しています。 A3001はA4201/5501の上に積み重ねて使用することができます。A4201/5501は2段に積み重ねて使用できます。
タイプ1室
方式強制循環式
使用温度範囲(℃)5~60(最小設定単位0.1℃)
温度分布精度±1.5℃
使用周囲温度(℃)12~28(設定温度10℃以下での使用は周囲温度20℃以下)
電源AC100V
温度分布の良さと高い操作性を持つ低温恒温器です。内部透明扉により、観測時の温度変動が抑えられます。 2室の温度を個別に設定・制御することが可能で、サンプル試験等に最適です。また、接触を避けたい2種類の菌類を同時にサンプリングできます。 A0601-2Vは2段に積み重ねて使用できます。
付属品棚板×2
タイプ2室(独立制御)
使用温度範囲(℃)5~60(最小設定単位0.1℃)
電源AC100V
方式強制循環式
使用周囲温度(℃)12~28(設定温度10℃以下での使用は周囲温度20℃以下)
温度分布精度±1.0℃または最大温度差2℃以内
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。