134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(500本)
31,799 税込34,979
7日以内出荷

1個(500本)
31,799 税込34,979
93日以内出荷

1個(500本)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

1個(500本)
31,799 税込34,979
93日以内出荷

1個(500本)
31,799 税込34,979
93日以内出荷

1個(500本)
37,980 税込41,778
93日以内出荷

1個(500本)
37,980 税込41,778
93日以内出荷

1個(500本)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

マイクロチューブ。重金属を含まないUSP VIグレードのポリプロピレン製。しっかり密閉できるセーフロックキャップ仕様。見やすい目盛、書き込みスペース付。フタの開閉がしやすい。アンバーチューブ:光に敏感なサンプル保管向け。オートクレーブ可能。DNase、RNase フリー。滅菌済および未滅菌チューブ
仕様●オートクレーブ可能(121 ℃, 20分、フタを開けた状態)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●T330-75シリーズのキャップ:フラットトップ●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません) アズワン品番65-3850-70
1セット(4個×200本)
54,799 税込60,279
4日以内出荷

仕様●オートクレーブ可能(121 ℃, 20分、フタを開けた状態)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●T330-75シリーズのキャップ:フラットトップ●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)
1個(200本)ほか
13,699 税込15,069
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(500本)
37,980 税込41,778
93日以内出荷

チューブの向きが同一方向に整列して包装されております。未滅菌。※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●材質:ポリプロピレン製
1個(10本)ほか
26,799 税込29,479
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(500本)
37,980 税込41,778
93日以内出荷

スクリューキャップチューブ 外径13mm。スクリューキャップ付(インサートは含まれておりません)。書き込み可能なキャップインサートを使用することでサンプルの識別が容易。未滅菌
仕様●材質:ポリプロピレン製 アズワン品番65-3847-49
1個(10本)
26,799 税込29,479
93日以内出荷

仕様●オートクレーブ可能(121 ℃, 20分、フタを開けた状態)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●T330-75シリーズのキャップ:フラットトップ●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません) アズワン品番65-3850-69
1個(200本)
13,699 税込15,069
4日以内出荷

1セット(4個×10本)
107,190 税込117,909
93日以内出荷

1個(10本)ほか
26,799 税込29,479
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ。中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまた
仕様●オートクレーブ可能(121℃, 20分(チューブのみ))●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません) アズワン品番65-3853-20
1個(200本)
12,890 税込14,179
4日以内出荷

BIOTUBETM ラック 8連チューブ付。グリッドプレートを交換することで色によるサンプル管理ができます。1.2mlチューブの保存ボックスとして使用できます。ユニークなグリッドプレートには4本の脚があり、ボックスのベースから取り外し自立型サポートとして実験台に置くことができます。冷蔵庫や冷凍庫、にウォーターバスに使用することもできます。ベース
仕様●材質:ポリプロピレン製 アズワン品番65-3847-63
1個(960本)
23,799 税込26,179
93日以内出荷

T450 ラック 25本入 5/15/25/50ml コニカルチューブ用。オートクレーブ可能。再利用可能。冷凍保存(-90℃)可能。ナンバリングされているのでサンプルの認識がしやすい。25本立て
仕様●材質:ポリプロピレン製 アズワン品番65-3847-66
1セット(4個×960本)
93,980 税込103,378
93日以内出荷

1セット(4個×960本)
93,980 税込103,378
93日以内出荷

BIOTUBETM ラック 8連チューブ付。グリッドプレートを交換することで色によるサンプル管理ができます。1.2mlチューブの保存ボックスとして使用できます。ユニークなグリッドプレートには4本の脚があり、ボックスのベースから取り外し自立型サポートとして実験台に置くことができます。冷蔵庫や冷凍庫、にウォーターバスに使用することもできます。ベース
仕様●材質:ポリプロピレン製 アズワン品番65-3847-59
1個(960本)
23,799 税込26,179
93日以内出荷

DNase、RNase、Pyrogenフリー。優れたシール性能で、安全で効果的な航空輸送が可能。自立型。キャップがついたチューブとキャップとチューブが分かれているものと2タイプからお選びいただけます。
仕様●オートクレーブ可能(121℃, 20分(チューブのみ))●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません) アズワン品番65-3853-21
1セット(4個×200本)
51,599 税込56,759
4日以内出荷

BIOTUBETM ラック 8連チューブ付。グリッドプレートを交換することで色によるサンプル管理ができます。1.2mlチューブの保存ボックスとして使用できます。ユニークなグリッドプレートには4本の脚があり、ボックスのベースから取り外し自立型サポートとして実験台に置くことができます。冷蔵庫や冷凍庫、にウォーターバスに使用することもできます。ベース
仕様●材質:ポリプロピレン製 アズワン品番65-3847-65
1個(960本)
23,799 税込26,179
93日以内出荷

1セット(4個×10本)
107,190 税込117,909
93日以内出荷

T450 ラック 25本入 5/15/25/50ml コニカルチューブ用。オートクレーブ可能。再利用可能。冷凍保存(-90℃)可能。ナンバリングされているのでサンプルの認識がしやすい。25本立て
仕様●材質:ポリプロピレン製 アズワン品番65-3847-64
1セット(4個×960本)
93,980 税込103,378
93日以内出荷

テストチューブ(Φ12mm)用キャップ。未滅菌
仕様●材質:ポリプロピレン製 アズワン品番65-3847-45
1個(10本)
26,799 税込29,479
93日以内出荷

T450 ラック 25本入 5/15/25/50ml コニカルチューブ用。オートクレーブ可能。再利用可能。冷凍保存(-90℃)可能。ナンバリングされているのでサンプルの認識がしやすい。25本立て
仕様●材質:ポリプロピレン製 アズワン品番65-3847-62
1セット(4個×960本)
93,980 税込103,378
93日以内出荷

BIOTUBETM ラック 8連チューブ付。グリッドプレートを交換することで色によるサンプル管理ができます。1.2mlチューブの保存ボックスとして使用できます。ユニークなグリッドプレートには4本の脚があり、ボックスのベースから取り外し自立型サポートとして実験台に置くことができます。冷蔵庫や冷凍庫、にウォーターバスに使用することもできます。ベース
仕様●材質:ポリプロピレン製 アズワン品番65-3847-61
1個(960本)
23,799 税込26,179
93日以内出荷

仕様●オートクレーブ可能(121 ℃, 20分、フタを開けた状態)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●T330-76シリーズのキャップ:キャップインサート(M957シリーズ)対応フラットトップ●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)
1個(200本)ほか
15,099 税込16,609
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロチューブ。重金属を含まないUSP VIグレードのポリプロピレン製。しっかり密閉できるセーフロックキャップ仕様。見やすい目盛、書き込みスペース付。フタの開閉がしやすい。アンバーチューブ:光に敏感なサンプル保管向け。オートクレーブ可能。DNase、RNase フリー。滅菌済および未滅菌チューブ
仕様●オートクレーブ可能(121 ℃, 20分、フタを開けた状態)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●T330-76シリーズのキャップ:キャップインサート(M957シリーズ)対応フラットトップ●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)
1個(200本)ほか
13,699 税込15,069
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロチューブ。重金属を含まないUSP VIグレードのポリプロピレン製。しっかり密閉できるセーフロックキャップ仕様。見やすい目盛、書き込みスペース付。フタの開閉がしやすい。アンバーチューブ:光に敏感なサンプル保管向け。オートクレーブ可能。DNase、RNase フリー。滅菌済および未滅菌チューブ
1パック(1000個)
17,399 税込19,139
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T100チューブ。8連チューブ。DNase, RNase, DNA, pyrogen free。オートクレーブ可能。HTLV-IIIテスト、細菌やハイブリドーマの細胞取り込み研究、細胞採取、受容体結合アッセイ、RIA、EIAに最適。未滅菌
仕様●材質:ポリプロピレン製 アズワン品番65-3847-37
1個(960本)
7,698 税込8,468
4日以内出荷

T100チューブ。12連チューブ。DNase, RNase, DNA, pyrogen free。オートクレーブ可能。HTLV-IIIテスト、細菌やハイブリドーマの細胞取り込み研究、細胞採取、受容体結合アッセイ、RIA、EIAに最適。未滅菌
仕様●材質:ポリプロピレン製 アズワン品番65-3847-39
1パック(400個)
40,980 税込45,078
93日以内出荷

T100チューブ。低吸着タイプ。DNase, RNase, DNA, pyrogen free。オートクレーブ可能。HTLV-IIIテスト、細菌やハイブリドーマの細胞取り込み研究、細胞採取、受容体結合アッセイ、RIA、EIAに最適。1.2mlチューブ、フタを閉める場合の容量は1.1ml。未滅菌
仕様●材質:ポリプロピレン製 アズワン品番65-3847-35
1個(4800本)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

NEST シリンジフィルター PES。パイロジェンフリー。細胞毒性フリー。電子滅菌済。個別包装
アズワン品番65-3849-50
1個(1000本)
20,999 税込23,099
93日以内出荷

T301 クライオチューブ インナーキャップ。-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チューブ
仕様●材質:高純度、非細胞毒性、USP class VI、FDA準拠ポリプロピレン(チューブ・キャップ)、シリコン(O-リング)●色:ナチュラル●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3849-02
1個(1000本)
128,690 税込141,559
93日以内出荷

T301 クライオチューブ インナーキャップ。-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チューブ
仕様●材質:高純度、非細胞毒性、USP class VI、FDA準拠ポリプロピレン(チューブ・キャップ)、シリコン(O-リング)●色:ナチュラル●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3848-99
1個(1000本)
106,990 税込117,689
93日以内出荷

T301 クライオチューブ インナーキャップ。-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チューブ
仕様●材質:高純度、非細胞毒性、USP class VI、FDA準拠ポリプロピレン(チューブ・キャップ)、シリコン(O-リング)●色:ナチュラル●温度耐性:-196℃~121℃
1個(1000本)ほか
93,980 税込103,378
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T310 クライオチューブ アウターキャップ。-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製※で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チュー
仕様●材質:高純度、非細胞毒性、USP class VI、FDA準拠ポリプロピレン(チューブ・キャップ※)、シリコン(ウォッシャーシール)●色:ナチュラル●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3849-32
1個(1000本)
114,799 税込126,279
93日以内出荷