バイオ・食品(菌)関連用品 :「恒温 ボックス」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。 操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。 使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。 IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
ヒーター(W)100 材質【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520(突起部を含まず) 付属品棚板2枚 使用温度範囲室温+5~60℃ 方式内槽壁面加温 自然対流方式 定格電流(A)10 内容積(L)約37 安全装置自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能 機能コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対 温度調節精度±0.5℃(at 37℃) 内槽寸法(mm)幅350×奥行300×高さ360 最高温度到達時間約40分
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)