絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(2)
  • ALLSHENG(41)
  • FALCON(13)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(62)
  • Merck(メルクミリポア)(33)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(22)
  • SIBATA(柴田科学)(14)
  • SKC(環境測定)(81)
  • Thermo Fisher Scientific(58)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(17)
  • アズワン(117)
  • ケニス(122)
  • コーニング(29)
  • サンダイヤ(8)
  • サンプラテック(46)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(37)
  • ステム(8)
  • ナリカ(21)
  • ハマー(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
117件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフロート 三商

    チューブフロート

    三商
    ¥549~税込¥604~
    1セット(1個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
    材質LDPE発泡体耐熱温度(℃)+80
  • ペトリーシャーレー 三商

    ペトリーシャーレー

    三商(3件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    透明度の優れた平面の板硝子を加工して、底面、上蓋は凹凸がなく、焼口で肉厚が一定しており、高温(526℃)電気炉において長時間、アニリングした製品で顕微鏡観察による乱反射が全くありません。
    用途細菌培養用、土壌微生物研究用、微生物研究用、抗生物質研究用、フィオウリンプレート用、一般科学研究用、動・植物培養研究用、一般・実験研究 全般
  • 血球計算用カバーグラス 三商

    血球計算用カバーグラス

    三商
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • キャピラリーチューブ 三商

    キャピラリーチューブ

    三商
    ¥4,098税込¥4,508
    1セット(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • NMRサンプルチューブ 5mm用PEキャップ 三商

    NMRサンプルチューブ 5mm用PEキャップ

    三商
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ポリエチレン
  • NMRサンプルチューブ 5mm 三商

    NMRサンプルチューブ 5mm

    三商(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット(10個)
    欠品中
    。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。上部を口焼していて丈夫です。真直度は30μmでスピニングサイドバンドが出る心配はありません。
    全長(mm)180内径(Φmm)4.220±0.10外径(Φmm)4.965
  • 5mlサンプリングチューブ 三商

    5mlサンプリングチューブ

    三商
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット(250個)
    当日出荷
    透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。キャップは密封性の高いアンダーカット構造。0.5mlごとの目盛りが付いています。チューブ側面には大きな書込みスペースがあります。5mlチューブ専用ローター使用で、最大20,000RCFまで遠心可能です。※ご使用になる遠心機、ローター、溶媒などにより変化する場合がございます。PP製。オートクレーブ可能。
    容量(mL)5
  • 腰高シャーレー 焼口 三商

    腰高シャーレー 焼口

    三商(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ミニP型シャーレ 三商

    ミニP型シャーレ

    三商
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    身の高さ(mm)12
  • ステンレスシャーレ 三商

    ステンレスシャーレ

    三商
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質SUS304
  • 有柄針 三商

    有柄針

    三商
    ¥599~税込¥659~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    Φ1mmのニードルにご使用頂けます。
  • 培養用替え針 三商

    培養用替え針

    三商
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷
    種別有柄針用針直径×長さL(Φmm×mm)1×45
  • バクテリア計算盤 三商

    バクテリア計算盤

    三商(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    バクテリアの含有量の計算、血小板の研究及び算定に使用できます。
    付属品デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具×1仕様画線(mm):1.000×1.000、目盛面深度(mm):0.02種別バクテリア計算器(ペトロハウザー盤) 標準 盤のみ検定JIS 社内検定品
  • ディスポループ 三商

    ディスポループ

    三商
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(1000個)
    当日出荷から3日以内出荷
    PS樹脂製。電子線滅菌済み。25本包装(チャック袋入)。ホールド部分はフラットタイプ、両面に滑り止め模様がついていますので手袋をしていても安定した操作が行なえます。しなやかな弾力性で使いやすいディスポーザブルループです。
    全長(mm)190
  • NMRサンプルチューブ 外径5 三商

    NMRサンプルチューブ 外径5

    三商
    ¥5,998税込¥6,598
    1個(10本)
    当日出荷
    ご使用量の多い方へ、大変うれしい低価格。高品質な日本製。
    種別5Φmm長さ(mm)178±1肉厚(mm)0.38外径(Φmm)Φ4.90~4.96
  • マイクロチューブ  1.5ml 三商

    マイクロチューブ 1.5ml

    三商
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(1000本)
    当日出荷
    抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
  • ハマー 振動スパチュラ 三商

    ハマー 振動スパチュラ

    三商
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    歯車を回転させると、その振動で少量ずつ試料を落とすことができます。スパチュラ部分にはフッ素コーティングが施されているため、試料の帯電防止効果があります。Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
    材質スパチュラ部分:Germany Stainless(18-8ステンレス製) フッ素コーティング、柄部分:PVC(ポリ塩化ビニル)全長(mm)220先端幅(mm)5.5
  • PFAペトリ皿 三商

    PFAペトリ皿

    三商
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    モールド一体成型品。内部底は平ら。段重ねできるように底の外側は内径にあわせて5mm小さくなっています。
  • アルミホイルシャーレ 三商

    アルミホイルシャーレ

    三商
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1セット(200個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • マイクロスパチュラ ハインマン 三商

    マイクロスパチュラ ハインマン

    三商
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス軸径(Φmm)2.5
  • Hペトリシャーレー 焼口 三商

    Hペトリシャーレー 焼口

    三商
    ¥2,190~税込¥2,409~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ペトリシャーレー 90mmA 三商

    ペトリシャーレー 90mmA

    三商
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
  • ケーン 三商

    ケーン

    三商
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(50個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    バイアルやアンプル、サンプルチューブを保持するもので、着脱が容易に行えます。
    長さ(cm)29
  • バイセル 凍結処理容器 三商

    バイセル 凍結処理容器

    三商
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    実験動物の移植性腫瘍細胞・培養細胞の凍結保存について高い生存率と再現性が確認されています。調整済み細胞入チューブをBICELLに入れ、-80℃中に静置すれば約3時間後に凍結完了。解凍させて再使用可能。
    外寸(mm)Φ88×H109適合チューブ1.8~2mLセラムチューブ7~8本、1mLガラスアンプル9~10本耐熱温度(℃)-80~+40
  • インキュベーター 三商

    インキュベーター

    三商
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    6日以内出荷
    マイコンPID制御で高精度な温度コントロール。設定温度と庫内温度をデジタルで二段表示。タイマー機能付のSIB-35CPは、オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、最大16ステップのプログラム運転が可能。温調器の自己診断機能に加え、温度ヒューズが付いていますので異常な温度上昇時にはヒューズが溶断され、電源を遮断します。扉は右開き・左開き両方に対応できます(出荷時右開き)。ケーブル孔(Φ35mm)、サービスコンセント(MAX2A)付。
    付属品棚板(ステンレス、耐荷重約8kg/枚)2枚質量(kg)約17容量(L)約35温度範囲(℃)(室温+5)~60方式自然対流式有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360ヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±0.5℃(at37℃、無負荷時)温度分布±1.5℃(at37℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×376×545プログラム機能最大16ステップタイマー1分~99時間59分観察窓3tガラス2重方式 W180×H280mm
  • NMRチューブ用スパチュラ ステンレス製 全長220mm 三商

    NMRチューブ用スパチュラ ステンレス製 全長220mm

    三商
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    NMRチューブの底まで届く、細長いスパチュラです。チューブ内の試料の調整に適しています。
    材質SUS304全長(mm)220先端幅(mm)ヘラ部:5.5さじ幅(mm)3
  • 白金耳 三商

    白金耳

    三商
    ¥959税込¥1,055
    1個
    3日以内出荷
    Φ0.5mm以下の代用白金線、ニードルにご使用頂けます。
  • クローニングリング 三商

    クローニングリング

    三商
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    透明性が高く有機溶媒に強い。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
  • ガラスマイクロプレート 三商

    ガラスマイクロプレート

    三商
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    透明性が高く有機溶媒に強い。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
    寸法(mm)127.5×85×20肉厚(mm)底:2
  • 摺合せシャーレ 三商

    摺合せシャーレ

    三商
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    呼び寸法(mm)90×45全高(mm)50(フタを含む)身の外径×高さH(mm)90×40身の寸法(mm)内径75×深さ36
  • ペトリーシャーレー 90A フタのみ 三商

    ペトリーシャーレー 90A フタのみ

    三商
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷
  • パーソナルインキュベーター 三商

    パーソナルインキュベーター

    三商
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    90×20mmシャーレなら12枚収納可能。内槽壁面加温、自然対流式。内槽はSUS304。内部は断熱に優れたメラミンホームを施し、扉は二重断熱構造で耐熱性に優れています。
    付属品棚板(アルミ製)2枚、温度計1個質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)(室温+5)~50容量(L)5.1電源AC100V 50/60Hz 100Wヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±1.0℃(無負荷時)温度分布±1.5℃(無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×208×260内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×155×150
  • コロニーカウンターペン 三商

    コロニーカウンターペン

    三商
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    フェルトペンの先でタッチするごとに電子音が鳴り、数がLEDディスプレイに表示されます。
    質量(g)約20電源LR41ボタン電池1個表示デジタル5桁(0~99999)表示外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×19×19
  • キャリブレートループ 三商

    キャリブレートループ

    三商
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(1000個)
    6日以内出荷
    40本ずつシールパックされており、開封後再びシールできるようになっています。保管時のコンタミを防げます。製造されるループの各々のロットについては、ASM(American Society for Microbiology)で頻繁に引用されるEvansBlue染色法を用いて定量精度の厳しい品質管理を行っております。ガンマ線滅菌済み。
  • ディスポループ 三商

    ディスポループ

    三商
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(500個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    γ線滅菌済の使い捨てディスポループです。ガス炎に近づけても周りを汚染するようなことはありません。ポリプロピレン製。
    材質ポリプロピレン全長(mm)220
  • アニマルホルダー 三商

    アニマルホルダー

    三商
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    透明なアクリル樹脂製なので、実験動物の観察が簡単にできます。両サイドとも簡単に開放できますので、出入れの際にストレスを与えず、洗浄も容易。本体の上部とサイドに空けてある穴から注射等ができます。
  • マウスケージ 三商

    マウスケージ

    三商
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    本体:TPX、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。耐衝撃性に優れ、他のプラスチックに比べ非常に丈夫です。固定金具付の為、ラットの1匹飼育も可能。
    種別マウス5~10匹用材質TPXボトル(mL)200×1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×340×155
  • 植物組織培養用プラントポット 三商

    植物組織培養用プラントポット

    三商
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱
    当日出荷
    角型ディッシュとジョイント部を連結することによって高さ約20cmになるプラントポットです。上部に40mm径ナイロンメッシュの通気孔があり、透明性もあるので光合成に最適です。用途によって違う組合せが可能。γ線滅菌済。
    種別プラントポット(メッシュ無)材質PS入数4×30
  • 植物組織培養用ジョイント 三商

    植物組織培養用ジョイント

    三商
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    角型ディッシュとジョイント部を連結することによって高さ約20cmになるプラントポットです。上部に40mm径ナイロンメッシュの通気孔があり、透明性もあるので光合成に最適です。用途によって違う組合せが可能。未滅菌。
    種別ジョイント部材質PP入数60
バイオ・食品(菌)関連用品